作業工具 :「cod」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンボール処理をトータルでサポートします。厚紙、大きいシートなどもスイスイ切り進め、工作はさみとしても便利に使えます。ガムテープを裂いて簡単に開封することができます。止め金を外し、開封・解体・分別することができます。すべらず切れるギザ刃付です。ソフト・スリムで持ちやすいリラックスハンドルです。
用途ダンボール処理のトータルサポート。 全長(mm)165
1個
919 税込1,011
当日出荷

チゼルに取り付けるプロテクトハンドルです。握りやすく手を打ち損じから守り、作業性を向上させます。
材質プラスチック 質量(g)10 2018年トラスコ掲載ページ4 1893
1本
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。
材質高強度工具鋼
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

フランス製の高品質な平行ピンポンチです。握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付きです。(特許取得品)ハンドルが衝撃を吸収し快適な作業を実現します。SWEET-STAB(STS)ハンドル付き平行ピンポンチの5本セットです。
2018年トラスコ掲載ページ4 1933 材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
1本ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。フランス製の高品質な穴あけポンチセットです。抜群の精度を誇り長寿命です。ハンドルは人間工学に基づく特許取得の衝撃吸収ハンドルです。
用途紙、皮、ゴム、布、プラスチックなどへの穴あけに。ガスケット、パッキンなどの製作に。 材質高強度工具鋼
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小物パーツ収納に大変便利です。ケースの中にあらかじめプラボックスがセットされた工具箱です。
材質プラボックス:ポリスチレン(PS) ブルー 材質(本体)スチール
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランス製の高品質なセンターポンチです。ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、快適かつ安全に精度の高い作業を実現します。亜鉛メッキ処理が施されています。特許取得品です。センターポンチの5本セットです。金属製スタンド付きです。
2018年トラスコ掲載ページ4 1926 材質クロムバナジウム鋼
1本ほか
979 税込1,077
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチロングタイプの6本セットです。金属製スタンド付きです。
材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1934
1本ほか
429 税込472
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアーグリップハンドル付き平行ピンポンチの6本セットです。フランス製の高品質な平行ピンポンチです。エアーグリップハンドルが衝撃と振動を抑えます。
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック 2018年トラスコ掲載ページ4 1932
1本
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フランス製の高品質な平行ピンポンチです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチの6本セットです。金属製スタンド付きです。平行ピンポンチの12本セットです。プラスチックケース付きです。
材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1933
1本ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付です。(特許取得品)ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収します。ポンチ本体を握り、作業することも可能です。SWEET-STAB(STS)ハンドル付き平行ピンポンチの5本セットです。金属製スタンド付です。
2018年トラスコ掲載ページ4 1934 材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴あけポンチセットの単品部材です。ハンドルに取り付けてセンタリングできます。
トラスコ品番251-1392
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

2~50/60mmまでのサイズの異なるポンチをセットできます。穴あけポンチセットの単品部材です。ポンチを取り付ける際の土台のような役割を果たします。ハンドルRJPVのみ取り付け可能です。
材質カーボンスチール 適合ハンドルRJPV
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランス製の高品質な平行ピンポンチです。ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、快適かつ安全に精度の高い作業を実現します。亜鉛メッキ処理が施されています。特許取得品です。平行ピンポンチの5本セットです。金属製スタンド付きです。
材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1934
1本ほか
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フランス製の高品質なチゼルです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。
用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。 仕様両刃 トラスコ品番859-7272 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)106 質量(g)38 刃幅(mm)10 2018年トラスコ掲載ページ4 1893
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

フランス製の高品質なポイントチゼルです。耐久性に優れ、快適な作業を実現します。
用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。 材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1892
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あけポンチセットの単品部材です。シーリングカッター用の替刃です。
トラスコ品番251-1394
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

穴あけポンチセットの単品部材です。より大きな穴を抜くことができます。
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピラミダルチャックを装着し、2~60mmまでのポンチをセット可能です。穴あけポンチセットの単品部材です。RJPVのみピラミダルチャックの取り付け可能です。
適合セット品番:RJ250P、RJ260P トラスコ品番251-1386
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

穴あけポンチセットの単品部材です。2~20mmまでのポンチをセットできます。
適合セット品番:RJ320B トラスコ品番250-8332
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

フランス製の高品質な平行ピンポンチです。スリーブ部分がスライド可能です。亜鉛メッキ処理が施されています。平行ピンポンチの7本セットです。金属製スタンド付きです。平行ピンポンチの8本セットです。ビニールケース付きです。
材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1934
1本ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。特許を取得したハンドルに内蔵されたショックアブソーバーが、衝撃を吸収し快適な作業を実現します。RBRハンドル付き平行ピンポンチロングタイプの4本セットです。プラスチックケース付きです。
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック 2018年トラスコ掲載ページ4 1933
1本ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、精度の高い作業を実現します。亜鉛メッキ処理が施されています。特許取得品です。
材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1933
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SWEET-STAB(STS)ハンドル付きセンターポンチの5本セットです。金属製スタンド付きです。フランス製の高品質なセンターポンチです。握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付きで、快適かつ安全な作業を実現します。(特許取得品)ポンチに内蔵されたショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収します。ハンドルではなくポンチ本体を握り、作業することも可能です。亜鉛メッキ処理が施されています。
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック 2018年トラスコ掲載ページ4 1926
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フランス製の高品質なチゼルです。耐久性に優れ、快適な作業を実現します。
用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。 材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1892
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フランス製の高品質なチゼルです。耐久性に優れ、快適な作業を実現します。形状がクロスカットになっています。
用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。 材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1892
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけポンチセットの単品部材です。RJPVのみピラミダルチャックの取り付け可能です。
適合セット品番:RJ330P、RJ330PC トラスコ品番251-1384
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

フランス製の高品質なフラットチゼルです。耐久性に優れ、快適な作業を実現します。
用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。 仕様両刃 材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1893
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フランス製の高品質なチゼルです。エアーグリップハンドルが快適な作業を実現します。形状がクロスカットになっています。
用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。 仕様両刃 トラスコ品番855-3752 材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック 全長(mm)165 質量(g)100 刃幅(mm)13 2018年トラスコ掲載ページ4 1893
1本
2,088 税込2,297
翌日出荷

全長(mm)241 最大口開き(mm)31 仕様5段階調整 トラスコ品番116-2697 材質炭素鋼(防錆コート) 質量(g)363
1丁
5,298 税込5,828
翌日出荷


スプリング式なので固定が簡単。 世界初! 1バイ材、2バイ材で使用可能です。 スプリングにこだわり、高価なドイツ製を採用。絶妙な力加減を実現しました。 中板の固定にも使えます
寸法(mm)100×90×60 質量(g)100
1個
1,298 税込1,428
11日以内出荷

6mmから24mmまでのサイズのコンビネーションOGVスパナ16点セット。高品質スチール製でサテンクロム仕上げのオープンエンドスパナおよびリングエンドスパナ。成形トレイ付き。Facomモジュラー収納システムに対応
用途このスパナセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家に使用されています。スパナは、作業者のキットの中で最も重要な手動工具の一つです。スパナは、一般的に次のような用途で使われます。機械・工業生産、自動車産業、メンテナンス 仕様●セットタイプ:コンビネーションスパナセット●セットのサイズ:6.0mm 、7.0mm 、8.0mm 、9.0mm 、10.0mm 、11.0mm 、12.0mm 、13.0mm 、14.0mm 、15.0mm 、16.0mm 、17.0mm 、18.0mm 、19.0mm 、22.0mm 、24.0mm●個数:16●材質:クロームバナジウム鋼●重量: 1.9Kg●認証・認定:YTSCC-7274-2015-08●付属:成形トレイ
1個
36,470 税込40,117
5日以内出荷

FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-MOD.440-1、MOD.440-2、およびMOD.440-4:CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適しています。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)1910
1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷

セットタイプ = コンビネーションスパナセット。シリーズ = MOD.440。セットのサイズ = 6 → 24 mm。個数 = 16。VDE/1000V認証 = なし
1個
37,770 税込41,547
7日以内出荷

切断能力 = 3 → 22 mm。材料カット = 銅。ボディ材質 = 亜鉛合金。。パイプカッター(3 → 22 mm). From RS PRO, this professional automatic pipe cutter is a highly efficient way to cut copper pipes. With an internal circular steel alloy blade, the pipe cutter simply clips onto appropriately sized pipes, and then can easily be rotated around the pipe for a quick and clean cut. It can be adjusted by an easy-to-use knurled nut, and is perfect for use in confined spaces. Compact and easy-to-use, this copper pipe cutter is fantastic toolbox addition for professionals and enthusiasts alike. Features and Benefits Steel wheels and rollers Die cast body Compact size perfect for use in confined spaces Ideal for use on microbore or standard central heating systems Fast and clean cuts Applications These circular cutters are perhaps the most efficient way to cut copper piping, delivery a fast and cleaner cut than a hacksaw. Their compact size means they can be used in tight and difficult to reach locations where a hacksaw would be impractical. As such, they are often used by plumbers and maintenance workers in both domestic and commercial plumbing applications. From boiler work to installing a sink, these copper pipe cutters are an essential addition to the plumber's tool kit. Why RS PRO. RS PRO aims to be your go-to brand for reliability and value for money. We source high-quality parts at great prices and test everything with our in-house experts to ensure the quality you need. When it comes to tools, we know that versatility and dependability are what you need. As such, we stock a variety of mainstay and specialist tools to suit any application. Whether you're a professional electrician, plumber, builder or DIY enthusiast, RS PRO is here to support you. スチールホイール及びローラー ダイキャストボディ 狭い場所での使用に最適なコンパクトサイズ マイクロボア又は標準のセントラルヒーティングシステムでの使用に最適
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング