カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(14)
        • スパナ/レンチ(18)
        • ソケット/ソケットレンチ(2)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(11)
        • 水道・空調配管用工具(5)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(6)
        • 工具セット(1)
        • ハサミ(3)
        • カッター(4)
        • のこぎり(5)
        • バール/タガネ/クサビ(1)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(4)
        • ハンマー(4)
        • 土木建築関連(6)
        • 大工道具(16)
        • その他作業工具(4)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(8)

作業工具 :「gisuke 工具」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
追入のみ 儀助追入のみ儀助
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途大工作業、敷居の溝ホゾ穴の修正、木工工作材質刃:SK-85、柄:白樫、桂:鉄製
儀助関東ジョレン TAKAGI(高儀)儀助関東ジョレンTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
土砂・瓦礫などの掻き寄せ作業や泥揚げ作業に
ナイロンクランプ GISUKE(タカギ)ナイロンクランプGISUKE(タカギ)(6件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定スプリング式で作業がラク!
用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
ステンレスブロック鏝 GISUKE(タカギ)ステンレスブロック鏝GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
サビにくいステンレス仕様。
用途ブロック間の塗り込みに。タイプ#2
ステンレスレンガ鏝 GISUKE(タカギ)ステンレスレンガ鏝GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
サビにくいステンレス仕様。
用途レンガ積み・タイル貼りに。タイプ#2
ステンレス柳刃鏝 GISUKE(タカギ)ステンレス柳刃鏝GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から翌々日出荷
サビにくいステンレス仕様。
用途狭い所・漆喰塗りに。
追入のみ (9・15・24mm) GISUKE(タカギ)追入のみ (9・15・24mm)GISUKE(タカギ)
5,898税込6,488
1セット(3本)
当日出荷
用途ホゾ穴掘り・段欠き・組手の欠取りに。材質(刃部)炭素工具鋼、(柄部)樫
ネズミ刃錐 GISUKE(タカギ)ネズミ刃錐GISUKE(タカギ)
508税込559
1本
翌々日出荷
用途深い穴あけに・太い径の穴あけに。
三ツ目錐 GISUKE(タカギ)三ツ目錐GISUKE(タカギ)
509税込560
1本
翌々日出荷
用途深い穴あけに。
太枝切鋏ケース GISUKE(タカギ)太枝切鋏ケースGISUKE(タカギ)
779税込857
1個
翌々日出荷
丈夫で長持ち。
幅(mm)110厚さ(mm)12全長(mm)220
刈込鋏ケース GISUKE(タカギ)刈込鋏ケースGISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
丈夫で長持ち。
鉈ケース GISUKE(タカギ)鉈ケースGISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ベルト幅41mmまで対応。丈夫で長持ち。
質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×280
植木鋏ケース GISUKE(タカギ)植木鋏ケースGISUKE(タカギ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ベルト幅40mmまで対応。丈夫で長持ち。
剪定鋏ケース GISUKE(タカギ)剪定鋏ケースGISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス目地鏝 GISUKE(タカギ)ステンレス目地鏝GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
529税込582
1個
翌々日出荷
サビにくいステンレス仕様。
用途レンガ・タイルの目地に。
繊維仕上鏝 GISUKE(タカギ)繊維仕上鏝GISUKE(タカギ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途仕上塗りに。
4サイズ板ラチェットレンチ GISUKE(タカギ)4サイズ板ラチェットレンチGISUKE(タカギ)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
これ1本で4サイズのボルト・ナットに対応!ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
角度付板ラチェットレンチ GISUKE(タカギ)角度付板ラチェットレンチGISUKE(タカギ)(30件のレビュー)
518税込570
1本
当日出荷
平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
4サイズフレックス板ラチェットレンチ GISUKE(タカギ)4サイズフレックス板ラチェットレンチGISUKE(タカギ)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
複雑な場所や平面でも作業がしやすい。1丁で4サイズに対応。
材質(ヘッドカバー)スチール、(リベット)ステンレス材質(本体)炭素鋼材質(グリップ)ABS樹脂材質(ソケット)クロームモリブデン鋼
ミニナイロンクランプ GISUKE(タカギ)ミニナイロンクランプGISUKE(タカギ)
419税込461
1セット(4個)
当日出荷
スプリング式で作業がラク!しっかり挟める!可動式くわえ部。
用途接着作業や工作・模型作りに。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
スチールハンドクランプ GISUKE(タカギ)スチールハンドクランプGISUKE(タカギ)(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途締め付け・固定に。種類スプリングクランプ材質(本体)スチール
アルミミニベンチバイス GISUKE(タカギ)アルミミニベンチバイスGISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
作業台に自由に取り付け・取り外し可能。 締め付けカンタン!クランプ式。 軽量!アルミ製。
用途工作時の加工物の固定に。種類ベンチバイス最大口開き(mm)27材質(本体)アルミ主な用途固定作業
穴あけポンチマット GISUKE(タカギ)穴あけポンチマットGISUKE(タカギ)
499税込549
1個
当日出荷
敷くだけで振動と衝撃を防止。
伸縮式打音診断棒 GISUKE(タカギ)伸縮式打音診断棒GISUKE(タカギ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
携帯に便利な伸縮式。落下防止コード取付可能。
用途タイルのはく離、浮き上がりの探査に。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)約165~735材質(頭)ステンレス材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検セット内容ストラップ付アズワン品番64-4061-58
ホビープライヤー先曲 GISUKE(タカギ)ホビープライヤー先曲GISUKE(タカギ)
779税込857
1個
翌々日出荷
細かい部品などを狭い所でもキッチリつかむ・曲げる。 卓上で作業しやすい先曲タイプ。 狭い所で的確な加工をしたい方に。 手にやさしいソフトグリップ。スプリング付。
用途プラモデル加工・精密加工。材質(本体)炭素工具鋼S50C刃部硬度HRC46~50熱処理全体焼入
ホビープライヤー GISUKE(タカギ)ホビープライヤーGISUKE(タカギ)
749税込824
1個
当日出荷
細かい部品などを狭い所でもキッチリつかむ・曲げる。 ストレートタイプ。 狭い所で的確な加工をしたい方に。 手にやさしいソフトグリップ。スプリング付。
用途プラモデル加工・精密加工。材質(本体)炭素工具鋼S50Cタイプストレート刃部硬度HRC46~50熱処理全体焼入
電工ペンチ オープンバレル端子・裸端子両用 GISUKE(タカギ)電工ペンチ オープンバレル端子・裸端子両用GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途オープンバレル端子・裸端子の圧着/電線の切断/ネジ・ボルトの切断に。材質(本体)カーボンスチール材質(グリップ)TPR
電工ペンチセット GISUKE(タカギ)電工ペンチセットGISUKE(タカギ)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
端子の整理に便利!パーツケース付。
用途電気器具・車のオーディオ機器などの配線作業に材質(本体)カーボンスチール材質(ケース)(PVC)ポリプロピレン材質(端子)真鍮・銅+PVC
電工ペンチ裸・絶縁端子両用 GISUKE(タカギ)電工ペンチ裸・絶縁端子両用GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
手が痛くなりにくいクッショングリップ。
用途裸端子・絶縁端子の圧着に。電線の切断に。ネジ・ボルトの切断に。ワイヤーストリッパーに。材質(本体)カーボンスチール材質(グリップ)TPR
ホビーニッパー キャッチ付 GISUKE(タカギ)ホビーニッパー キャッチ付GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
狭い所で細い線材・プラスチックなどをキッチリ切る+切りクズをキャッチ。 切りクズの飛散を防ぐキャッチ付。 手にやさしいソフトグリップ。 スプリング付。
用途プラモデル加工・精密加工。材質(本体)炭素工具鋼S50C刃部硬度HRC46~50熱処理全体焼入アズワン品番64-4061-87切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟銅線1切断能力(Φmm) アルミ線2
ホビーニッパー GISUKE(タカギ)ホビーニッパーGISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
皮ポンチセット GISUKE(タカギ)皮ポンチセットGISUKE(タカギ)
1,798税込1,978
1セット(5本)
当日出荷
用途皮・ビニール・厚紙・ゴム・うす板などの穴あけに。セット内容Φ3・4・5・6・8mm材質(本体)S55C
穴あけポンチ3本組 GISUKE(タカギ)穴あけポンチ3本組GISUKE(タカギ)
799税込879
1セット(3本)
当日出荷
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。寸法(mm)3、4、5
穴あけポンチ GISUKE(タカギ)穴あけポンチGISUKE(タカギ)(37件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
リフォーム鋏 GISUKE(タカギ)リフォーム鋏GISUKE(タカギ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
サビにくいステンレス刃。のこ刃付で逃がさず正確カット。
用途アートフラワー・手芸布切りに。レトルト袋の塩ビ切りに。襖紙・壁紙切りに。寸法(mm)210全長(mm)210材質(本体)ステンレス鋼420J2材質(ハンドル)ABS
ミニスパナセット GISUKE(タカギ)ミニスパナセットGISUKE(タカギ)
989税込1,088
1セット(6本)
当日出荷
様々な場面に異なる角度。狭い場所に最適。
セット内容5.5/6/7/8/10/11mm商品構成セット品
帆布電工腰袋 GISUKE(タカギ)帆布電工腰袋GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
軽くて丈夫な帆布使用。ベルト通し幅:約50mm。機能性抜群。
材質6号帆布寸法(縦×横×奥行)(mm)約270×200×70
クイックリリース Gクランプ GISUKE(タカギ)クイックリリース GクランプGISUKE(タカギ)(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
可動部式くわえ口! 角度のある物をしっかり固定。 ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。 L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。
種類シャコ万力
軽量ワイドモンキー+1 GISUKE(タカギ)軽量ワイドモンキー+1GISUKE(タカギ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
口開きワイド&軽量!落下防止コード取付穴付。
用途狭い場所・配管・高所作業に。レンチ長(mm)(ギア)17
フリーレンチL GISUKE(タカギ)フリーレンチLGISUKE(タカギ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
これ1本で17-27mm・11/16-1 1/16インチに対応!

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具