カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(7)
        • スパナ/レンチ(29)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(1)
        • 工具セット(1)
        • カッター(17)
        • リベッター/ナッター/タッカー(2)
        • 大工道具(16)

作業工具 :「l字ネジ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールセット ツールチェック モジュラー L型キー ヘックスプラス 1 Weraツールセット ツールチェック モジュラー L型キー ヘックスプラス 1Wera
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。六角穴付きネジ用のL型キーセット。独自のヘックスプラス形状はネジの損傷を防ぎ、なめにくくなります。クロムメッキを施し、表面保護と長い耐久年数、高い耐食性を実現しています。レーザーマーキングされたサイズ表記は高い摩耗耐性を実現しております。
セット内容●950 (1×1,5×45; 1×2,0×50; 1×2,5×56; 1×3,0×63; 1×4,0×70; 1×5,0×80; 1×6,0×90), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)セット商品数7ケース色
ツールセット ツールチェック モジュラー セット 1 Weraツールセット ツールチェック モジュラー セット 1Wera
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに49点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。六角穴付きネジ用のL型キーセット。独自のヘックスプラス形状はネジの損傷を防ぎ、なめにくくなります。精密機械作業用のハンドル(4mm 六角差込)+ビットをとてもコンパクトなケースに収納しております。
セット内容●815/1 (1×1/4×78), 8011 (1×1/4×50.0), 870/1 (1×1/4×25), 899/4/1 (1×1/4×50), 851/1 BTZ (1x PH 1×25), 851/4 BTZ (1x PH 2×50), 855/1 BTZ (1x PZ 1×25), 855/4 BTZ (1x PZ 2×50), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10×25; 1x TX 15×25), 867/4 TORX BTZ (1x TX 20×50; 1x TX 25×50), 800/4 BTZ (1×0.8×5.5×50), 840/1 BTZ (1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25), 8790 HMA (1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×13.0×23.0), 950 (1×1.5×45; 1×2.0×50; 1×2.5×56; 1×3.0×63; 1×4.0×70; 1×5.0×80; 1×6.0×90), 1014 (1×4×80.0), 851/0 Micro (1x PH 000×30; 1x PH 00×30; 1x PH 0×30; 1x PH 1×30), 855/0 Micro (1x PZ 0×30; 1x PZ 1×30), 867/0 Micro TORX (1x TX 3×30; 1x TX 4×30; 1x TX 5×30; 1x TX 6×30; 1x TX 8×30; 1x TX 10×30), 840/0 Micro (1×0.9×30; 1×1.3×30; 1×1.5×30; 1×2.0×30; 1×2.5×30), 800/0 Micro (1×0.3×1.5×30; 1×0.40×2.5×30; 1×0.50×3.0×30), 9550 (1×67,5×91,0×22,0), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)差込角(mm)6.35セット商品数49ケース色
T型HEXレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)T型HEXレンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
T型樹脂グリップにより力を入れやすく、ボルトやネジの締め付け、取り外しが楽。L型に曲げた一本軸成形で曲がりに強い。グリップ端の短軸レンチを使用することで、より強力な締め付けが可能です。
用途奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に。
2WAYパワードライバーセット ベッセル2WAYパワードライバーセットベッセル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ通常のドライバー形状からL型ドライバーに変形/ 増し締めや固いねじのゆるめはL型でパワーアップ
セット内容パワードライバー(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2寸法(mm)230×84×35本体長さ(mm)204関連資料(1.39MB)
2WAYパワードライバー ベッセル2WAYパワードライバーベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ通常のドライバー形状からL型ドライバーに変形/ 増し締めや固いねじのゆるめはL型でパワーアップ
セット内容パワードライバー(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)2×25.4mm:1寸法(mm)230×55×35本体長さ(mm)204関連資料(1.39MB)
キーレンチ(ホールド付) Weraキーレンチ(ホールド付)Wera
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適ですねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
キーレンチ(ホールド付) Weraキーレンチ(ホールド付)Wera
999税込1,099
1本
翌日出荷
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチ摩耗耐性クリップで長寿命スリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です
質量(g)24.9対辺(mm)4首下長(mm)24
キーレンチ(ホールド付) Weraキーレンチ(ホールド付)Wera
899税込989
1本
翌日出荷
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です摩耗耐性クリップで長寿命
質量(g)14.12対辺(mm)3首下長(mm)21
9本組キーレンチセット(自転車用) Wera9本組キーレンチセット(自転車用)Wera
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
L型レンチ、自転車向け、プラスチック製スリーブ付きで丸軸にデザインされている。このスリーブにより、低温でも快適に作業でき、手にかかる負担を軽減します。すべてのL型レンチは、色分けとサイズプリントが施されており、簡単に見分けられます。軽くて丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。ヘックスプラス六角レンチはネジの耐久年数が長くなります。保持機能により、ネジをしっかりと固定します。
用途自転車用セット内容Ball Hex-Plusキーレンチ 022602・022604(2・2.5mm)、HEXキーレンチロング 保持機能付き 022200・022201・022202・022203・022204(3・4・5・6・8mm)、Torxキーレンチロング 保持機能付き 024473・024476(TX10・25)
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)Wera
9,898税込10,888
1セット
翌日出荷
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますステンレス製ねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
セット内容Ball Hex-Plusキーレンチ 022850・022851・022852・022853・022854・022855・022856・022857・022858、キーレンチ 対辺5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch質量(g)730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×97×32
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ロック付) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ロック付)Wera
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
プラスチックスリーブは低温下でも快適に作業でき、手にやさしいです。色分けとサイズ表示により使用したいLキーを簡単に見分けることができます。L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されていて、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。ボールエンドの部分は、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本(ブラックレーザー仕上げ)入りです。
用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 5/64"X50・3/32"X56・1/8"X63・5/32"X71・3/16"X80・7/32"X90・1/4"100・5/16"112・3/8"X125mm(05022651001・05022652001・05022653001・05022654001・05022655001・05022656001・05022657001・05022658001・05022659001)寸法(mm)95×144×30
(Ball Hex-Plus)キーレンチ Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチWera
979税込1,077
1本
翌日出荷
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
質量(g)25.18首下長(mm)24
ラバープレカンナ替刃式L型 ホーライラバープレカンナ替刃式L型ホーライ
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
大きな面から小さな面までビビリがなく、スムーズかつ安全に作業ができます。替刃はカッター刃(L型)が使用できます。削る面に合わせて刃先を調整して調整ネジをしめて下さい。すべり止めゴム付きです。
用途プラスターボード・ベニヤ・新建材等の面取り作業。タイプL型(面取用)
ポケットプレ V型 ホーライポケットプレ V型ホーライ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
手の平サイズで使いやすい、面取り作業用の鉋です。木材・新建材などの面取り作業に最適な鉋です。化粧テープ・コーナーテープのはみだし部分のカットにも使えます。刃はカッター刃(L型刃)が使えます。刃先の出幅は、ネジで調整可能です。
用途木材・新建材などの面取り作業に。刃形カッターL型刃
Sボールポイント六角棒スパナ エイトSボールポイント六角棒スパナエイト
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
六角棒セットの定番で、よく使われる1.5mmから6mmサイズ7本をコンパクトなプラスチックホルダーに収納しました。5mm、6mmの増し締め用パイプもプラスチックホルダーにコンパクトに収納してあります。L型の長手側は従来のボールポイントの摩耗しやすさ、ねじ切れやすさを改良したメーカー独自の形状です。約20度まで傾けて使用することが出来、真っ直ぐ、斜めどちらの使用でもボルト穴に対して接触面が大きく、スリップしません。携帯に便利な独自のプラスチックホルダーは据え置き用にハンガー穴があいています。独自のプラスチックホルダーは従来のホルダーに比べ、抜き差しが容易で使い勝手が良くなっています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm・増し締め用パイプ材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上先端形状六角
トルクスドライバー セット 星型ドライバー メディアカバーマーケットトルクスドライバー セット 星型ドライバーメディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノートPCのメモリ拡張や分解、HDDからSSD換装することなどに有効です。 パソコン、ゲーム機などの分解と清掃、精密機器の修理等にも利用可能! サイズ T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 充実の8本セット 折り畳み式で収納しやすい、取り出しやすい!そしてコンパクト! L型ハンドルは精密ネジを簡単にねじることができます。
付属品収納ホルダーセット内容T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20 合計8本材質クロムバナジウム鋼グリーン寸法(cm)6.77×4.5×1.45質量(g/セット)52
精密ヘクスローブレンチ8P KAKURI精密ヘクスローブレンチ8PKAKURI
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
トルクスねじに対応したL型レンチ。 コンパクトで常備するのに場所を取らない。 T5からT20のサイズを用意。 小さい穴にも対応。 すべてのサイズがいじり止めねじ対応。 普通のへクスローブねじはもちろん、中央部にいじり止めの突起のあるねじも回せる。
用途精密機器、カセット、ラジオ、プラモデルなどの修理組立。自動車整備工具として。トラスコ品番166-4450セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質S-2、ハードクロームメッキ
CRAFT HOUSE ボード鉋 WV溝 与板利器工業CRAFT HOUSE ボード鉋 WV溝与板利器工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構とV溝機構を合わせているので切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋 30V 与板利器工業CRAFT HOUSE ボード鉋 30V与板利器工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。押さえを30度にする事で切れ味が上がり、刃の寿命が長持ちします。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋 30A 与板利器工業CRAFT HOUSE ボード鉋 30A与板利器工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。押さえを30度にする事で切れ味が上がり、刃の寿命が長持ちします。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り、小口削り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋Pro ステン張り 与板利器工業CRAFT HOUSE ボード鉋Pro ステン張り与板利器工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。底面ステンレス張りで滑りが良く、切削がラクにできます。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫+ステンレス ネジ部:ABS+鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋Pro V溝 与板利器工業CRAFT HOUSE ボード鉋Pro V溝与板利器工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。V溝機構で面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋Pro W溝 与板利器工業CRAFT HOUSE ボード鉋Pro W溝与板利器工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構で切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り、切削。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫(浸油台) ネジ部:ABS+鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋 与板利器工業CRAFT HOUSE ボード鉋与板利器工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の切削がラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。3段階の刃出し調整が可能です。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:メープル ネジ部:ABS+鉄
ヘックスローブレンチセット モノタロウヘックスローブレンチセットモノタロウ(11件のレビュー)
799税込879
1セット(9本組)
当日出荷
T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
マイクロヘックスローブレンチ SK11マイクロヘックスローブレンチSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
極小T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。T7以上のサイズの先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。仕様トルクスネジ用先端形状マイクロヘックスローブ
467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera467 T型ハンドルトルクスドライバーWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。 吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用材質/仕上特殊合金鋼
454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera454 T型ハンドルヘックスドライバーWera(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 独自開発のヘックスプラスでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用材質/仕上特殊合金鋼
467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera467 T型ハンドルトルクスドライバーWera(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用仕様トルクス材質特殊合金鋼形状T型
454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera454 T型ハンドルヘックスドライバーWera
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼形状T型
ガスケットカッター セット 日本バルカーガスケットカッター セット日本バルカー
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
工事や組立現場でフランジ用ガスケットを簡単に切り抜きできる便利な工具です。フランジ用ガスケットが簡単に加工できる便利な冶工具をキットにしました。
用途工事現場などでの緊急処置用に。トラスコ品番852-0245セット内容支鉄(300mm)、針芯用遊動桿、切刃用遊動桿、直芯針、屈伸芯針、刃、遊動桿ノブねじ、遊動桿直コマ×5個、針芯用押さえボルト、切刃押さえボルト、L型ハンドル、砥石材質/仕上ケース:樹脂 冶工具:金属質量(kg)1.1切断径(mm)50~540mm(屈伸芯針の使用で最小20mmまで可能)
ボードカンナ30V 六兵衛ボードカンナ30V六兵衛
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
切れ味アップ、30度の刃押さえ。軽い力で削れる底面フッ素コート。刃の交換が早くできる、ネジ止め式。長く使える硬い樫材。L型カッター刃使用で経済的。
用途石膏、各種プラスターボード、合板、木材の面取り、切削用。材質(鉋台)樫全長(mm)180質量(g)180
ボードカンナWVミニ 六兵衛ボードカンナWVミニ六兵衛(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
業界初、ボード貼り付け後にも面取りできるダブルV溝。軽い力で削れる底面フッ素コート。刃の交換が早くできる、ネジ止め式。長く使える硬い樫材。L型カッター刃使用で経済的。
用途石膏ボード、木材、ベニア等の面取りに。材質(鉋台)樫全長(mm)145質量(g)130
ハンドリベッター tradハンドリベッターtrad(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
様々な金属同士の固定作業に便利です! ブラインドリベット用の金属同士の固定に。 鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。 ネジが切れない薄い材料も接合可能。
用途自転車・電気器具の修理 カーアクセサリー・門扉・フェンス等の取り付け付属品各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ適合2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm材質本体:アルミ合金、ハンドル:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC質量(g)485寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×80×28、台紙:338×103×33
プレミアム2L型ネジロック NTカッタープレミアム2L型ネジロックNTカッター(2件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。ネジロック式。
パールブラック仕様刃析具内蔵、ネジロックスライド材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製寸法(mm)75×215×27適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
クイッククランプ Three AxisクイッククランプThree Axis
599税込659
1個
当日出荷
クイックジョー ツマミを両側から押す事により主軸ネジが上下に可動します 2wayハンドル ハンドルをL型にして使用するとスピーディーに締めつけできます
材質ナイロン樹脂
ミニのこカッターL 3枚組 SK11ミニのこカッターL 3枚組SK11(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。材質(刃)SK-5仕様日本製カッターブレード1本付、ネジロック式仕上木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
ヘックスローブレンチ SK11ヘックスローブレンチSK11(1件のレビュー)
289税込318
1本
翌々日出荷
トルクスネジ対応のL型レンチです。両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します。クロームメッキ仕上げでサビに強いです。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
ヘックスローブレンチ SK11ヘックスローブレンチSK11
1,698税込1,868
1セット(7本)
当日出荷
T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。 高級特殊合金鋼採用で、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性を追求しました。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼加工クロームメッキ加工対応いじり止めトルクスネジ対応
マイクロヘックスローブレンチ セット モノタロウマイクロヘックスローブレンチ セットモノタロウ(42件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(11本組)
当日出荷
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら