作業工具 :「m20 ダイス」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泉精器製作所オスダイス80-150
電動油圧式工具用パーツ
用途EP150A、EP150HL、REC-LI150。REC-LI200、S7G-M200シリーズ用 仕様オスダイズ80-150 トラスコ品番223-8921
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。 メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。 3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。 寸法D(mm)51 寸法L(mm)241 寸法W(mm)343 セット数50個 材質焼入合金鋼 セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24専用樹脂ケース トラスコ品番250-5666
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス (9743-200用)
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途lug端子-2.5mm2、裸端子4.8+6.3mm用 仕様●圧着段数:2+1●圧着能力(AWG):17-13・17-10 質量(g)56 圧着能力(mm2)1.25-2.5+3.0-6.0
1組
49,980 税込54,978
90日以内出荷

自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。一般的なレンチで簡単に作業ができます。メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。ボルト、ナットなどのねじ山修正に。ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。使用時には潤滑油を併用ください。
セット内容タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 、タップ・ダイス(インチUNC)/1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)、タップ・ダイス(インチUNF)/1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)、ねじ山ヤスリ(ミリ)/ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00、ねじ山ヤスリ(インチUNC)/ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24、専用樹脂ケース 材質焼入合金鋼 質量(g)2000 寸法L(mm)241 寸法D(mm)51 寸法W(mm)343 コード250-5666 アズワン品番65-1964-97
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1組
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

泉精器製作所S7GM200R用ダイス
JIS規格六角圧縮
1組
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泉精器製作所S7GM200R用ダイス
六角圧縮 対角22ミリ
適合ダイス:CU38~60-22 トラスコ品番225-1595
1組
8,998 税込9,898
翌々日出荷

泉精器製作所S7GM200R用ダイスT-98
トラスコ品番226-4220 適合機種15号B・RECLI15S・S7GM200H・S7GM200M
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイス トラスコ品番225-1571 質量(g)50.0
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

泉精器製作所S7GM200R用ダイスT-122
トラスコ品番226-4222 適合機種15号B・RECLI15S・S7GM200H・S7GM200M
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様オスダイズ38-70 トラスコ品番223-8907 質量(g)66.5 圧着範囲(mm2)38-70
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイス トラスコ品番225-1588 質量(g)68.5
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

用途●EP150A、EP150HL、REC-LI150●REC-LI200、S7G-M200シリーズ用 グリーン購入法適合
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイス トラスコ品番225-1577 質量(g)95.0
1個
9,098 税込10,008
8日以内出荷

仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイス トラスコ品番225-1579 質量(g)91.0
1個
9,498 税込10,448
欠品中

泉精器製作所圧着ヨーク
オスダイス装着時に必要です
用途S7G-M200用 トラスコ品番225-1572
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

精密ワイヤーストリッパー:1.5~6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:2.5~6.0mm2(974966)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4:9749661MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。耐衝撃性のあるプラスチックケース。
用途圧着ダイスおよびロケーター用 質量(g)2010 外寸(mm)W345×H80×D280 入数7点
1個
129,800 税込142,780
90日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります