作業工具 :「m5」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

1,674件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

全長(mm)25 エスコ品番EA611GX-5 材質鍛造鋼製 先端サイズM5 シャンク寸法1/4inch(六角)
1個
690 税込759
翌日出荷

材質(グリップ)45C トラスコ品番853-2996 セット内容45C、手動用ハンドル(全長88mm) 全長(mm)75 タイプ手動・電動兼用 種類精密ドライバー 外径D(Φmm)17.5 本数1 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型 形状オフセット シノの有無あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)フラット ワッシャー M5 F/614
614・590Lベース用フラットワッシャー。
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.04 ねじ寸法M5 適合工具プーラー品番:18-0・18-1
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷

1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

差込角(inch)1/2 サイズM5 先端形状XZN エスコ品番EA611DG-5 全長(mm)52 質量(g)67 寸法d(mm)22.7 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)22
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

対辺寸法(mm)13 仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応 トラスコ品番835-6440 材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼 全長(mm)90 質量(g)58 軸長(mm)6.35 適合ねじM4、M5、M6 外径(mm)20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用 材質アルミ 全長(mm)11.5 ツバ径(Φmm)10 外径(mm)7 入数10個入り ねじサイズM5×0.8
1個
909 税込1,000
5日以内出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)74 仕様ネジ式差込 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)5 質量(g)9 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 呼称ストレート 適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機 両頭機能片頭
1セット(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KS5651M カエソケ51mm(六角M5とM6用が使えるソケット) 磁石付 若井産業 動画あり
対辺8.0mm(M5)と9.6mm(M6)兼用!。こちらのソケット1個で2サイズ使えます。また、ソケットを軸から抜くと切粉を簡単に除去することもできます。
用途六角頭ドリルネジ用ソケット 全長(mm)51 両頭機能片頭
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)74 仕様ネジ式差込 トラスコ品番807-1847 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)5 質量(g)7 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 呼称ストレート 適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機 両頭機能片頭
1セット(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)91 仕様ネジ式差込 トラスコ品番807-1851 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)5 質量(g)11 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 呼称ストレート 適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機 両頭機能片頭
1セット(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。
仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mm セット内容内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm外径ねじ山修正工具:4~13mmナイロンパッドケース
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 形状オフセット
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)136 仕様ネジ式差込 トラスコ品番807-1848 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)5 質量(g)17 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 呼称ストレート 適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機 両頭機能片頭
1セット(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)74 両頭機能片頭 トラスコ品番853-5828 軸径(Φmm)M5P0.8 質量(g)9 先端サイズNo.2 軸径Φ5 ねじ径M5P0.8 先端(+)2 先端形状プラス(+) 本数10
1セット(10本)
8,298 税込9,128
当日出荷

全長(mm)74 両頭機能片頭 トラスコ品番853-5827 軸径(Φmm)M5P0.8 質量(g)6.4 先端サイズNo.1 軸径Φ4 ねじ径M5P0.8 先端(+)1 先端形状プラス(+) 本数10
1セット(10本)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

複数のサイズのボルトやナット締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。 ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂成形トレイ付
形状オフセット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
1セット(6本組)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


表面処理無電解ニッケル 材質 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1箱(100個)ほか
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面処理3価ホワイト 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1箱(200個)ほか
6,498 税込7,148
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上 材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼 タイプセミロングタイプ 表面処理硬質クロムメッキ仕上
1本
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。 材質SUS304 ステンレス鋼
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
トラスコ品番112-5874 材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ 全長(mm)253 対辺寸法(mm)14×17
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

メガネ部オフセット45°
形状オフセット トラスコ品番307-6512 セット内容45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417 質量(g)310 本数5本
1セット
8,198 税込9,018
当日出荷


六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。約35度まで傾けて使用できます。色とラインで使いたいサイズが一目瞭然です。セミロングサイズの六角レンチです。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。 仕様サイズライン印字あり 材質SNCM+V特殊合金鋼
1本
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1丁
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。 材質SUS304 ステンレス鋼
1丁
7,598 税込8,358
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング