作業工具 :「peek」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制電処理が施されています。
アズワン品番9-5690-01 材質先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L 全長(mm)125 耐熱温度(℃)250℃(MAX)、180℃(常時)
1本
9,554 税込10,509
欠品中

ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。
用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。 材質PEEK樹脂
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
材質PEEK 全長130mm 耐熱温度(℃)300(瞬時)、260(常時) チップ幅(mm)2(先端) 材質(ハンドル)非磁性金属 材質(チップ)PEEK・カーボンファイバー補強 アズワン品番4-1608-01
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1組
1,590 税込1,749
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
4,930 税込5,423
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、視認性が最大限に向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1本
4,930 税込5,423
翌日出荷

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1本
4,930 税込5,423
翌日出荷

平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1本
4,930 税込5,423
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1組
1,590 税込1,749
翌日出荷

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
4,930 税込5,423
翌日出荷

平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
4,930 税込5,423
翌日出荷

耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
材質(チップ)PEEK・カーボンファイバー補強 耐熱温度(℃)300(瞬時)、260(常時)
1セット(3個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAFER用。50mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
5,320 税込5,852
翌日出荷

WAFER用。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。約150mmの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。ラインの鋸歯状によりハンドルのグリップ力がさらに高まります。曲がったパドルは、位置決め中に部品を静止させておくのに役立ちます。
1本
6,120 税込6,732
翌日出荷

カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1組
1,980 税込2,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1組
2,770 税込3,047
翌日出荷

WAFER用。100mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
5,320 税込5,852
翌日出荷

逆作用。平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
5,530 税込6,083
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ249CP プラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に最適です。炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。
形状 幅(mm)10 全長(mm)130 高さ(mm)15 質量(g)17 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)1 先端長(mm)26 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK) 先端幅(mm)2 開口幅(mm)10
1本
5,198 税込5,718
翌日出荷

Ideal-Tek替チップ
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途5CPR.SA.1又は5XCPR.SA.1用替チップ 材質プラスチック製(カーボンナノPEEK) 形状直・鋭 幅(mm)8 全長(mm)40 高さ(mm)4 質量(g)1 先端厚さ(mm)0.45 先端幅(mm)0.6
1組
1,698 税込1,868
翌日出荷

Ideal-Tek替チップ
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途2ACPR.SA.1用替チップ 材質プラスチック製(カーボンナノPEEK) 形状直・細 幅(mm)8 全長(mm)40 高さ(mm)3.5 質量(g)1 先端厚さ(mm)0.4 先端幅(mm)2
1組
1,698 税込1,868
翌日出荷

Ideal-Tek替チップ
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途2ABCPR.SA.1用替チップ 材質プラスチック製(カーボンナノPEEK) 形状曲・細 幅(mm)15 全長(mm)40 高さ(mm)3.5 質量(g)1 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)2
1組
1,698 税込1,868
翌日出荷

Ideal-Tek替チップ
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途246CPR.SA.1用替チップ 材質プラスチック製(カーボンナノPEEK) 形状曲・鋭 幅(mm)9 全長(mm)36 高さ(mm)3.5 質量(g)1 先端厚さ(mm)0.25 先端幅(mm)0.5
1組
1,698 税込1,868
翌日出荷

カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1組
1,590 税込1,749
翌日出荷

Ideal-Tek替チップ
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途4WFCPR@.SA.1用替チップ 材質プラスチック製(カーボンナノPEEK) 形状直・特殊 幅(mm)12 全長(mm)40 高さ(mm)10 質量(g)2 先端厚さ(mm)10 先端幅(mm)12
1組
1,998 税込2,198
翌日出荷

カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1組
1,590 税込1,749
翌日出荷

カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1組
1,590 税込1,749
翌日出荷

Ideal-Tek替チップ
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途249CPR.SA.1用替チップ 材質プラスチック製(カーボンナノPEEK) 形状直・細 幅(mm)8 全長(mm)40 高さ(mm)4 質量(g)1 先端厚さ(mm)1 先端幅(mm)2
1組
1,698 税込1,868
翌日出荷

Ideal-Tek替チップ
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途2WFCPR@.SA.1用替チップ 材質プラスチック製(カーボンナノPEEK) 形状直・特殊 幅(mm)6.7 全長(mm)40 高さ(mm)10 質量(g)1.5 先端厚さ(mm)0.7 先端幅(mm)6.6
1組
1,998 税込2,198
翌日出荷

Ideal-Tek替チップ
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途8WLCPR@.SA.1用替チップ 材質プラスチック製(カーボンナノPEEK) 形状直・特殊 幅(mm)28 全長(mm)40 高さ(mm)14 質量(g)2 先端厚さ(mm)14 先端幅(mm)27.5
1組
2,898 税込3,188
翌日出荷

Ideal-Tek替チップ
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途242CPR.SA.1用替チップ 材質プラスチック製(カーボンナノPEEK) 形状直・鋭 幅(mm)8 全長(mm)40 高さ(mm)3.5 質量(g)1 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)1.7
1組
1,698 税込1,868
翌日出荷

Ideal-Tek替チップ
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途259CPR.SA.1用替チップ 材質プラスチック製(カーボンナノPEEK) 形状直・鋭 幅(mm)8 全長(mm)40 高さ(mm)3.5 質量(g)1 先端厚さ(mm)0.6 先端幅(mm)0.6
1組
1,698 税込1,868
翌日出荷

Ideal-Tek替チップ
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途7CPR.SA.1用替チップ 材質プラスチック製(カーボンナノPEEK) 形状曲・鋭 幅(mm)15 全長(mm)40 高さ(mm)3.5 質量(g)1 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)0.5
1組
1,698 税込1,868
翌日出荷

Ideal-Tek替チップ
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途3CPR.SA.1又は3XCPR.SA.1用替チップ 材質プラスチック製(カーボンナノPEEK) 形状直・鋭 幅(mm)8 全長(mm)40 高さ(mm)3.5 質量(g)1 先端厚さ(mm)0.7 先端幅(mm)0.7
1組
1,698 税込1,868
翌日出荷

タイプ2ABCPプラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、最大限の視認性と人間工学に基づいた操作性を実現しています。炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。
形状曲・細 幅(mm)14 全長(mm)130 高さ(mm)16 質量(g)18 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.5 先端長(mm)27 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK) 先端幅(mm)2 開口幅(mm)10
1本
5,198 税込5,718
翌日出荷

チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス 質量(g)17 寸法D(mm)10 寸法C(mm)10 チップ色 耐熱温度(℃)315(チップ) 材質(チップ)PEEK つまみ荷重(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアを引きっぱなしのため、ウエハーに近づけるだけでウエハーが吸着します。 ボタンひとつでウエハーの着脱が可能です。 本体は導電性に優れた炭素繊維入りナイロン樹脂(トレカ)を用いています。 吸着チップは耐薬品性、耐熱性、強靱性に優れた導電性PEEK樹脂を使用しています。
抵抗値(固有)10-6Ω 質量(g)20.8
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
形状直・細 幅(mm)10 全長(mm)130 高さ(mm)16 質量(g)17.5 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.6 先端長(mm)25 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK) 先端幅(mm)0.6 開口幅(mm)10
1本
5,198 税込5,718
翌日出荷

セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
種別先端チップ交換型 アズワン品番61-4460-74
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング