作業工具 :「rex ねじ切り 機」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2
トラスコ品番298-1661
型式S40A3
電源(V)100
消費電力(W)500
能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)
コード長さ(m)電源:3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。
小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
二重絶縁モーターを採用しています。
付属品ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1
適合ダイヘッド:NS25AD8A-10A
電源(V)AC100
消費電力(W)400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])55
ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)
電源コード(m)1.7
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。
トラスコ品番122-7599
型式2R3
能力ねじ切(B):1/4~1 1/4
適合パイプ水道・ガス管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。
トラスコ品番122-7602
型式2RC
能力ねじ切(B):19~39
適合パイプ薄鋼電線管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
トラスコ品番390-4954
適合機種N20A、NS25A、N40A、S40A
質量(g)150
1セット(3個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。
仕様付属ダイヘッド:手動1/2~1 1/2、1~2、2 1/2~3、付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2、1 1/2~2
適合【適合ダイヘッド品番】MD8A-10A、MD15A-40A、MD25A-50A、【適合チェーザ品番】MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-40A、MC40A-50A
トラスコ品番485-4560
幅(mm)650
高さ(mm)380
奥行(mm)390
電源(V)100
消費電力(W)600
コード長さ(m)電源:3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])41
ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
1台
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
レッキス パイプマシン用替刃
用途ステンレス管用
トラスコ品番122-9222
適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A
質量(g)50
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
トラスコ品番321-9917
適合機種N50A・80A・90A・S50A・S80A
質量(g)290
適合パイプ(パイプ寸法(A))
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
トラスコ品番321-9941
適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、90A
質量(g)20
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
トラスコ品番321-9933
適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、N100A、150A
質量(g)155
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作
仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製
トラスコ品番809-4788
サイズ3
呼称80A
最短ニップル長さ(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番290-2290
適合機種F(NS、S、N)80A、S(N)40A3
型式AD25A40A
寸法自動切上1~1 1/2
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番325-0920
適合機種NS25A3
型式NS25AD15A25A
寸法自動切上1/2~1
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
二重絶縁ブレーキ付モーターを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り
トラスコ品番448-9292
質量(kg)64
電源(V)AC100
消費電力(W)600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
電源コード(m)3
1台
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。
付属品(ダイヘッド)手動1/2~1 1/2、(チェーザ)1/2~3/4,1~1 1/2
トラスコ品番298-1653
質量(kg)32.5
電源(V)AC100
消費電力(W)500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
1組
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りができます。
ラチェット式で優れた耐久性です。
4枚刃タイプです。
トラスコ品番122-7548
質量(kg)12
ねじ切り能力1/2~2
適合パイプ水道・ガス管用
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用
質量(kg)7.4
ねじ切り能力1/4~1 1/4
付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4
トラスコ品番122-7530
種別ラチェット付オスタ型
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作。
真円削り。
ケース付き。従来のパイプマシンに取付けられます。
切粉が切削ねじ加工の1/10です。
ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2です。
ねじ切りオイルが飛び散りません。
適合機種NZT65A
サイズ65A
形式SRH-65A
ねじ転造能力65(2.1/2)
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
立った姿勢でねじ切りができます。
用途S80A用作業台
トラスコ品番809-4562
適合機種S80A
質量(kg)13.8
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
立った姿勢でねじ切りができます。
用途S(N)40A用作業台
トラスコ品番809-4563
適合機種S(N)40A
質量(kg)3.8
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
電線管厚鋼、薄鋼のねじ切りが加工出来ます。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4781
適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A
質量(kg)5
寸法手動切上16ー42
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途MNo.6パイプマシン用チェーザ
トラスコ品番809-4485
適合機種MNo.6
質量(kg)2
寸法MNo.6自動21/2ー4
1組
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途MNo.6パイプマシン用チェーザ
トラスコ品番809-4484
適合機種MNo.6
質量(kg)1.6
寸法MNo.6自動5ー6
1組
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4756
適合機種S(N)40A3、NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A
セット内容チェーザ(ACHSS15A-20A)×1
質量(kg)6.7
寸法ステン自動切上1/2ー3/4
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4758
適合機種NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A
セット内容チェーザ(ACHSS25A-50A)×1
寸法ステン自動切上1ー2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4765
質量(g)510
寸法手動切上19ー25
1組
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4759
適合機種NS(S)80A3、N100A
セット内容チェーザ(ACHSS65A-80A)×1
質量(kg)7.5
寸法ステン自動切上2 1/2ー3
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4760
適合機種S80A、S80A3
セット内容チェーザ(APCHSS65A-80A)×1
質量(kg)7
寸法ステン用固定倣い自動切上2 1/2ー3
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
RE×パイプマシンにセットしてお使いいただくダイヘッド・バイトです。
内ライニング鋼管の溝加工が出来ます。
給水管の仮設配管に施工性抜群です。
用途熔接用の外面取り加工に。
サイズ65A-100A
種類グルービング用
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4497
適合機種80A2
質量(g)490
寸法倣い式自動21/2ー3
1組
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。