カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(1)
        • スパナ/レンチ(1)
        • ソケット/ソケットレンチ(3)
        • 電設工事関連(2)
さらに商品を絞り込む

作業工具 :「scm-1」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
マイコン104 IKURATOOLS(育良精機)マイコン104IKURATOOLS(育良精機)
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
付属品カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット質量(kg)45出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~104モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×460×390
強化型足場クランプ用パワーソケット 17mm コーセイ強化型足場クランプ用パワーソケット 17mmコーセイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トルクを分散する新サイズ軸<br />高級鋼材【NKD-1】採用<br />深めの奥行でWナット対応<br />3ポイントロック特殊圧入式
用途電動・充電・インパクト用仕様対応職種:足場クランプナット、単管クランプナット材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼質量(g)82対辺寸法(mm)17対応ねじM10ネジ・小型M12ネジ・W3/8ネジ用口径12角
40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール40V対応 ビット差替式パワーソケットベストツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!<br />軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。<br />さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。<br />差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。<br />深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。<br />要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。<br />ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業にセット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼全長(mm)110タイプ軸ビット差替え式差込角(mm)6.35軸(mm)6.35対辺六角サーフェイス
強化型パワーソケット コーセイ強化型パワーソケットコーセイ
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
トルクを分散する新サイズ軸<br />高級鋼材【NKD-1】採用<br />深めの奥行でWナット対応<br />3ポイントロック特殊圧入式
用途電動・充電・インパクト用口径6角材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼
電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ エスコ電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
シメールNeoセット 電設用 大見工業シメールNeoセット 電設用大見工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCHロープ長さ(m)1
3/4"DRx1/2"DR[インパクト]ユニバーサルワンタッチアダプター エスコ3/4"DRx1/2"DR[インパクト]ユニバーサルワンタッチアダプターエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です<br />注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください<br />引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。<br />Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。<br />ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。<br />インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます<br />差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン<br />簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付アズワン品番65-9247-81

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら