作業工具 :「sds 6.4」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様お手持ちのSDSビットが超ロングビットに!! 先端部SDSビット差替えで色々なサイズの穴あけができます。 アンカー打込み棒も対応!! 手持ちハンドル部でアダプターを支えることができ、作業性がアップ!! 全長…880mm 有効長…820mm SDSビット対応サイズ…刃先径:6.4~14.5mm
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

工具袋付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレート貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116 有効長(mm)50 サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
1セット
8,660 税込9,526
翌日出荷

パーツケース付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116 有効長(mm)50 サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7
1セット
12,200 税込13,420
翌日出荷

ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
1本ほか
1,850 税込2,035
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング