カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連(3)
- カッター(7)
- ポンチ/刻印/ハトメ(16)
- その他作業工具(1)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
作業工具 :「skd」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

手打ちバラ刻印 英字
TRUSCO(11件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から翌々日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
ケーブルマスター
IKURATOOLS(育良精機)¥519,800税込¥571,7801台4日以内出荷面倒な配電線の皮むきにオールマイティ・ハイパワー質量(kg)64電源AC100V 50/60Hzモーター(W)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×270×600速度(m/min)CV:15(100mm2 50Hz)、VVF:10(Φ2.6-3芯 50Hz)
ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144)
IKURATOOLS(育良精機)¥389,800税込¥428,7801台10日以内出荷廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。トラスコ品番852-0337幅(mm)425質量(kg)31高さ(mm)420奥行(mm)270適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
ケーブルカッター ラチェット式
(22件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ラチェット式ですので便利です。用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。材質SKD61全長(mm)250質量(kg)0.7切断能力(mm2)240刃部強度HRC51~55販売区分業務用
SEIKO R-908 メッシュバンドカッター
SEIKO治工具¥55,980税込¥61,5781台8日以内出荷メッシュタイプのバンドカットにご使用下さい。 。□使用手順 1手締めネジを反時計回りに緩めます。 2ハンドルを持ち上げメッシュバンドをプレートの下から差し込みます。ポイント:バンドは右に寄せるとカットする際にレバーの高さが下がるため力が入れやすくなります。傷が付かないようバンドにビニールまたは保護フィルムを巻いて下さい。 3カットしたい長さを調整し、手締めネジを時計回りに締めます。軽く締めてネジが止まった位置から30~40度増し締めします。(増し締め:12時を基点とした時、1 3時~14時の間分回します) 4本体が動かないように手のひらで板を抑え、レバーを下げてカットします。ポイント:レバーはカットする長さを確認しながら、ゆっくりと下げます。勢いよくレバーを下げると切り間違いやカッターの刃が欠ける可能性があります。 5カットが終わりましたら手締めネジを緩めバンドを外し完了となります。 6使用している間にカッターの刃が欠けてしまうことがあります。別売の刃をご購入いただき、交換してください。 ※ 切れ味の悪い刃でカットを行うとバンドが変形することがあります。用途◆仕様 。長さ:約310mm(レバー部を除くベース基板長さ) 。幅:約100mm 。高さ:約50mm(レバー部は約82mm) 。重量:約1.8kg 。本体材質:アルミ(黒アルマイト処理) 。刃材質:SKD-10(金属刃物用素材)
モクバ印 レースウエイカッターD用 固定刃
Mokuba(小山刃物製作所)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷トラスコ品番759-7347適合本体D91材質刃:SKD材タイプ固定刃寸法W60×H60×T10mm
W型金型デートマークデートマークOM型 外径20mm
浦谷商事¥16,880~税込¥18,568~1個当日出荷から3日以内出荷材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)72.2文字種別OM型
モクバ印 レースウエイカッターD
Mokuba(小山刃物製作所)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7321材質刃:SKD材、熱処理鋼管全長(mm)740切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
EXレースウエイカッターWD1
Mokuba(小山刃物製作所)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷D2とDP2が切断可能です。電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です。美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。用途レースウエイ・ダクトD1タイプ鉄・ステン切断仕様手動式トラスコ品番208-2206全長(mm)1060質量(kg)1.1色赤・黒・シルバー切断能力SD1・D1・DP1切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下材質(刃)SKD材アズワン品番64-8476-93適合替刃D105-1(可動刃)D105-2(固定刃)寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1060×125×170
モクバ印 レースウエイカッターP
Mokuba(小山刃物製作所)¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7355材質刃:SKD材、熱処理鋼管全長(mm)740切断能力W40×H25×T1.6適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
モクバ印 レースウエイカッターP用 可動刃
Mokuba(小山刃物製作所)¥18,980税込¥20,8781枚3日以内出荷トラスコ品番759-7363適合本体D95材質刃:SKD材タイプ可動刃寸法W84×H70×T10mm
W型金型デートマークデートマークOA型 外径5mm
浦谷商事¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷トラスコ品番807-1739材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)11.2文字種別OA型
W型金型デートマークデートマークOA型 外径10mm
浦谷商事¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷トラスコ品番807-1740材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)14.6文字種別OA型
W型金型デートマークデートマークOA型 外径12mm
浦谷商事¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷トラスコ品番807-1741材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)15.6文字種別OA型
モクバ印 レースウエイカッターP用 固定刃
Mokuba(小山刃物製作所)¥18,980税込¥20,8781枚3日以内出荷トラスコ品番759-7371適合本体D95材質刃:SKD材タイプ固定刃寸法W60×H60×T10mm
モクバ印 レースウエイカッターD用 可動刃
Mokuba(小山刃物製作所)¥18,980税込¥20,8781枚4日以内出荷トラスコ品番759-7339適合本体D91材質刃:SKD材タイプ可動刃寸法W84×H70×T10mm