作業工具 :「sus 角棒」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
SPBLタイプの後継製品です。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締め付けけ、緩め作業用。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
材質ステンレス(SUS420)
ステンレス材を高硬度HRC55~57に特殊焼入です。
耐食性・耐摩耗性に優れ、船舶・食品・医薬品・水産・化学・農機・マリンスポーツなどの分野に最適です。
手にフィットするよう、ハンドル部を丸棒にしました。
材質はステンレス(SUS440A相当)です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
材質ステンレス(SUS440A相当)
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。
約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
トラスコ品番445-6572
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)448
材質(ホルダー)PP
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質ステンレス(SUS420)
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g/セット)551
トラスコ品番445-6670
材質ステンレス(SUS420)
形状L型
質量(g)551
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)5
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-90
1本
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)14
質量(g)211
軸長(mm)150
アズワン品番64-7872-15
1本
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)3
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-88
1本
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)9
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-94
1本
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)6
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-91
1本
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)27
質量(g)1220
軸長(mm)222
アズワン品番64-7872-20
1本
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)24
質量(g)825
軸長(mm)192
アズワン品番64-7872-19
1本
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)12
質量(g)145
軸長(mm)130
アズワン品番64-7872-14
1本
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)6
質量(g)25
軸長(mm)85
アズワン品番64-7872-11
1本
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)10
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-95
1本
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)19
質量(g)490
軸長(mm)177
アズワン品番64-7872-17
1本
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)10
質量(g)82
軸長(mm)110
アズワン品番64-7872-13
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8
質量(g)50
軸長(mm)92
アズワン品番64-7872-12
1本
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)5
質量(g)16
軸長(mm)79
アズワン品番64-7872-10
1本
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)4
質量(g)10
軸長(mm)65
アズワン品番64-7872-09
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)3
質量(g)8
軸長(mm)59
アズワン品番64-7872-08
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)2
質量(g)8
軸長(mm)59
アズワン品番64-7872-06
1本
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)1.5
質量(g)8
軸長(mm)59
アズワン品番64-7872-05
1本
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)22
質量(g)675
軸長(mm)186
アズワン品番64-7872-18
1本
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-93
1本
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)7
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-92
1本
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)4
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-89
1本
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)17
質量(g)370
軸長(mm)168
アズワン品番64-7872-16
1本
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)2.5
質量(g)8
軸長(mm)59
アズワン品番64-7872-07
1本
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
六角穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRHS]]専用レンチです。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。