作業工具 :「t型ピン」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。
本締め可能です。
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式
ヘッド交換可能で、 ワイドな作業域。
コンデンサモータ搭載で、 静かな作業。
高耐久ワイヤ:特殊鋼製のワイヤのため、曲りや折れに強く、耐久性がバツグン。
簡単接続:安全手袋をしたままで、素早く簡単に接続が可能。
ロックピン付きカプラ:T字型のロックピン付きカプラで素早く簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。
付属品ダブルグリースカッターΦ40mm、バルブヘッドΦ24mm、六角穴付止めねじM10×20SUS、ワイヤキー、六角棒レンチ
質量(kg)13.4
回転数(min-1[r.p.m])215/260(50/60Hz)
モーター(W)100
パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)
モーター電圧(V)100
ワイヤーワイヤ付属なし
清掃能力距離(m)20
使用ワイヤー(mm)Φ8/10/13
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
多種多用途に使える使用頻度の高いセット。
エクステンション、T型ハンドル、フック廻しに使えしっかり握れ強力に廻せるパワーハンドル付。
キリやピン抜き等の、あると便利な工具もセットしました。
仕様●材質:炭素工具鋼/PP樹脂●セット内容:+00/+0/+1/+2/-1.5/-5/キリ/ピン抜き/パワーハンドル
アズワン品番68-4098-96
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
とっさに役立つ便利なドライバーセット。
エクステンション、T型ハンドル、フック廻しといて使用出来る3-wayマスターハンドル付き。
使用頻度の高いサイズにピン抜きを入れました。
+00/+1/+2/-1.7/-4.7/ピン抜き/マスターハンドル。
仕様●材質:炭素工具鋼/PP樹脂
アズワン品番68-4098-95
1個
¥439
税込¥483
8日以内出荷
付属品ピン、リングPR-1519T型インパクトトルクスレンチ5コ組
トラスコ品番383-9591
セット内容T型インパクトトルクスレンチ(BTP3-T20P、T25P、T30P、T40P、T45P)
質量(g)395
先端形状T型トルクス
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
携帯電話やさまざまなゲーム機などに
材質(グリップ)PP/TPR
セット内容精密ドライパー:+No.00/+No.0/-1.2mm/T5/T6、星型ドライバー(5角):0.8mm、時計バンドピン抜き:0.8mm、ルーペ、先曲ピンセット、ストレートピンセット、キリ、グリップ
質量(g)180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×85×66
材質(軸)CR-V
商品構成セット品
1セット
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
豊富な20種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。ミニニッパは、プラスチック・軟線の切断に使用できます。ピックツールは、細かな部品の着脱・調整に最適です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類セット品
セット内容マスターハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+No.00(2.0mm)・+No.0(2.5mm)・+No.1(3.5mm))・マイナスビット(-1mm・-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm・-3.5mm)・トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)・三角ビット2.2mm・Y型ビット2.6mm・ミニニッパ・ピンセット・ミニハンマー・ミニヤスリ半丸・ピックツール(ストレート型・フック型)
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
メガネ・時計・ゲーム機などのメンテナンスに
セット内容カラー精密ビット:+000/+00/+0/+1/+2 ・-0.9/-1.2 ・星形2/5/6 ・ H0.7/H0.9/H1.3/H1.5 ・T4/T5/T6 ・ 8H/10H ・ Y型1/2、時計バンド外し用ピン、携帯電話カバーオープナー、60mmエクステンションバー、ハンドル、ミニニッパー
材質ビット:S2(ニッケルメッキ)+アルミ、ハンドル:アルミ、エクステンションバー:CR-V(クロームバナジウム鋼)+アルミ、ホルダー:PP、ニッパー:ステンレス+PVC、カバーオープナー:POM、ケース:PC+ABS+PS
質量(g)230
商品構成セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×22×205
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。