作業工具 :「trusco フック」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックツールのミニセットです。 ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
種類セット品 材質(グリップ)樹脂 セット内容先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート 軸長(mm)80 全長(mm)150 本数4 トラスコ品番799-2823 質量(g)86
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

ひも、ロープ、PPバンドなどの切断に最適なフックカッターです。 引っ掛けて切るので、下地や荷を傷つけません。
トラスコ品番360-7348 全長(mm)125 質量(g)46 適合替刃・カッターフックカッターL型替刃(XB107) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷

ドイツ ゾーリンゲン製。 刃折れ線付きフック刃。
適合機種フックL、ヘラフック、大(L刃)使用機能全種対応 トラスコ品番325-8718 全長(mm)105 質量(g)47 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.38
1箱(5枚)
719 税込791
当日出荷

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿なし フックあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

梱包ヒモ、PPバンドの切断に最適なフック刃。 替刃がボディに2枚内蔵可能。 刃の固定は強力なネジ締め式。 HK-12は、開梱作業・ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ(焼入れSUS製)付。
用途ネジロック構造 付属品フックL刃1枚 黄色 替刃仕様フックL替刃0.5mm厚 適合替刃HK-5H
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。 先端形状フックタイプ、調整式 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式のハンドルでボルトの早回し作業ができ、作業効率が向上します。 8mm、10mm、12mmの3サイズからお選びいただけます。
用途フックボルトの締め・緩めに。 材質一般構造用鋼(SS400) 全長(mm)170
1丁
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(刃)SK-120 トラスコ品番360-7356 種別L型 質量(g)18 刃長(mm)90 刃幅(mm)刃先:39.5刃の柄:20 適合替刃・カッター107B 刃厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
469 税込516
当日出荷

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿なし フックなし
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成単品
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃の前後が使える小型フック刃
材質(刃)合金工具鋼 トラスコ品番360-7259 適合本体新サブナイフL型(108B)、セーフティカッター(149B) 質量(g)20 刃長(mm)65 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
349 税込384
当日出荷

1本
569 税込626
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BROWN(平井工具)BROWN フックツールフック型
エコ商品
先端部がフック型に曲がっておりゴミなどの除去やホース類の引き出しなどいろいろな用途に使えて便利です。
用途自動車等などに使用されているホース類の引き抜きや機械のメンテナンスやゴミの除去などに トラスコ品番389-3189 軸径(Φmm)5.5 全長(mm)220 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
849 税込934
当日出荷

丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
1丁
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。サイドフックです。積み重ね自由の便利な設計です。片開き開閉式です。
仕様南京錠取付可Φ4mm(別売) 材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿あり(取り外し可) 梱包数12個 材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP) シリンダ錠(別売)取付可 外寸法・奥行(mm)222
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ドライバーフック
シャッター付きサービスボード専用フックです。 工具の位置を自由にレイアウトでき、工具の収納・作業性に優れています。
用途工具・部品類などの保管・管理用 トラスコ品番447-2381 適合機種C50B 材質スチール 質量(g)20.8
1個
399 税込439
翌日出荷

先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
トラスコ品番389-3171 軸径(Φmm)5.5 全長(mm)225 質量(g)86 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷

BAHCO(バーコ)フックナイフ
トラスコ品番384-1909
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様米国認定機関FMRC認定取得 材質ニッケルアルミ銅合金 商品構成単品 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

波板フックボルトの全長に合わせた設計なので、コンパクト仕様でも最後までしっかりと締めることができます。 ソケット部はCR-Vを、6角軸部はSNCM鋼を使用し、焼入硬度HRC60±2で精度は抜群です。 ソケット部の2面幅交差は9/100ミリ以内のDIN西独規格内の商品です。
トラスコ品番362-6013 材質ソケット部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、六角軸部:SNCM鋼 形状対辺:6角 全長(mm)55 タイプ六角口径 対辺寸法(mm)8 軸(mm)6.35
1個
499 税込549
翌々日出荷

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用 トラスコ品番373-8094 セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm 用途例ラチェットハンドル、めがねレンチ(小サイズ)等 フック10本
1セット
1,698 税込1,868
翌日出荷

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用 トラスコ品番373-8116 セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm 用途例めがねレンチ(大サイズ)、ハンマ、プライヤ、ドライバ等 フック10本
1セット
1,798 税込1,978
翌日出荷

BAHCO(バーコ)6フックポーチ
フック付です。 各フックは3kgまでの工具に対応しています。 ポーチとして使用もでき、ベルトループも付いているので腰バッグとしても使用できます。 落下防止用のツールシステムになります。
用途高所作業、落下防止に最適です ブラック 材質ポリエステル 仕様フック数6個 トラスコ品番470-8954 幅(mm)180 高さ(mm)360 質量(g)665 奥行(mm)80
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用 トラスコ品番373-8132 セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm 用途例プライヤ類の柄、ドライバ類の回り止め等 フック10本
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用 トラスコ品番373-8086 セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm 用途例ソケット(小サイズ)等 フック10本
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)角形フックセット
シャッター付きサービスボード専用フックです。 工具の位置を自由にレイアウトでき、工具の収納・作業性に優れています。
用途工具・部品類などの保管・管理用 トラスコ品番447-2420 適合機種C50B 材質スチール 質量(g)29.6
1セット(3個)
499 税込549
翌々日出荷

TONE トネ (前田金属工業)輪形フックセット
シャッター付きサービスボード専用フックです。 工具の位置を自由にレイアウトでき、工具の収納・作業性に優れています。
用途工具・部品類などの保管・管理用 トラスコ品番447-2411 適合機種C50B 材質スチール 質量(g)28.3
1セット(3個)
499 税込549
翌日出荷

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用 トラスコ品番373-8141 セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm 用途例ディープソケット等 フック10本
1セット
1,598 税込1,758
翌々日出荷

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用 トラスコ品番373-8124 セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm 用途例ソケット(大サイズ)等 フック10本
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用 トラスコ品番373-8108 セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm 用途例スパナ、コンビネーションレンチ(小サイズ)等 フック10本
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷

SKF(日本エスケイエフ)フックスパナ HN
エコ商品
DIN1810規格に基づく15種類のサイズのフックスパナがあります。最適化されたデザインにより、最大限の力のまま狭いスペースで使用可能です。
用途SKF KMナットおよびDIN 981規格に準拠したその他のKMナット用。N、AN、KMK、KMFE、KMT、およびDIN 1804規格に準拠して製造されたナット用。 爪形状フック形 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカーボネート製なので中身が外側からはっきり見えます。衝撃性に優れています。
仕様中皿付き トラスコ品番365-5873 材質フック:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂 質量(kg)1.33 クリア 材質(本体)ポリカーボネート樹脂(PC) タイプ中皿あり 外寸法・幅(mm)325 外寸法・高さ(mm)160 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)325×196×160 外寸法・奥行(mm)196
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

防爆機能を持ったアジャスタブルフックレンチです。切りかきのあるシャフトの回し締め、緩めに使用できます。米国認定機関FMRC認定取得しています。石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途切りかきのあるシャフトの回し締め、緩めに 商品構成単品 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカーボネート製なので中身が外側からはっきり見えます。衝撃性に優れています。
トラスコ品番365-5865 材質フック:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂 質量(kg)0.815 クリア 材質(本体)ポリカーボネート樹脂(PC) タイプ中皿なし 外寸法・幅(mm)325 外寸法・高さ(mm)160 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)325×196×160 外寸法・奥行(mm)196
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。金属製アダプターの場合はフレキシブルシャフト先端のオスネジと合致するタップ穴を設けて下さい。
用途グランドパッキンの取替え作業に。 トラスコ品番852-0270 全長(mm)260 材質/仕上金属 質量(g)69
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット(4個)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)L形フックセット
シャッター付きサービスボード専用フックです。 工具の位置を自由にレイアウトでき、工具の収納・作業性に優れています。
用途工具・部品類などの保管・管理用 トラスコ品番447-2390 適合機種C50B 材質スチール 質量(g)17.9
1セット(3個)
539 税込593
当日出荷

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。 片開き構造です。 四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
仕様中皿なし、横滑り防止溝あり、南京錠取付不可 材質スチール 質量(kg)0.3 材質(本体)スチール タイプ中皿なし 梱包数24個 フックなし 外寸法・高さ(mm)35 外寸法・奥行(mm)109 外寸法・間口(mm)203 有効内寸法・間口(mm)186 有効内寸法・奥行(mm)88 有効内寸法・高さ(mm)25 有効内寸法・幅(mm)186
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理クロムコーティング 商品構成単品
1丁
4,098 税込4,508
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防錆に強く、金属部はステンレスを使用。フックはポリカーボネート樹脂。シリンダー錠取り付け可能(別売)。防雨に強く、水の入りにくい設計です。樹脂トレー(YN-35)
トラスコ品番133-7459 質量(kg)0.8 ブルー 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)800 外寸法・幅(mm)381 外寸法・高さ(mm)154 外寸法・奥行(mm)175
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります