作業工具 :「vvfケーブル 1.6mm 2芯」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
アズワン品番65-5663-54
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌々日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
独創的な機構によって、V.V.Fコードが驚くほど簡単・キレイに皮むきできます。
トラスコ品番760-8870
材質SK5/SUS420J2
質量(g)140
呼び寸法(mm)170
切断能力(V.V.Fコード皮膜)Φ1.6~2mm×2芯、Φ1.6mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です
慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付
ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ
芯線被覆ストリップ
ケーブル切断用カッター
のの字曲げプライヤー
スケール
適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
トラスコ品番775-7573
質量(g)210
切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。
適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
トラスコ品番494-3074
質量(g)367
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離
適合本体SFDK-VASTR
タイプ替刃
線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離
タイプ本体
製品質量(g)400
ホルダーセフ:別売
フック形状セフ:丸型
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185×56×55
線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。
材質ゴムグリップ
全長(mm)240
タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用
刃長(mm)88
適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
用途電線の切断、皮むき
トラスコ品番814-4737
全長(mm)185
質量(g)350
握り径(Φmm)114
線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。
用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。
材質アルミダイカスト
寸法(mm)185×54×57
色ブラック・ゴールド
質量(g)378
タイプ4サイズ対応
電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。
新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に
適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)
トラスコ品番767-3116
材質スチール
幅(mm)716
質量(kg)58
高さ(mm)492
奥行(mm)315
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.7
モーター出力(W)単相750
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。
用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。
ケース色グレー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。