11ページ目: 照明

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7,730件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDペンライト オーム電機

    LEDペンライト

    オーム電機
    739税込813
    1個
    当日出荷
    軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
    材質アルミ本体質量(g)約17(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約75使用電池単4形乾電池×1本(別売)色(本体)シルバー光束(Lm)約10電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • E26電球なしクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    E26電球なしクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
    材質ABS・アルミ幅(mm)くわえ幅/平行時約30質量(g)約320消費電力(W)60スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105エコロジー商品省エネ
  • LED電球色シート ハタヤリミテッド

    LED電球色シート

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    329税込362
    1セット(2枚)
    当日出荷
    発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
    適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)シートサイズ(mm)80×137耐水性防噴流タイプ
  • あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外 ELPA

    あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外

    ELPA(32件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
    周波数(Hz)50/60消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)定格電圧(V)AC100センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス遅延時間(センサー)3~6秒動作温度(℃)-10~50最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45防水性防滴型
  • 投光器用ハロゲンランプ (交換用) EARTH MAN

    投光器用ハロゲンランプ (交換用)

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    電球の種類ハロゲン
  • 閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【SG-535】 GENTOS

    閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【SG-535】

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-505/FLP-2306アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時340メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップテスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能質量(g)127スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×127.3対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02保護等級IP64(準拠)使用電池アルカリ単4電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)28893(最大)光束(Lm)350明るさ(Lm)350(最大)照射距離(m)約340(最大)電球の種類LED点灯時間(時間)約6IP等級64落下耐久(m)2
  • LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P7R

    LED LENSER
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0442材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)159質量(g)197径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80落下耐久(m)2
  • Gシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド

    GENTOS
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。Gシリーズ初のCOBヘッドを搭載した近距離照射が得意なヘッドライトが発売。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大700ルーメンの高出力 12時間の連続点灯が可能。High/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は42時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。すべり止め付きヘッドバンド(25mm)/ACアダプター(5V / 2A)/Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド/専用充電池(GA-23)/ヘルメットクリップ/保護カバーx2枚。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ、保護カバー×2枚適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)315寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~60照射距離(m)最大:(約)34電球の種類LED連続点灯時間(時間)12~42落下耐久(m)テスト:2
  • ソーラー充電式 防犯センサーライト 光秀 OnLord

    ソーラー充電式 防犯センサーライト 光秀

    OnLord(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!。★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!。PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り。・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り。・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)。※本製品に上記の機能はありません。
    セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。ブラック質量(g)約318全光束(Lm)300保護等級IP65(※完全防水ではありません)バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません色温度(K)6500バッテリー電圧(V)3.7保証期間製品到着後1年間センサー感知方式人感設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200灯数20灯寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170動作温度範囲(℃)-20~50点灯回数約220回(満充電時の理論値)電球の種類LED点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き オーム電機

    LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き USB電源 フレキシブルアーム 全光束 約170ルーメン 照度 約950ルクス(直下25cm) 本体カラーはホワイト
    付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約247消費電力(W)約2.8電源5V 1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約950USBケーブル長(cm)80アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED懐中ライト オーム電機

    LED懐中ライト

    オーム電機(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    LEDを使用しているので長寿命・省電力です。高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです。本体は耐候性に優れたABS樹脂で、家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています。
    ホワイト光源白色LED使用(LEDは交換できません)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ソーラーウォールライト DAISHIN(大進)

    ソーラーウォールライト

    DAISHIN(大進)(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    ソーラー充電式のセンサーライト。明るさ250ルーメン。裏面磁石付き
    消費電力(W)2~3(参考値)※AC電源ではないので基本設定しませんので計算値(参考値)となります。保護等級IP44センサー感知方式明暗設置方式マグネット設置場所屋内外兼用充電方式ソーラーマグネット裏面磁石付き光色白色LED点灯時間約15秒(高輝度時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 投光器用LED電球 矢田電気

    投光器用LED電球

    矢田電気(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)約230×165質量(g)約950消費電力(W)50定格電圧(V)100電力(W)ランプ:50口金E39定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60保護等級IP65色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約6000光色昼白色相当電球の種類LED照射角度(°)110
  • LEDライト プラグインライト 3W 日動工業

    LEDライト プラグインライト 3W

    日動工業(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
    付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター仕様屋内型寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)材質(本体)ABS樹脂質量(g)290電源ニッケル水素充電池外径×全長(mm)62×224全光束(Lm)100入力プラグ2Pプラグ充電時間12時間使用電球LED耐水性なし光束(Lm)100照射角スポット型照射距離(m)60m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電スーパールミネX LT SLX-4000RC WING ACE

    充電スーパールミネX LT SLX-4000RC

    WING ACE
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    270度回転・180度首振り。明るさ3段階切替。光色切替。強力マグネット付。吊下げフック付。USBケーブル付属。カメラ三脚取付可能。PSE認証バッテリー内蔵。防水性能IPX4(防沫形)
    用途作業灯や非常灯。アウトドアにも最適です!!付属品USBケーブル・取扱説明書材質アルミ合金、ABS、他質量(g)約1058寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350)連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間保護等級IPX4(防沫形)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~50電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)充電可能回数約300~500サイクル使用場所屋内外明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000光色4000K暖色/6500K白色USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)電球の種類LED
  • LEDリーフライト用クリップ 日動工業

    LEDリーフライト用クリップ

    日動工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    LEDリーフクリップの交換用部品です。
    定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)4.8電線仕様-種別入力プラグプラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心使用環境温度(℃)-10~40連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ屋内型LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
  • USB充電式折りたたみワークライト マグネット付属 トライメイト

    USB充電式折りたたみワークライト マグネット付属

    トライメイト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    充電式LEDワークライトです。折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットが搭載されています。
    用途ワークライトやアウトドアに付属品USB Type-C 充電ケーブル質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8バッテリー容量(Ah)1.2マグネットありインターフェイスUSB Type-C明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
  • レクシード ハンディトーチ3x2 GENTOS

    レクシード ハンディトーチ3x2

    GENTOS
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で480ルーメンの高出力 2時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は37時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池質量(g)150電源単3アルカリ電池×2本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×158.0防塵防水性能66明るさ(Lm)480~30照射距離(m)最大約152連続点灯時間(時間)約2~37落下耐久(m)2
  • LEDプッシュライト オーム電機

    LEDプッシュライト

    オーム電機(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
    寸法(mm)(約)Φ70×高さ24質量(g)約32(乾電池除く)電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)光源白色LED×1灯(交換できません)連続点灯時間約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)明るさ約15ルーメンエコロジー商品省エネ
  • 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機

    広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形

    オーム電機(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
    全長(mm)68質量(g)約34口金E17定格電流(A)0.06定格消費電力(W)3.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)45電球形状ミニレフランプタイプ40形設置場所屋内配光角度(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,650税込1,815
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • 充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER

    充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル

    LED LENSER
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    世界50か国以上で展開するレッドレンザー。レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser P7Rが数量限定で発売!。 Ledlenser P7Rは、わずか197gのボディに 最大2000ルーメン(ブースト)を実現した充電式ハンドライト。25年間の保証付き(要ユーザー登録)。充電池×2個セット(1個は予備電池として)。限定の特別カラー(ブルー)
    付属品専用充電池(Li-ion)21700型×2本、USB-C充電ケーブル、ストラップトラスコ品番734-7668材質アルミニウム合金全長(mm)159ブルーグレイ×ブラック質量(g)197保護等級IP68(水中形)完全防水色温度(K)6000~7500使用電池リチウムイオン電池(付属)光源色充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)4600充電方式USB-C外径(mm)35明るさ(Lm)ブースト:2000 、パワー:1200、ミドル:450、ロー:25照射距離(m)ブースト:320、パワー:240、ミドル:150、ロー:35電球の種類LED最大点灯時間ブースト:-、パワー:2.5時間、ミドル:5.5、ロー:80時間落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 防水型充電式LEDワークライト アックスブレーン

    防水型充電式LEDワークライト

    アックスブレーン
    8,998税込9,898
    1台
    欠品中
    作業性に優れたスリムで薄型設計!!。広範囲を明るく面発光。仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!
    付属品USB/USB TypeCコード、専用ACアダプター(コードなし)、専用マグネット付ホルダー幅(mm)300全長(mm)約300質量(g)約155寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×35×13バッテリーリチウムイオン充電時間約3時間防塵防水性能IP66設置方式マグネット・フック充電時間(時間)約3耐衝撃性5m電源タイプ充電式充電可能回数500回未満使用場所屋内外兼用照射距離(m)最大約2(4TOP)電球の種類LED色(インジケーター)【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯エコロジー商品省エネ
  • USB LED バーライト ルートアール

    USB LED バーライト

    ルートアール(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
    質量(g)約33(本体のみ)消費電力(W)約4電源USB(A オス)寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)保証期間ご購入後3ヶ月間ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付)LED使用数(個)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ

    オーム電機(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
    全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)7.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)130電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDペンライト BIGMAN(ビッグマン)

    LEDペンライト

    BIGMAN(ビッグマン)(26件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
    用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。材質ABS質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間約4使用電池単4電池×3本設置場所屋内外兼用寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ
  • LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス)

    LifeEホタルックスリム

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
    管径(Φmm)16.5口金GZ10q定格平均寿命(時間)18000電球の種類蛍光灯
  • クリップライト フジマック

    クリップライト

    フジマック(66件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
    口金E26コード長さ(m)5機能連結コンセント付電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
  • ガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】 GENTOS

    ガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】

    GENTOS
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    待望のRa96高演色の三色調色ワークライトが新発売。最大Ra96の高演色LEDを採用+3色調色と使用シーンに合わせた色に変更できる製品。底面マグネット・背面フック・背面クリップで柔軟な使い方が可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも充電池の使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)
    用途作業精度の向上・小さなキズ・色ムラ・配線色・素材の違いが見やすくなる・三色調色(暖色・昼白色・白色)で用途に応じた最適光を選べる視認性が上がり、安全性・作業効率が向上する付属品Type-Cケーブル(50cm)、5V/1Aアダプター、専用充電池(GZ-23SB)仕様調光時のみバッテリー残量確認可能、底面マグネット、背面フック、背面クリップ、可動式グリップの角度220度質量(g)311スイッチ【オペレーション】明るさ:Top>Eco>Mid>Hi>Off、モード:Eco、Mid、Hiの3モード時に長押しで暖色>昼白色>白色の3色に切り替え可能、一度切り替えた色は再度長押ししない限り、変更しない。(モードメモリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.6×212×36使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)防塵防水性能IP54フック電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高演色白色COBLED×1個、高演色暖色COBLED×1個、高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)Top:252【暖色】Eco :40、Mid :95、Hi :161【昼白色】Eco :43、Mid :108、Hi :180【白色】Eco :68、Mid :198、Hi :359光束(Lm)800使用場所屋外マグネット明るさ(Lm)Top:50【暖色】Eco : 100、Mid : 260、Hi :450【昼白色】Eco : 110、Mid : 280、Hi :500【白色】Eco : 180、Mid : 450、Hi :800照射距離(m)Top:31、【暖色】Eco :12、Mid :19、Hi :25【昼白色】Eco :13、Mid :20、Hi :26【白色】Eco :16、Mid : 28、Hi :37インジケータ【チャージング】・5段階チャージングインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%【バッテリー】5段階バッテリーインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%電球の種類LED点灯時間(時間)Top:24【暖色】Eco : 15、Mid : 10、Hi :4【昼白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :4【白色】Eco : 10、Mid : 4.5、Hi :3IP等級54落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテック

    LED電球 ミニクリプトン形

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
  • ボール電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球60W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-LIGHT LEDアームスタンド 山田照明

    Z-LIGHT LEDアームスタンド

    山田照明(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
    材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ幅(mm)326質量(kg)0.8取付クランプ方式高さ(mm)431奥行(mm)491電源(V)AC100消費電力(W)9クランプ幅(mm)6~55光源LED9Wアームダブルアーム明るさ(Lm)580直下照度(Lx)1540(中心)電球の種類LED調光の可否
  • 調光機能付7W白色LEDスタンドライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    調光機能付7W白色LEDスタンドライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
    ブラック質量(g)約840消費電力(W)7.5コード長さ(m)1.5全光束(Lm)810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180光源白色LED×21灯(交換不可)色(本体)ブラックアズワン品番65-0529-48アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応調光方式7段階調光電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 殺菌ランプ OSRAM(オスラム)

    殺菌ランプ

    OSRAM(オスラム)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・波長254nm付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。・空気、水、器物の殺菌に使用。・定格寿命10,800時間の長寿命型。
    口金G13適合点灯管FG-1E.FG-1P直径(mm)25.5エコロジー商品長寿命
  • 充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯 オーム電機

    充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯

    オーム電機
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    長時間明るさ維持。 充電式(USBケーブル付属)。 最大3000 lm。 連続使用時間は約2時間(HIGH)~15時間(LOW)。 充電インジケーター付き。 調光4モードBOOST/HIGH/MID/LOW+フラッシュモード。 リチウムイオン電池内蔵。 保護等級IPX6(防浸形)
    付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)344電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)3000直径×長さL(Φmm×mm)52×232連続使用時間明るさ10%まで/2時間…HIGH(ハイ)モード/4時間…MIDDLE(ミドル)モード/15時間…LOW(ロー)モード/6時間…点滅(フラッシュ)モード保護等級IPX6(防浸形)※暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JISC0920:2003による。)光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2500mAh(電池交換不可)充電時間2時間エコロジー商品省エネ
  • ウルトラズームライト macros(マクロス)

    ウルトラズームライト

    macros(マクロス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ズーム機能を使うと最大で約500m先まで照射できる懐中電灯。さらにモバイルバッテリーとしても使えるため、災害時のための備えやアウトドアに最適です。点灯モードは5種類のバリエーション。(100%、50%、30%、点滅、SOS)。USB充電式。
    付属品USBコード、ストラップ適合内蔵充電池:リチウムイオン電池3.7V 2500mAh材質(本体)アルミ PS ゴム電源USB充電式本体質量(g)約320保護等級IP54相当バッテリー容量(Ah)2.5本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)50×175明るさ(Lm)最大約800電球の種類LED
  • LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機

    LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ

    オーム電機(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • LED防塵防水クリップライト オーム電機

    LED防塵防水クリップライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ホコリと雨に強い、防じん・防水型LED一体型屋外作業灯におすすめですヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約360°調整可能昼光色
    付属品保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド…(約)幅106×高さ75×奥行113、クリップ…(約)幅77×高さ65×奥行113質量(g)約435消費電力(W)約5.8電源AC/100V 50/60Hz全光束(Lm)約400電源コード(m)約1.5光源LED×1灯(交換不可)/昼光色防塵防水性能IP54(JISC0920:2003による)取付可能厚(mm)15以上25以下照度(Lux)約450(約1m先の中心の照度)エコロジー商品省エネ
  • LED電球レフ形100形 オーム電機

    LED電球レフ形100形

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。 光りが約140°広がる広角タイプ 密閉器具対応
    全長(mm)124質量(g)109口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)9.6定格寿命(時間)40000電球形状レフ球定格入力電流(A)0.16使用場所屋内配光角度(°)約140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明