カテゴリ
絞り込み
電球の種類
HIDランプ(30)
LED(2,556)
キセノン(1)
クリア電球(7)
クリプトン(48)
コンパクト蛍光灯(19)
シリカ電球(16)
ハロゲン(117)
レフランプ(45)
白熱電球(167)
耐振電球(19)
蛍光灯(185)
電球型蛍光灯(10)
ブランド
- モノタロウ(21)
- オーム電機(840)
- ELPA(480)
- 岩崎電気(353)
- 日動工業(295)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(254)
- GENTOS(226)
- ハタヤリミテッド(200)
- エスコ(192)
- LED LENSER(161)
- 東京メタル(155)
- 日機(120)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(97)
- アイリスオーヤマ(89)
- TRUSCO(89)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- 東芝ライテック(78)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
9ページ目: 照明
商品豆知識

【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライト
WUBEN(ウーベン)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ材質アルミニウム合金色ブラック質量(g)128(電池を含む)電圧(V)2.8~4.2直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6保護等級IP68連続使用時間(時間)143光源XP-L2モード切替Eco、Low、Mid、High、SOSバッテリー18650使用電池18650リチウムイオン3.7V電池寿命約500回明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水深2m)照射距離(m)200電球の種類LED
メロウライン昼白色32形2P
東芝¥5,598税込¥6,1581箱(2本)当日出荷種別32W形長さ(mm)1198質量(g)200口金G13点灯形Hfインバータ定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520-4950定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形
エコリカ(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
蛍光灯ランプ メロウZプライド2
東芝ライテック(8件のレビュー)¥1,803~税込¥1,983~1本ほか当日出荷から3日以内出荷サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
LEDリーフクリップ用LED交換球
日動工業(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
P/H CWS用マグネットチャージングケーブル
LED LENSER¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途各種充電モデルの予備ケーブルにトラスコ品番244-0877質量(g)26.2アズワン品番65-1955-28
LEDデスクライト
オーム電機(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)質量(g)約640(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5(100%点灯時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A全光束(Lm)約440(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色エコロジー商品省エネ
ナツメ球
ELPA(20件のレビュー)¥161税込¥1771パック(2個)当日出荷お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格ランプ電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約5060バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト
ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
回転灯用電球120V40W
パトライト(PATLITE)¥799税込¥8791個当日出荷パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色
オーム電機¥1,098税込¥1,2081本当日出荷長寿命12000時間。きよらかな明かりの昼白色種別32形長さ(mm)外寸1198点灯形Hf器具専用定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32色温度(K)5000蛍光ランプ(形状)FHF32光色3波長形昼白色(N)(5000K)電球の種類直管蛍光エコロジー商品長寿命
LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源
オーム電機(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用付属品保証書付取扱説明書質量(g)約165消費電力(W)約2.8電源出力5V 1A 以上のUSBポート全光束(Lm)約160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120光源LED×12灯(交換不可)アーム寸法(mm)約300取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時)ケーブル長(cm)約80アームフレキシブルアーム電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト3灯式
トライメイト(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約775電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135電源コード(m)約3センサー感知方式明暗設置方式バンド設置場所屋内外兼用センサー角度調整(°)約180(右90、左90)明るさ(Lm)3000灯数3防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約3時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品クリップ、USBケーブル色黒質量(g)約37(クリップ含む)電源充電式(充電池内蔵)直径×長さL(Φmm×mm)(約)16×109(クリップ除く)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
回転灯用電球12V5W
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。用途回転灯用電球。仕様フェライトマグネット脱着式消費電力(W)5定格電力(W)5W定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18電球形状ガラス球G18
LEDプッシュライト 乾電池式
オーム電機(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします 押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 明るさを2段階調節できます付属品壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2質量(g)約170(乾電池除く)電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)全光束(Lm)強モード時:約200、弱モード時:約100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×29光源昼白色LED×26個電池寿命(時間)強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安)光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDコンパクトデスクライト
ELPA(12件のレビュー)¥1,802税込¥1,9821個当日出荷折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)アーム角度調整電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 10W形
オーム電機(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)510給電方式片側給電仕様片側給電仕様種別10W形形状直管全長(mm)330質量(g)116種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.082使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LED電球 ハロゲンタイプ
ELPA(4件のレビュー)¥1,803税込¥1,9831個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。定格消費電力(W)4.6質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011袋(10個)当日出荷口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
エスコ(5件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色赤エスコ品番EA758ZE-1LED5個エコロジー商品省エネ・長寿命
ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
LEDワークライト 充電式 カラビナフック マグネット付き
ZATTA(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに付属品充電用USBケーブルフックあり設置方式マグネット・フック・スタンド電源タイプ充電式充電方式USB充電使用場所屋内外兼用マグネットあり防水性IPX6電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
広範囲を照らすソーラーセンサーライト
トライメイト(14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷寸法(mm)150×110×30色ブラック質量(g)190(ライト)コード長さ(m)5全光束(Lm)250使用電源リチウムイオン充電池設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200点灯時間25秒
LEDヘッドライトE502Dセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷手元作業に最適なフラッド照射タイプ用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。電源タイプ充電式使用電池専用充電池(LE-ZP3730)、単3形電池連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブルバッテリー容量(mAh)3000エコロジー商品省エネ
ジェントス 専用充電池
GENTOS¥3,498税込¥3,8481本当日出荷ジェントス ヘッドライト専用充電池 本体直接充電可能(USBケーブル TypeC にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)本数1バッテリー容量(mAh)3200使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)19×71質量(g)55対応機種GH-118RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.6蓄電池容量(Wh)11.52充電時間(時間)5充放電回数(回)約300適合機種BAR-1000R / GF-214RG / GH-118RG / KF-186R
LEDライト レッドレンザー P7R
LED LENSER¥22,980税込¥25,2781個欠品中光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0442材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)159質量(g)197径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80落下耐久(m)2