7ページ目: 照明

7,780件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)600ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約178使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約600(しっかり点灯時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)160×90×44発光色昼光色保護等級IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感、明暗センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間約10秒灯数28点灯時間【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)電球の種類LEDLED交換交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDエコスリムスイッチ式ライト オーム電機

    LEDエコスリムスイッチ式ライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    種別32W形昼白色点灯形Hf定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
  • LED電球40形広配光タイプ オーム電機

    LED電球40形広配光タイプ

    オーム電機(17件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 乾電池式LED作業灯 コンパクト 軽量 マグネット内蔵 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    乾電池式LED作業灯 コンパクト 軽量 マグネット内蔵

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(16件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力 ・汎用性が高い単3電池対応 ・耐衝撃性を備えた黄色いガード部 ・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利 ・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
    用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどにセット内容ライト本体、保証書、取扱説明書材質ABS+PC幅(mm)170.7厚さ(mm)44.5高さ(mm)126.53質量(g)390(本体)消費電力(W)10本体質量(g)390全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5発光色昼光色角度調整範囲前後180°色温度(K)6000使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード)電源供給方式乾電池式使用場所屋内外マグネットあり照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65電球の種類COB LEDチップ×1特殊用途防水連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)照射角度(°)120(広角)エコロジー商品省エネ
  • レフ電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E26機能調光電球形状レフ電球寿命約3000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機(3件のレビュー)
    259税込285
    1セット(3個)
    当日出荷
    蛍光灯10~30ワット用のグロー球、3個入パックです。
    形式FG-1E口金E17適合ランプ10~30ワット用
  • 20型LED直管 互換ランプ 昼光色 エコデバイス

    20型LED直管 互換ランプ 昼光色

    エコデバイス(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ALL FREE TYPE LED直管。 器具はそのまま!従来通り交換するだけ。
    種別20型形状直管質量(g)120消費電力(W)8管径(Φmm)28.5点灯形グロースタート式、ラピッドスタート式、インバーター式全光束(Lm)1100光色昼光色演色指数(Ra)85給電方式片側給電電球の種類LED
  • ミニカラーLEDライト 東芝

    ミニカラーLEDライト

    東芝(8件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
    寸法(Φ×高さH)(mm)26×91連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個使用電池単4形3本明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)電球の種類LED特殊用途防滴
  • クリップライト長尺 ELPA

    クリップライト長尺

    ELPA(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
    用途店舗・インテリア・書斎に定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプ
  • 冷凍LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    冷凍LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様密閉器具対応質量(g)60消費電力(W)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129口金E26全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100/200(兼用)定格寿命(時間)20000定格入力電流(A)0.12/0.06使用環境温度(℃)-35~+20防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機

    LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き

    オーム電機(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球60形相当の明るさ。口金 E26
    寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)7.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式 トライメイト

    ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式

    トライメイト(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    タッチレスセンサー搭載ヘッドライト。USB充電式
    用途暗い場所での作業、アウトドアに付属品ヘッドバンド仕様50°可動ヘッド、1m落下耐久全光束(Lm)約100(最大時)電源タイプUSB充電防水仕様防沫タイプ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×45×35電球の種類LED
  • 閃 ハンディトーチ3×2 BB GENTOS

    閃 ハンディトーチ3×2 BB

    GENTOS(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
    用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ質量(g)136防塵防水性能64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)11落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • レフ電球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ)

    LEDどこでもセンサーライト ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能

    ライテックス(ムサシ)(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
    用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1トラスコ品番447-3256質量(g)約145 (乾電池・三脚除く)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m保護等級IP43電球CREE製 1W 高輝度白色LED使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感センサー電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用感知方式人感+明暗点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)電球の種類LED
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ミニ電球 35ミリ系 40形 Panasonic(パナソニック)

    ミニ電球 35ミリ系 40形

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    寸法(Φmm)35
  • 充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利 ・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。 ・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能 ・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です ・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。 ・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。 ・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。 ・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
    用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書寸法(mm)約166×112.5×47全長(mm)166質量(g)約320消費電力(W)LED:20全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×112.5×47発光色昼光色化粧箱寸法(mm)約W240×H133×D50角度調整範囲210°点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH設置方式マグネット・スタンド電源タイプ充電式充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V)使用場所屋内外兼用マグネットあり照射角約80°使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6防水保護等級IP55電球の種類LED照射角度(°)約80充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • LED電球 広配光60W相当 東芝

    LED電球 広配光60W相当

    東芝(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)47口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)111電球形状一般球入力電流(A)0.13配光角度(°)180入力電力(W)7.3電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可

    ELPA(4件のレビュー)
    5,983税込6,581
    1個
    当日出荷
    離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)【本体】単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • シンプルヘッドライト GENTOS

    シンプルヘッドライト

    GENTOS(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    単3電池1本で長時間照射が可能なシンプルヘッドライト 120ルーメンの出力で13時間の連続点灯が可能 ON/OFFのみのシンプル機能 単3アルカリ電池×1本使用(テスト用付属) 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
    付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)93電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.0×49.9×51.8防塵防水性能X4光束(Lm)最大120明るさ(Lm)120照射距離(m)最大約110連続点灯時間(時間)13落下耐久(m)1
  • ヘッドバンド GENTOS

    ヘッドバンド

    GENTOS(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    ヘッドバンドセット
  • 充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー  コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー コンパクト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
    用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC発光色昼光色色温度(K)6000電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)電源タイプ充電式使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
  • ミニLEDアルミフラッシュライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニLEDアルミフラッシュライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。 防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。 アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
    付属品ストラップ材質アルミニウム長さ(mm)95シルバー高さ(mm)22質量(g)38全光束(Lm)(最大)約8光源高輝度白色LED1灯使用電池単3形乾電池×1本(別売)電池寿命(連続時間)約4.5光源色白色アズワン品番65-0532-06RoHS指令(10物質対応)対応灯数1防水性防沫形(IP-X4相当)特殊用途防沫エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
    仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色保護等級防水使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
  • 充電式LEDヘッドライト H5R Core LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H5R Core

    LED LENSER(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
    付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0883本体質量(g)約167(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:100 / ロー:15アズワン品番65-1954-97照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:80 / ロー:30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:8 / ロー:50エコロジー商品省エネ
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34クリア口金E12定格寿命(時間)約2000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13
  • LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球 【20000時間】

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球としてエコロジー商品省エネ・長寿命
  • パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)580質量(g)129口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)1150定格寿命(時間)8500ランプ電流(A)0.36定格ランプ電力(W)20バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6700光色クール色電球の種類蛍光灯
  • エーコー FMC Cランプ100W クリップ付 フジマック

    エーコー FMC Cランプ100W クリップ付

    フジマック(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
    用途屋内作業用現場の補助照明。付属品連結コンセントトラスコ品番838-5456材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)質量(g)560電圧(V)110消費電力(W)100定格100V・100W口金E26コード長さ(m)5使用流体圧縮空気使用場所屋内連結可否
  • 点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    点灯管

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷
    適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
    種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500LM系

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • LEDクリップライト EARTH MAN

    LEDクリップライト

    EARTH MAN(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
    周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5芯数2光色昼光色(6500k)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマ

    LEDハンディライト ズーム機能付き

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
    主要材質アルミニウム電球の種類LED
  • ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)400ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約147使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFFセンサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約30日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)エコロジー商品省エネ
  • ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド GENTOS

    ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド

    GENTOS
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    小型高出力ヘッドライト。ダブルスターシリーズのハイブリッド,ハイエンドモデル。小型のボディながら最大700ルーメンの高出力。2時間の連続点灯が可能。サブライトで暖色の点灯も可能。High/Mid/Eco /サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は40時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(WS-20SB)に加え、単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。バッテリーは直充電が可能(type-Cケーブルでの充電)。大型ベゼルのフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。WS-300H 後継
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh(WS-20SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>WW>OFF 質量(g)105電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.8×45.5×42.8使用電池単4乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式/充電式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~10照射距離(m)最大:(約)198電球の種類LED連続点灯時間(時間)2~40落下耐久(m)テスト:2
  • ワークライト 長輝ライトテック

    ワークライト

    長輝ライトテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
    用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2光源SMDモード切替ON-OFF色温度(K)6000~6500電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED
照明