カテゴリ
絞り込み
電球の種類
HIDランプ(30)
LED(2,532)
キセノン(1)
クリア電球(7)
クリプトン(48)
コンパクト蛍光灯(19)
シリカ電球(16)
ハロゲン(117)
レフランプ(45)
白熱電球(166)
耐振電球(19)
蛍光灯(184)
電球型蛍光灯(10)
ブランド
- モノタロウ(20)
- オーム電機(839)
- ELPA(477)
- 岩崎電気(353)
- 日動工業(296)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- GENTOS(225)
- ハタヤリミテッド(191)
- エスコ(189)
- LED LENSER(162)
- 東京メタル(155)
- 日機(113)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(93)
- アイリスオーヤマ(88)
- TRUSCO(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- DNライティング(78)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド
GENTOS¥5,498税込¥6,0481台当日出荷小型高出力ヘッドライト。ダブルスターシリーズのハイブリッド,ハイエンドモデル。小型のボディながら最大700ルーメンの高出力。2時間の連続点灯が可能。サブライトで暖色の点灯も可能。High/Mid/Eco /サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は40時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(WS-20SB)に加え、単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。バッテリーは直充電が可能(type-Cケーブルでの充電)。大型ベゼルのフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。WS-300H 後継用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh(WS-20SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>WW>OFF 質量(g)105電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.8×45.5×42.8使用電池単4乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式/充電式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~10照射距離(m)最大:(約)198電球の種類LED連続点灯時間(時間)2~40落下耐久(m)テスト:2
LEDガレージライト
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠
オーム電機¥3,500税込¥3,8501個当日出荷スライドフォーカス機能付き。3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約8.5時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約54(クリップ含む)外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ワークライト
長輝ライトテック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2光源SMDモード切替ON-OFF色温度(K)6000~6500電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED
LED電球 全方向60W相当
東芝(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)48口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライト
WUBEN(ウーベン)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ材質アルミニウム合金色ブラック質量(g)128(電池を含む)電圧(V)2.8~4.2直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6保護等級IP68連続使用時間(時間)143光源XP-L2モード切替Eco、Low、Mid、High、SOSバッテリー18650使用電池18650リチウムイオン3.7V電池寿命約500回明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水深2m)照射距離(m)200電球の種類LED
マグネットホルダー クリップタイプ
¥1,398税込¥1,5381個当日出荷工場内の鉄板や柱に設置可能。 Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。 クリップは滑りにくい ディップ加工。用途マグネットで仮固定したいとき材質(本体)磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ)質量(g)110g耐荷重(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g寸法(Φ×mm)Φ50×55.5クリップ内径(Φmm)約Φ24(Φ30用)材質(クリップ)クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS
Coreシリーズ用ヘッドバンド
LED LENSER¥1,098税込¥1,2081個当日出荷レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。用途各種ヘッドバンドの予備、交換用に。トラスコ品番336-1463適合機種H5Core/H5Rcore/H7Rcore/H15Rcore/H19Rcore材質ナイロン幅(mm)25奥行(mm)2
センサー付3LED ライト
オーム電機(28件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。質量(g)88スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)全光束(Lm)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)使用電球Cree社白色LED3個使用電池単4形乾電池3本(別売)センサー感知方式人感+明暗設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ灯数3灯調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度電球の種類LED
ガンツ 高演色ハンディワークライト
GENTOS¥7,298税込¥8,0281台当日出荷GZ-133。ガンツシリーズ。高演色充電式ワークライト。最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能。Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯。トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト。背面マグネット付きフックスタンド付。インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時)その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個幅(mm)55厚さ(mm)29全長(mm)182本体質量(g)(約)230保護等級IP64準拠(耐塵・防滴仕様)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個バッテリーリチウムポリマー充電池 3.7V 17.02Wh内蔵本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵フックあり(フックスタンド)電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)4600電源供給方式充電式使用場所屋外マグネットあり(背面)明るさ(Lm)(約)60(トップライト)/ 240(Ecoモード時)/ 410(Midモード時)/ 830(Highモード時)明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時)特性照射角度 150°照射距離(m)(約)38(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時)照射角度(°)150落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
LED UVブラックライト 乾電池式
ZATTA¥999税込¥1,0991個当日出荷UV LEDライトを搭載したコンパクトライトです。用途非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化全長(mm)90色黒電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約25×25×90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形
エコリカ(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
P/H CWS用マグネットチャージングケーブル
LED LENSER¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途各種充電モデルの予備ケーブルにトラスコ品番244-0877質量(g)26.2アズワン品番65-1955-28
5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5保護等級防雨タイプIP-44設置方式クランプ・ネジ止め設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-03明るさ(Lm)1350灯数3点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
レッドレンザーオリジナルシリコンヘッドバンド
LED LENSER¥1,598税込¥1,7581個当日出荷25mm幅のオリジナルシリコンヘッドバンドです。 レッドレンザー防爆ヘッドライトに使用可能です。 ヘッドライト装着時のずれ予防に。静電気が発生しにくい素材を使用しております。質量(g)55対応機種EXH8、EXH8R、iLH8、iLH8R、iL7R CRI、iSEO3、iSEO5R、iXEO19R
Zライト
山田照明(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
DBLTACT(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷シンプル&コンパクト スイッチ長押しで、赤色LED点灯! 長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。 角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。 3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。材質ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池1本(別売)本体質量(g)42(電池含まず)保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×1本(別売)電源タイプ電池式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約30×64×40アズワン品番64-5132-59明るさ(Lm)(ハイモード)約60、(ローモード)約20防水保護等級IPX4相当点灯方法ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し)電球の種類LED点灯時間(時間)(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8最大点灯時間(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8エコロジー商品省エネ
固定ホルダー Φ30
嵯峨電機工業(23件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。トラスコ品番337-6036適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 10本セット
オーム電機(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(10本)当日出荷きよらかな明かりの昼白色。お買い得な10本セット。工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ種別32形長さ(mm)外寸1198点灯形Hf器具専用定格消費電力(W)32色温度(K)5000蛍光ランプ(形状)FHF32入数10本光色3波長形昼白色(N)電球の種類直管蛍光エコロジー商品長寿命
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース材質アルミニウム合金長さ(mm)130寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25色ブラック本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)光源光源数:CREE社製XML-T6×1使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません電池寿命充放電サイクル回数:約500回RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト Z-Light
山田照明(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624エコロジー商品省エネ
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
エスコ(5件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
専用充電池
GENTOS¥4,898税込¥5,3881個当日出荷HW及びLRシリーズヘッドライト専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。HW-64SB 後継適合機種DI-H134HD / DI-H234H / HLP-2104 / HLP-2304 / HLP-2504 / HW-G634H / HW-K634H / HW-X634H / KDHL-2112 / LR-H434HD / LR-H534H質量(g)117電源リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×45×22電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)充電時間(時間)8電源タイプ充電式(リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh)色(本体)黒
ブラックライト51LED
トライメイト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化材質本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP長さ(mm)145寸法(mm)57×57×145色ブラック質量(g)190光源UV-LED×51個使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式
ELPA(3件のレビュー)¥5,983税込¥6,5811個当日出荷暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約196使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可
ELPA(3件のレビュー)¥3,513税込¥3,8641個当日出荷から3日以内出荷導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)約180使用温度範囲(℃)10~40外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト
オーム電機(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)質量(g)約640(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5(100%点灯時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A全光束(Lm)約440(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 15W形
オーム電機(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様片側給電仕様種別15W形形状直管全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.12使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当
オーム電機(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
回転灯用電球120V40W
パトライト(PATLITE)¥799税込¥8791個当日出荷パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35