絞り込み
呼び径(A)
- 16
- 6(644)
- 8(1,079)
- 10(1,575)
- 13(770)
- 15(3,310)
- 20(4,058)
- 25(3,759)
- 30(259)
- 32(2,890)
- 40(3,480)
- 50(3,812)
- 65(2,586)
- 75(300)
- 80(2,370)
- 100(2,376)
- 125(1,455)
- 150(1,459)
- 200(860)
- 250(475)
- 300(397)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- ゴム(1)
- ステンレス(3)
- 塩化ビニール(PVC)(55)
- 樹脂(41)
- 鋳鉄(2)
- 青銅(8)
- 黄銅(真鍮)(31)
ブランド
- モノタロウ(1)
- オンダ製作所(57)
- セキスイ(25)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- 未来工業(13)
- 日本継手(旧:JFE継手)(13)
- カクダイ(7)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
- 東栄管機(6)
- アカギ(4)
- エスコ(3)
- アサヒAV(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- 日本プラスチック工業(3)
- 前澤給装工業(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- 報商製作所(2)
- 井筒製作所(2)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV(15件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から92日以内出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
PVCボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PPサドル VP用
アカギ(19件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色グレー
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
ユニオン継手 一時補修用 PVC
(5件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ製タケノコニップル(グレー)
東栄管機(4件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。材質PVC形状タケノコニップル色グレー
PVCボールバルブ ソケット式
報商製作所(2件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から6日以内出荷軽量コンパクト用途農業用水に最適材質PVC接続ソケット式使用流体農業用水バルブ種類ボールバルブ
HT耐熱メタル給水栓ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
HT耐熱メタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
プレハブジョイント ねじ込み形
アサヒAV(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から23日以内出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
HT耐熱エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HT耐熱ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
WJ1型 テーパおねじ
オンダ製作所(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
HTバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTJIS規格JIS K 6777
HI継手 TSKユニオン
東栄管機(11件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HT C(キャップ)
セキスイ(3件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
WPL3型 エルボソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
WPT1型 チーズソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
WPJ3型 ソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
PVCボールバルブ 接着式
カクダイ(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷農水産業などの配管に適しています。用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
WJ18型 ナット付アダプター黄銅
オンダ製作所(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。材質黄銅形状アダプターねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WPJ27型 HIVP変換アダプター
オンダ製作所(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
SHA 304 六角ホースニップル PT
井筒製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 ウルトラユニオン 2型
東栄管機(4件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から4日以内出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース