絞り込み
使用流体
  • 使用流体ガス(27)
  • 使用流体(27)
  • 使用流体(27)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体薬品(27)
材質
  • ステンレス(27)
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(27)
最高使用圧力(MPa)
  • 3.43
  • 0.2(54)
  • 0.3(48)
  • 0.49(47)
  • 0.5(92)
  • 0.7(118)
  • 0.8(33)
  • 0.9(82)
  • 0.98(295)
  • 1(765)
  • 1.37(100)
  • 1.4(255)
  • 1.6(73)
  • 1.96(90)
  • 2(151)
  • 2.2(36)
  • 2.75(58)
  • 2.8(59)
  • 2.94(35)
  • 3.92(44)
  • 4.12(41)
ブランド
  • エスコ(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8"xR3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    3/8"xR3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 3/8"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    3/8"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 1/4"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    1/4"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 3/8"xR3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    3/8"xR3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEチューブ外径(inch)3/8”バルブ種類ニードルバルブ
  • 3/8"xR1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    3/8"xR1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEチューブ外径(inch)3/8”バルブ種類ニードルバルブ
  • 1/4"xR1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    1/4"xR1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEチューブ外径(inch)1/4”バルブ種類ニードルバルブ
  • 1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    44,300税込48,730
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)チューブ外径(inch)1/4”バルブ種類ニードルバルブ
  • 1/2" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    1/2" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    52,800税込58,080
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:70.2、全開(H):64、D:40質量(kg)0.3材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品ねじサイズ1/2"材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)バルブ種類ニードルバルブ
  • 3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    48,200税込53,020
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:62.4、全開(H):64、D:40質量(kg)0.2材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品ねじサイズ3/8"材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)バルブ種類ニードルバルブ
  • 1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    46,400税込51,040
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:60.8、全開(H):59、D:40質量(kg)0.2材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品ねじサイズ1/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)バルブ種類ニードルバルブ
  • 12mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    12mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    46,200税込50,820
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 12mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    12mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    46,200税込50,820
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 10mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    10mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 10mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    10mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 8mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    8mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    42,200税込46,420
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)8取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 6mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    6mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 12mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    12mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    46,200税込50,820
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 12mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    12mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    46,200税込50,820
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 10mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    10mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 10mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    10mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 8mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    8mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    42,200税込46,420
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)8取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 6mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    6mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 8mm ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    8mm ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    46,400税込51,040
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)8使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ステム)ステンレス鋼(SUS630)バルブ種類ニードルバルブ
  • 6mm ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    6mm ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    44,300税込48,730
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ステム)ステンレス鋼(SUS630)バルブ種類ニードルバルブ
  • 12mm ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    12mm ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    52,800税込58,080
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 10mm ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    10mm ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    48,200税込53,020
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 6mm ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    6mm ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    44,300税込48,730
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ