絞り込み
使用流体
水(2)
油(1)
空気(2)
呼び径(A)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(1)
- 50(1)
呼び径(B)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(4)
バルブ種類

ボールバルブ(2)
最高使用圧力(MPa)
- 3.5
- 0.2(54)
- 0.3(48)
- 0.49(47)
- 0.5(92)
- 0.7(118)
- 0.8(33)
- 0.9(82)
- 0.98(295)
- 1(765)
- 1.37(100)
- 1.4(255)
- 1.6(73)
- 1.96(90)
- 2(151)
- 2.2(36)
- 2.75(58)
- 2.8(59)
- 2.94(35)
- 3.92(44)
- 4.12(41)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- GIACOMINI(2)
- エスコ(1)
- CEJN(セイン)(1)
GIACOMINI・エスコ・CEJN(セイン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識

DADOボールバルブ
GIACOMINI¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185最高許容圧力(MPa)3.5バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ
CEJN(セイン)¥4,798~税込¥5,278~1箱(2個)22日以内出荷レバーを回すことにより、流体を制御できます。用途工場設備などの配管用。材質本体:真鍮(鍍金処理)最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ (フルボア)
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌々日出荷フルボア型。材質本体・ソケット:真鍮 (ニッケルメッキ)、スピンドル・ナット:真鍮、ボール:真鍮 (クロムメッキ)、ボールシール:PTFE質量(g)682六角対辺(mm)32使用温度(℃)-15~100最高圧力(MPa)3.5ハンドル長さ(mm)104使用流体水・油・空気サイズ(mm)l:80、h:90ねじサイズRc3/4”