カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(2)
- SUS201(6)
- SUS304(326)
- SUS316(2)
- SUS430(7)
- その他(110)
- アルミニウム(2)
- エラストマー(400)
- スチール(367)
- ステンレス(107)
- ポリアセタール(POM)(2)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリエチレン(PE)(7)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(64)
- 亜鉛めっき鋼板(137)
- 亜鉛合金(4)
- 塩ビ(PVC)(26)
- 樹脂(9)
- 銅(3)
- 材質をもっと見る
ブランド
- 日栄インテック(546)
- アカギ(500)
- AWJ(412)
- 昭和コーポレーション(240)
- エスコ(183)
- TRUSCO(48)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
- オンダ製作所(38)
- カクダイ(34)
- 南電機(15)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- I-VALUE(15)
- 東京富士商会(15)
- ミヤコ(10)
- BAND-IT(バンドイット)(9)
- モリテック(7)
- ネグロス電工(6)
- 因幡電工(6)
- TBC(タブチ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

SPUバンド
アカギ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。ねじ径W3/8寸法t(mm)1.6寸法S(mm)40表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーナット付きプレート
アカギ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。材質SUS 304製種類フロアーバンド
吊りバンド ステン蝶番式吊タン付
アカギ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製材質SUS304
40WPユニクロアングル両穴釘穴アリ(万能タイプ)
モリテック(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本ほか当日出荷から5日以内出荷現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!寸法WP(mm)40
配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t材質/仕上ステンレス種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
ステンターボ用羽子板
アカギ¥649~税込¥714~1個当日出荷立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板
Uボルト
アカギ¥80~税込¥88~1個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
組式SP吊タン無し
アカギ¥369~税込¥406~1個当日出荷から12日以内出荷スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。寸法F(mm)8寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.6
アカギ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。トラスコ品番442-1868材質スチール質量(g)311品名ハヤウマ6長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル用Uバンド
昭和コーポレーション¥569~税込¥626~1個当日出荷から7日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
アングルカバー
TRUSCO¥499~税込¥549~1セット(2個)当日出荷取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。 アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。 必要な場合は接着剤を塗って固定してください。用途アングル端面用。仕様L型アングル40角、50角用材質軟質PVC
ハヤウマWNF(ユニクロめっき)
アカギ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.3 左
アカギ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。トラスコ品番442-1825材質スチール質量(g)360タイプ左長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+50
アカギ¥209~税込¥230~1個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.3 右
アカギ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。トラスコ品番442-1833材質スチール質量(g)360タイプ右長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
PPサドル用台座 HIVP用 ブルー
アカギ(2件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から9日以内出荷材質ポリプロピレン寸法H(mm)3寸法t(mm)5寸法E(mm)19寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステン厚サドルボルト穴
アカギ(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応