カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
ブランド
- イチネンTASCO(125)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(99)
- アサダ(24)
- BBKテクノロジーズ(8)
- JTC(6)
- スペクトロニクス(4)
- エスコ(3)
- デンゲン(3)
- TRACERLINE(2)
- A-Gas Japan(2)
- アズワン(1)
- ZIRCON(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- JAPPY(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- 菅原研究所(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

SDカード付紫外線強度計(UVA/UVC)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。 2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。 データホールド、Max.Min表示機能付なのでデータ管理が簡単。 別売のセンサで温度計測も可能。 RS-232Cインターフェース付。 K/J熱電対センサ(別売)対応。付属品SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ測定範囲(Lo)1.999mW/cm2、(Hi)19.99mW/cm2質量(g)約351電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)精度±(4%F.S.+2dgt)測定方式光ダイオード表示分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2インターフェースRS-232Cメモリー容量SDカード(1~16GB)対応画面表示寸法(mm)(大型LCD表示)52×38バックライト付使用環境0~50℃、85%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
SDカード付pHメータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。 手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です。 手動温度補償機能。 pH自動校正機能(基準液標準付属)。 RS-232C、インターフェース。 データホールド機能、Max.Min値表示機能。 オートパワーオフ機能。付属品電極(PE-03)、pH4基準液、pH7基準液、pH10基準液、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)測定範囲(pH)0~14(ORP:-1999~1999mV)表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)測定方法ガラス電極インターフェースRS-232C校正pH自動校正:pH7、pH4、pH10ディスプレイ液晶ディスプレイサンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
SDカード付導電率計TDS塩分濃度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷1台で電動率TDS塩分濃度が計れます。 SDカード付なのでデータ管理が簡単です。 オートパワーオフ機能付。 SDメモリ機能付。 RS-232C、USBインタフェース。 データホールド、Max.Min値表示機能。付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース質量(g)約490電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d)インターフェースRS-232C/USB塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付)使用環境0~50℃、0~85%RHサンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~8時間59分59秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、2000ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)、200000ppm/13200~132000ppm/100ppm/±(2%F.S.+1d)
SDカード付高精度導電率計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷より精密な導電率測定に。 SDカード付でデータ管理が簡単です。 RS-232C、USBインタフェース。 データホールド、Max.Min表示。付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース質量(g)約490電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)20μS/0~20.00μS/0.01μS/±(2%F.S.+1d)、200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d)インターフェースRS-232C/USB塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付)使用環境0~50℃、0~85%RHサンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~3600秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)20ppm/0~13.20ppm/0.01ppm/±(2%F.S.+1d)、200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、0ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)
pHメータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。 データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。 PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 RS-232Cインタフェース。 オートパワーオフ機能。付属品006P(9V)電池×1、標準型pH電極(PE-03K7)×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書質量(g)約250(電池を含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)[使用センサで異なります]測定範囲(pH)0~14、(ORP:-1999~1999mV)測定方式ガラス電極表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)消費電流(mA)DC7インターフェースRS-232Cディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、0.8秒/回、表示単位:pH、mV、℃、F使用環境0~50℃、80%RH以下電極寸法(mm)Φ12×160寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×68×30表示サンプリング(秒)0.8補正機能自動温度補正、校正ボタン:pH4/pH7/pH10
LED照度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷6色(昼白色、レッド、イエロー、グリーン、ブルー、パープル)LEDの測定に対応。 角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。 5レンジ切替。(Lx:40/400/4000/40000/400000)(4レンジ切替Fc:40/400/4000/40000)。 メモリ機能(99pts)付。 光源選択可能。 データホールド、Max.Min.Ave値表示機能。 オートパワーオフ機能(5分)。 ローバッテリー表示機能。仕様(角度偏差)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%測定範囲0~400000Lx質量(g)約250(電池含む)長さ(m)(プローブ)約1電源006P(9V)電池精度±3%(色温度2856kのhy等準白熱灯及び補正された白色LED)、±6(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードセンサー寸法(mm)55×25×80ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイサンプリング周期2.5/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38
COモニタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷濃度表示機能付のCOモニタです。 CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。 CO濃度アラーム設定が可能。 ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。 RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 データホールド機能。 Max.Min値表示機能。 オートパワーオフ機能。 ローバッテリー表示機能。付属品単4電池×6、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(CO)0~1,000ppm、(温度)0~50℃質量(g)約336(電池含む)電源単4電池×6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×68×42反応時間30秒以内測定方式(CO)固体電解質センサ、(温度)サーミスタ測定精度(CO)±(5%+2ppm)、(温度)±0.8℃表示分解能(CO)1ppm、(温度)0.1℃測定対象CO、温度消費電流(mA)DC5.6インターフェースRS-232C使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒
4chデジタル温度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。 RS232C出力がとれるので記録が残せます。 K熱電対の各種センサが選択可能です。 暗い場所でも見やすいバックライト付。 偏差温度、Max.Min表示。 オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。 データホールド機能。 RS-232Cインターフェース付。付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃)質量(g)約250(電池を含む)電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時)精度(-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370)インターフェースUSBディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch)使用環境0~50℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
2chデーロガー白金測温抵抗体温度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷SDカードにデータを収集。 データはExcelファイルで保存。 測定範囲’-199.99~+850.00℃付属品取扱説明書、Pt100センサー×2、SDカード(4GB)質量(g)278電源単3電池×6、またはACアダプター(別売)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト画面表示寸法(mm)52×32使用環境(本体)0~50℃、~80%RH(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45データ記録件数99データ(手動)記録間隔1秒~3600秒
100mmベーン式風速温湿度CO2計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷風速、温度、湿度、CO2が1台が測定できます。 CO2測定には精度が高いNDIRセンサ採用。 100mmの大型ファン採用で低速度もOK。 データホールド機能、Max.Min値表示、オートパワーオフ機能、バックライト機能付。付属品本体、電池、取扱説明書、保証書、ケース質量(g)約200電源単4電池×4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×106×51精度(風速)0~20m/s・±(1.5% of reading+0.3m/s)、20~30m/s・±(3% of reading+0.3m/s)、(CO2)±30ppm+5% of reading(0~5000ppm)、(風温)±0.6℃表示部LCD 32.5×54mm分解能0.1℃風速(m/s)0.2~30風量0~99999m3/S使用環境(本体)0~50℃、~80%RH風温(℃)-20~60湿度精度±3%RH(at25℃・10~99%RH・other±5%RH)測定範囲(ppm)0~9999(5001~スケール外)
デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷一台で自動、手動充填フロン回収用リミッタの3役の機能! 分解能2g/5gまで正確な充填に役立ちます イラス卜マニュアルで簡単操作 安心の検査成績書付 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライ卜 機能付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付付属品ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約4.2ひょう量(kg)50電源AC100V (電磁弁使用時)、006P (9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×380×280精度±10g(0~20kg)分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)機能自動計量充填、フロン回収用リミッタ、才ー卜パワー才フ(3時間)、バックライ卜付ディスプレイ対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他架台230×230mm
電磁弁ユニット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷FUSO-50F、50H、100Gと組み合わせて自動計量充填機として使用できます。 フロン回収機G5Twin-musashiと組み合わせるとリミッタとして使用可能です。 強力電磁弁でR410A/R32などの高圧冷媒も正確に遮断できます。付属品電源コード、USBケーブル、1/4チャージホース(90cm)、R410A用5/16チャージホース(90cm)、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス ×2、ハードケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)80×72×120質量(kg)約1電源AC100V 50/60Hz接続口径(inch)1/4使用環境0~50℃ 80%RH以下
磁石付表面温度計(置針付)
BBKテクノロジーズ¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷から3日以内出荷バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。質量(g)75
可燃性ガス検知器
イチネンTASCO¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。 可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。付属品キャリングケース質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間25秒~90秒使用環境温度(℃)(本体)0~50寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300検知対象ガス可燃性ガス
リークテスト装置
アズワン¥45,400税込¥49,9401個翌々日出荷小型でシンプル設計のリークテスト機です。 水に沈めて減圧することで、容器内のリーク状況を確認することができます。 本体は丈夫なポリカーボネート製です。 グリースを使用せずに真空を保持できます。質量(kg)約3材質(本体)PC(ポリカーボネート)内径(Φmm)306全高(mm)498(真空ゲージ含む)内容量(L)19金属径コック外径 本体側面部/ Φ9mm、真空ゲージ部/ Φ8mm最大外径(mm)Φ367アズワン品番1-7581-11
2重管温度計L型(0~+100℃)
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用長さ(mm)感知部:50温度範囲(℃)0~100取付ネジ径R1/2表面仕上げ表面クロムメッキ仕上げ
2重管温度計直型(-20~+50℃)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~50取付ネジ径R1/2感知距離(mm)25
フロンガス探知機
JTC¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
交換用センター
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷センサーの交換も簡単。 検知部右下の窪みにコインを挿入し、まっすぐに押し込みます。 カチッと音がすると蓋が浮き上がります。 蓋を取るとセンサが設置されている状態がわかります。 古い酸素センサーを垂直に引き抜き、新しいセンサーを同じ場所に差込んでください。



































![フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品] フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82492308-260716-02.jpg)