カテゴリ
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~3.5(9)
- 0~5(12)
- 0~6(2)
- 0~7(5)
- 0.1~3.5(2)
- -0.1~0(7)
- -0.1~1(3)
- -0.1~1.5(2)
- -0.1~1.6(1)
- -0.1~1.7(4)
- -0.1~1.8(2)
- -0.1~2(2)
- -0.1~2.4(1)
- -0.1~2.5(2)
- -0.1~2.8(1)
- -0.1~3.4(4)
- -0.1~3.5(6)
- -0.1~3.8(8)
- -0.1~4(2)
- -0.1~5.3(5)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
取付ねじ
- 1/8NPT(53)
- 1/4NPT(2)
- 1/4フレア(28)
- 5/16フレア(10)
- 3/8フレア(1)
- -(4)
- G(PF)1/4(3)
- G(PF)3/8(3)
- R(PT)1/4(1)
- R(PT)3/8(1)
- R(PT)1/2(1)
- Rc1/4(3)
- Rc3/8(1)
- Rc1/2(1)
商品豆知識

アンモニア用低圧連成計 Φ68mm
アサダ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トラスコ品番852-1185取付ねじ1/4NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0アズワン品番64-6755-08ゲージ径(Φmm)68
アンモニア用高圧連成計 Φ68mm
アサダ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トラスコ品番852-1184取付ねじ1/4NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.8アズワン品番64-6755-07ゲージ径(Φmm)68
R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。用途R22、R12、R502用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)0.1~1.5
R134a・R404A ハイブリッド型冷暖兼用タイプ連成計 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。用途R134a、R404A用適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
デジタル真空ゲージ
A-Gas Japan¥25,980税込¥28,5781台欠品中デジタルの真空ゲージです。用途真空引き時の真空到達度チェックに。付属品フレアアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fメス、チーズアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fオス×1/4"Fオス、収納ケース、 取扱説明書(保証書)接続口径1/4"Fメス質量(g)218電源単三電池×3精度(2~1000Pa)±20%rdg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:93×133×48測定範囲(Pa)0~10000サンプリング2回/秒表示単位Pa, mBar, mmHg, Micron
低圧ゲージ
A-Gas Japan¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷オールインワンゲージ。80Φ低圧ゲージ。飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
低圧ゲージ
A-Gas Japan¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷HFO-1234yf、68Φ低圧ゲージ。HFO-1234yf冷媒飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~1.6
高圧ゲージ
A-Gas Japan¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷HFO-1234yf、68Φ高圧ゲージ。HFO-1234yf冷媒飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~4.0
高圧ゲージ
A-Gas Japan¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷オールインワンゲージ。80Φ高圧ゲージ。飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
デジタル真空ミクロンゲージ
A-Gas Japan¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷測定範囲12000~10Micron電源単3電池×3(ACアダプタ別売)機能アラーム設定、バックライト機能付、オートオフ機能、バッテリー残量表示表示単位Micron、Pa、Torr、Mtorr、MBAr、PsコネクタM10P1.5×1/4"F
ゲージアダプター
エスコ¥4,360税込¥4,7961個翌日出荷フレアーゲージタイプ。気密試験用、チッソブロー用。ねじサイズオスねじ(フレアー)1/4”、メス:(フレアー)5/16”、フレアーねじ:1/4”
ハリケンバーナーセット
ロビネア(ROBINAIR)¥75,980税込¥83,5781セット6日以内出荷ライターでの着火タイプ。セット内容80006(ライター)/82009K(レギュレーター)/82001(ハンドル)/82011(アセチレン用ホース3.6m)/82003(チップ)/82005(チップ)/82007(チップ)/80000(ケース)/82020S(ガット)
コントロールバルブ
ロビネア(ROBINAIR)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷R12/R22用コントロールバルブ UNF1/2-20(5/16")オス UNF1/2-20(5/16")メスローレット寸法(mm)44耐圧(MPa)5対応冷媒種別R12/R22
コントロールバルブ
ロビネア(ROBINAIR)¥4,998税込¥5,4981個欠品中R404A/R407C用コントロールバルブ UNF7/16-20(1/4")オス UNF7/16-20(1/4")メスローレット寸法(mm)44耐圧(MPa)5対応冷媒種別R404A/R407C
R1234yf高精度圧力計
イチネンTASCO¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~3.8MPa
真空ゲージキット(1/4接続)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷付属品アダプタ5/16フレア(R410A用)、M10P1.5(R134a用)各1付取付ねじ1/4フレアオス×1/4フレアオス(VACバルブ付)真空計(MPa)TA142BH=0~-0.1(0~-760mmHg)(設置針付)チャージホース(真空用)1/4フレア150cm×1ゲージ径(Φmm)80
データロガー真空メータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷7つの単位表示(mbar、Kpa、hPa、torr、mmHg、inchHg、psi)。 SDカードにデータを収集。 データはExcelファイルで保存。 分離プローブなので様々な用途での測定が可能。付属品取扱説明書、ハードケース測定範囲(単位/レンジ/分解能/測定)mbar/1500mbar/1500mbar、KPa/150.0KPa/150.0KPa、hPa/1500hPa/1500hPa、torr/1125torr/1125torr、mmHg/1125mmHg/1125mmHg、inchHg/44.30inchHg/44.30inchHg、psi/21.75psi/21.75psi質量(g)350電源単3電池×6、ACアダプター(別売)測定精度±1%F.S.(23±5℃)使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45データ記録件数99データ(手動)記録間隔2秒~8時間
SDカード付圧力計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。 外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。 冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力検査に。 8つの表示単位切替(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomophere)。 SDカードメモリ、RS-232C出力。付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB)質量(g)約350電源006(9V)電池×1圧力2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400barコード長さ(m)1消費電流(mA)約DC25インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
R22,R12,R502 68Φ低圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~1.7
R22,R12,R502 68Φ高圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
R22,R12,R502 80Φ高圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
R407C,R404A,R507A,R134a68Φ低圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~1.7
R407C,R404A,R507A,R134a68Φ高圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
R407C,R404A,R507A,R134a80Φ低圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~1.7
R407C,R404A,R507A,R134a80Φ高圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
75Φ設置針式圧力計チーズアダプタ付
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。 シールキャップ付。タイプ設置針式接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)圧力範囲(MPa)0~7圧力計FS-852G








































![[R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472652-260327-02.jpg)
![[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472616-260624-02.jpg)
![[R12・R22] Φ68mm 連 成 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472546-260327-02.jpg)