特撰麺切庖丁
材質:SK-6鋼
材質特殊刃物鋼
全長(mm)255
質量(g)260
呼び寸法(cm)24
背厚(mm)2
TKG品番9-0398-1301
TKG品番(2017)6-0360-1301
内容量1個
包丁・ナイフ・砥石 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88750821 | A1052 | 17207496 | A-1052 |
![]() |
味づくり自分流 麺道具 特撰麺切庖丁 全鋼 | 豊稔企販 | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました |