味づくり自分流 麺道具 切れ者ステン金Ⅱ別型麺切庖丁

味づくり自分流 麺道具 切れ者ステン金Ⅱ別型麺切庖丁 豊稔企販

切りやすさを追求したバランスで柄の角度を設計。

質量(g)860 刃長(mm)330 材質(柄部)積層強化柄 材質(刃)高級ステンレス鋼 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17207392 A-0020
28,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17207392 A-0020 88750812 A0020 A0020 切れ者 ステン別型麺切庖丁 豊稔企販 88750812 切れ者 ステン別型麺切庖丁 豊稔企販 1個 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする