換気扇本体の新着商品

換気扇本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

135件中 4180
キャンペーン情報RSS配信
ロスナイ24時間換気システム 三菱電機
給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>45電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】43.50/【60Hz】47外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>160処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64
1個
179,800税込197,780
3日以内出荷

ロスナイ24時間換気システム 三菱電機
紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による。自動給気停止機能。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)。(付属品)天吊金具
質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】41/【60Hz】43、<強>【50Hz】68/【60Hz】83電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】22/【60Hz】21、<強>【50Hz】31/【60Hz】33外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618機外静圧(Pa)<弱>【50Hz】32/【60Hz】23、<強>【50Hz】75/【60Hz】91エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】70/【60Hz】72、<強>【50Hz】65/【60Hz】63
1個
109,800税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロスナイ24時間換気システム 三菱電機
ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による。自動間欠運転機能。(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>8.5、<強>84電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618機外静圧(Pa)<弱>60、<強>150エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>65、<強>49.5
1個
189,800税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロスナイ24時間換気システム 三菱電機
透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。外気温センサー感知による。自動間欠運転機能。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
質量(kg)15電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
1個
109,800税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パイプ用ファン 三菱電機
パイプ用ファン トイレ・洗面所用 人感センサータイプ
質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】6.10/【60Hz】6.60電源単相騒音値(dB)【50Hz】31.50/【60Hz】34.50ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×114.50風量(m3/h)【50Hz】140/【60Hz】155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)0
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷

パイプ用ファン 三菱電機
パイプ用ファン 居間・トイレ・洗面所・事務所・店舗用
質量(kg)0.6電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】2/【60Hz】2.30電源単相ダクト径(Φmm)100風量(m3/h)【50Hz】75/【60Hz】85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
1個
6,798税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプ用ファン 三菱電機
世界最小コンデンサモーター〈minimo(ミニモ)〉採用。天井・壁据付可能。低騒音低消費電力設計。電気式シャッター付(グリル内部)。速結端子仕様(回転式)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】6.40/【60Hz】7電源単相騒音値(dB)【50Hz】29/【60Hz】31ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×210×128風量(m3/h)【50Hz】135/【60Hz】145羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)0
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷

パイプ用ファン 三菱電機
パイプ用ファン 居室用 雑ガスセンサータイプ
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプ用ファン 三菱電機
パイプ用ファン 居室・洗面所用 湿度センサータイプ
質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】5.30/【60Hz】5.80電源単相騒音値(dB)【50Hz】31.50/【60Hz】34.50ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×114.50風量(m3/h)【50Hz】140/【60Hz】155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)0
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷

パイプ用ファン 三菱電機
グリルデザインは両面とも同一。壁据付専用(天井据付不可)。スイッチの入・切は両側から可能(引きひも操作)。音の静かなエクストラファン採用
質量(kg)2.7電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】11/【60Hz】12電源単相騒音値(dB)【50Hz】33/【60Hz】36外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)286×286×150風量(m3/h)【50Hz】280/【60Hz】310羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷

パイプ用ファン 三菱電機
世界最小コンデンサモーター〈minimo(ミニモ)〉採用。高密閉電気式シャッター付。低騒音低消費電力設計。天井・壁据付可能。速結端子仕様(回転式)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】3.10/【60Hz】3.30電源単相騒音値(dB)【50Hz】23.50/【60Hz】26.50ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)【50Hz】75/【60Hz】80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
1個
9,398税込10,338
3日以内出荷

パイプ用ファン 三菱電機
世界最小コンデンサモーター〈minimo(ミニモ)〉採用。高密閉電気式シャッター付。低騒音低消費電力設計。天井・壁据付可能
質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】3.10/【60Hz】3.30電源単相騒音値(dB)【50Hz】23.50/【60Hz】26.50ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)【50Hz】75/【60Hz】80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
1個
8,998税込9,898
3日以内出荷

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇消音形フラットインテリアタイプ
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
1個
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付
電圧(V)100電源単相
1個
21,980税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 定風量インテリア格子タイプ
電圧(V)100電源単相
1個
21,980税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 低騒音オール金属タイプ
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンΓ」採用。高密閉風圧式シャッター搭載。低騒音設計。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。速結端子接続。本体スライド脱着式
質量(kg)3.6電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】33/【60Hz】35、<強>【50Hz】44/【60Hz】49電源単相騒音値(dB)<弱>27、<強>36.5ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×465×390風量(m3/h)<弱>280、<強>420羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
1個
27,980税込30,778
3日以内出荷

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)0
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 低騒音フラットインテリアタイプ
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
DCブラシレスモーター採用による省エネ化。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。グリル部にデュアルバリアマテリアル採用。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。複数台運転可能。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)。速結端子接続。本体スライド脱着式。風圧式角形2枚シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
質量(kg)8.3電圧(V)100消費電力(W)<弱>6、<強>19電源単相騒音値(dB)<弱>25.5、<強>【50Hz】51/【60Hz】53ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)321×570×470風量(m3/h)<弱>260、<強>460羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)150
1個
49,980税込54,978
3日以内出荷

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
ミニキッチン仕様。風圧式角形2枚シャッター搭載。低騒音設計。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)。速結端子接続。本体スライド脱着式
質量(kg)5.1電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】14/【60Hz】16、<強>【50Hz】32/【60Hz】36電源単相騒音値(dB)<弱>26、<強>31.5ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×416×334風量(m3/h)<弱>150、<強>【50Hz】270/【60Hz】260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
1個
21,980税込24,178
3日以内出荷

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。省電力設計の高効率モーター採用。高密閉風圧式シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。速結端子接続。本体スライド脱着式
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
1個
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
グリル部にデュアルバリアマテリアル採用。天井材が使用(着せ替え)できるインテリアグリル、パネル前面部に直接クロス貼り可能。換気/脱臭(循環)選択運転式。循環風によるサーキュレータ機能。室内の除じん、脱臭を同時に行えるダブルフィルター搭載。一過性脱臭効果70%の金属イオン活性炭フィルターを搭載。高密閉電気式シャッター付ダクト接続口(電源コード)。風量強弱選択式。速結端子接続。本体スライド脱着式
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
1個
66,980税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
1個
9,298税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用
質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】3.80/【60Hz】4.90電源単相騒音値(dB)25.5ダクト径(Φmm)75外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210風量(m3/h)50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
1個
8,698税込9,568
3日以内出荷

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ
電圧(V)100電源単相
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
グリル部にデュアルバリアマテリアル採用。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。速結端子接続。本体スライド脱着式。風圧式シャッター搭載
質量(kg)11電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】57/【60Hz】63、<強>【50Hz】80/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】36.50/【60Hz】35.50、<強>【50Hz】34.50/【60Hz】34ダクト径(Φmm)200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×513×470風量(m3/h)<弱>【50Hz】600/【60Hz】570、<強>【50Hz】800/【60Hz】750羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
1個
59,980税込65,978
3日以内出荷

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 2部屋用定風量タイプ
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100
1個
23,980税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンΓ」採用。高密閉風圧式シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。速結端子接続。本体スライド脱着式
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
1個
33,980税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形
電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】14.50/【60Hz】16、<強>【50Hz】30.50/【60Hz】35.50電源単相ダクト径(Φmm)100風量(m3/h)<弱>【50Hz】170/【60Hz】165、<強>【50Hz】265/【60Hz】260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
1個
27,980税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 定風量CO2センサー付
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150羽根径(Φmm)180
1個
42,980税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
1個
8,598税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 低騒音
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
1個
9,298税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
グリル部にデュアルバリアマテリアル採用。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。速結端子接続。本体スライド脱着式。風圧式角形2枚シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
1個
52,980税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
風圧式角形2枚シャッター搭載。低騒音設計。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)。速結端子接続。本体スライド脱着式
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)