絞り込み
ねじの呼び
- M42
- 1/4(126)
- 5/16(120)
- 3/8(147)
- M2(124)
- M3(741)
- M4(1,085)
- M5(1,235)
- M6(1,750)
- M8(1,871)
- M10(1,714)
- M12(1,574)
- M14(485)
- M16(953)
- M18(186)
- M20(592)
- M22(240)
- M24(313)
- M30(137)
- W3/8(167)
- W1/2(112)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 90(7)
- 100(8)
- 110(11)
- 115(6)
- 120(10)
- 130(11)
- 140(12)
- 150(9)
- 160(10)
- 170(12)
- 180(12)
- 190(14)
- 200(11)
- 210(6)
- 220(9)
- 230(6)
- 240(10)
- 250(6)
- 260(6)
- 270(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(3)
- 鉄すべて(22)
- S45C(1)
- SCM435(2)
- SS400(1)
頭部形状

六角(16)

六角穴付き(3)
種別
全ねじ(14)
半ねじ(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 3(1)
- 4(2)
- 4.5(21)
3・4・4.5
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(3)
- ユニクロ(5)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(13)
3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ねじ山種類
- メートル並目(19)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(3)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(27)
- ボサード(1)
- 由良産商(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・ボサード・由良産商・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
商品豆知識

六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1箱(2本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
大阪魂(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から9日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から9日以内出荷材質鉄種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類メートル並目
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ
由良産商(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から4日以内出荷HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目
















![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)