カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(1)
- エンドミル(32)
- チップ(3)
- ホルダ(4)
- ツーリング(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
切削工具 :「EC200」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

超硬ソリッドエンドミル EC-3 ミディアム刃長タイプ
イスカル¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷から29日以内出荷38°ねじれ角、ミディアム刃長タイプのエンドミルです。用途深溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4
イスカル¥42,980税込¥47,2781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途被削材:合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-9
イスカル¥38,980税込¥42,8781個翌日出荷から翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4
イスカル¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターヘッドMMEC E
イスカル¥36,980税込¥40,6781箱(2個)当日出荷から30日以内出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用(ミリング加工)
マルチマスター 耐熱合金・チタン・インコネル対応ヘッド MM EC-H-5-CF
イスカル¥49,980税込¥54,9781箱(2個)4日以内出荷から19日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途被削材:耐熱合金、チタン、インコネル。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D
イスカル¥57,980税込¥63,7781箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高硬度・難削材加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材