カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • エンドミル(1)
        • チップ(25)
        • フライスカッター(1)

切削工具 :「RPMT1204」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D チップ COAT イスカルD チップ COATイスカル
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ミーリング用チップ TN100M サーメット 京セラミーリング用チップ TN100M サーメット京セラ
6,698税込7,368
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質TN100M材質(本体)TN100M角度β(°)-寸法γ(°)-
ミーリング イスカルミーリングイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RPMT イスカルチップ RPMTイスカル
7,998税込8,798
1箱(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (汎用) 京セララジアスカッタMRXシリーズ用チップ (汎用)京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状円形
D チップ 超硬 イスカルD チップ 超硬イスカル
7,698税込8,468
1セット(10個)
翌々日出荷
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ BRP用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ BRP用三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (刃先強化型) 京セララジアスカッタMRXシリーズ用チップ (刃先強化型)京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状円形
フライス加工用チップ RPMT(刃先強化型) 京セラフライス加工用チップ RPMT(刃先強化型)京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
穴付きフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状円形
フライス加工用チップ RPMT(低抵抗) 京セラフライス加工用チップ RPMT(低抵抗)京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
穴付きフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状円形
チップ RPMT-MJ タンガロイチップ RPMT-MJタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
形状円形逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
インサート (PHOENIX PRC) OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PRC)OSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(°)11
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
3日以内出荷
SEC-ウェーブラジアスミルRSX型用インサートです。
勝手なし[N]みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-
汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200三菱マテリアル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌々日出荷
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート座、インサート外周を平坦面とし、切削中のインサート回転を防止。また、内周刃の切削負荷と工具回転で発生する遠心力は丸形キーにより受け止め、インサートの動きを抑制。切れ刃を不等ピッチに配置し、共振しにくくしたことで、びびり振動を抑制。大きなすくい角をもつJSブレーカにより、切れ味が良く、切削送り量は約15%アップ可能。
用途多機能用
カッター 京セラカッター京セラ
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
チップ RPMT-JS 三菱マテリアルチップ RPMT-JS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RPMT 京セラチップ RPMT京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPMT-H 京セラチップ RPMT-H京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RPMT-GH 京セラチップ RPMT-GH京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ミーリング用チップ PR1535 COAT 京セラミーリング用チップ PR1535 COAT京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。 Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。
用途ミーリング加工用、PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色、黒青色
SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
SEC-ウェーブミル RSE用インサート。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。 XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。 ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。 ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。チップブレーカG型
アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
アルファ ラジアスミル RV用インサート。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工
ミーリング用チップ PR1525 COAT 京セラミーリング用チップ PR1525 COAT京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。 鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。
用途ミーリング加工用、PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT 京セラミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
6日以内出荷
CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。 高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。 Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。
用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
チップ RPMT 三菱マテリアルチップ RPMT三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
7日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面トラスコ品番259-2711材質UTI20T形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具