カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(2)
- チップ(41)
- ホルダ(3)
- ツーリング(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
住友電工ハードメタル・セコ・ツールズ・ジャパン・BIG DAISHOWA・ワルター・イスカル・タンガロイ・ケナメタル・サンドビック
切削工具 :「SCG」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

パフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX15
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX09
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX07
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX06
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX12
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー SCGCL・
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷S型クランプ式チップカートリッジです、チップはセンタースクリュにて固定されます。トラスコ品番434-4305寸法(mm)CDRX:0.95、KAPR:90寸法H(mm)20寸法B(mm)17.5寸法LF(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)25
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX05
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX11
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ A25S-CGHR1303
セコ・ツールズ・ジャパン¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。トラスコ品番434-4307寸法H(mm)23寸法B(mm)24寸法LH(mm)64寸法LF(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)19寸法CDX(mm)7.5
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状正方形被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ SCGA-FN
BIG DAISHOWA¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌々日出荷から5日以内出荷材質H1形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ SCGP
BIG DAISHOWA¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌々日出荷材質H1形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷被削材鋼全般適合ヘッドTW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153ARW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150Aチップ幅(mm)12.7チップ厚さ(mm)4.76ノーズ半径r(mm)0.8
チップ SCGT-MNSC
住友電工ハードメタル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCGT-FX
住友電工ハードメタル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥10,980税込¥12,0781箱(10個)5日以内出荷材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)被削材アルミ適合ヘッドRW用/RW2533Aチップ幅(mm)7.94チップ厚さ(mm)2.38ノーズ半径r(mm)0.4
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷シャープエッジの平行ブレーカ。タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面ブレーカ種類勝手付き逃げ角(°)7[C]等級記号G
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFXコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)3日以内出荷軽切削用2段ブレーカ。タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカSC切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)6ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
チップ SCGM-EFM
BIG DAISHOWA¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)5日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥10,980税込¥12,0781箱(10個)5日以内出荷被削材鋼全般適合ヘッドRW用/RW2533Aチップ幅(mm)7.94チップ厚さ(mm)2.38ノーズ半径r(mm)0.4
チップ SCGT-AS
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)9日以内出荷から23日以内出荷材質IC20形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種N(非鉄)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)9日以内出荷用途中切削トラスコ品番607-6084被削材N切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種N(非鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
CBN インサート SCGN-WCB
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート。ワイパー形状正方形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)7コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の有無なし厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)9.52
CBN インサート SCGN-WCC
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート。ワイパー形状正方形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)7コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の有無なし厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)9.52
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材