切削工具 :「SDMT」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDMT 京セラチップ SDMT京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15厚さ(mm)2.78穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質TN100M内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ナイスカット用チップ チップ 富士元工業ナイスカット用チップ チップ富士元工業
8,898税込9,788
1箱(3個)
当日出荷から翌々日出荷
面取り加工のできる超硬チップです。
用途面取り加工。材質微粒子超硬コーティングAlCrN材種AC15N
パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)パーツ(PHOENIX)OSG(オーエスジー)
629税込692
1本
当日出荷から4日以内出荷
チップ SDMT-MJ タンガロイチップ SDMT-MJタンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ SDMT 富士元工業チップ SDMT富士元工業
7,798税込8,578
1箱(3個)
当日出荷
切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)15厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップ SDMT-E-K 京セラ座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップ SDMT-E-K京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。
用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用
ヘリクアッド イスカルヘリクアッドイスカル
62,980税込69,278
1本
5日以内出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストを削減します。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造(低馬力、低剛性ワークに適しています)。 チップレパートリー。
仕様●刃径(mm):80●全長(mm):130●シャンク径(mm):32●適合チップ:SDMT1205PD-HQ●刃数:5●原産国:イスラエル●コード番号:162-8666アズワン品番67-5576-31
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC09タイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC09タイプ)OSG(オーエスジー)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数3呼びレンチ:T15-D(Torx 15)レンチ7808208RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC09タイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC09タイプ)OSG(オーエスジー)
61,980税込68,178
1本
4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり呼びレンチ:T15-D(Torx 15)レンチ7808208RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
肩削りカッター M4132 ストレートモジュラータイプ メトリック ワルター肩削りカッター M4132 ストレートモジュラータイプ メトリックワルター
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減4または2コーナー使いチップハイポジブレーカー形状により低い所要動力環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A ヘリミル/チップ 超硬 イスカルA ヘリミル/チップ 超硬イスカル
7,798税込8,578
1セット(10個)
翌々日出荷
高送りカッター M4002 ストレートモジュール式インターフェース メトリック ワルター高送りカッター M4002 ストレートモジュール式インターフェース メトリックワルター
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチアングルミル 富士元工業マルチアングルミル富士元工業
55,980税込61,578
1本
当日出荷
角度可変! セレーション機構とダブルクランプ方式により、部品の保持性が良く加工中のチップの動きを防止! 0度~90度で5度きざみの角度調節が簡単、確実。
用途面取り加工 裏面取り加工 側面V溝加工付属品クランプスクリュ(M-1 L-16)、クランプ駒セット(CL-1S)、レンチ(MA-1/BT-20、K-3)、ロケーター(ML-S15)、ロケーター受け(MLH-1)適合チップSDMT150404SDET150404寸法D1(Φmm)40寸法d(Φmm)32寸法ln(mm)45寸法dn(Φmm)38
インサート (PHOENIX PHC) OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PHC)OSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1箱(10本)
4日以内出荷
切刃数4
面取り加工用エンドミル EASD05 タンガロイ面取り加工用エンドミル EASD05タンガロイ
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
寸法L3(mm)6.8寸法LH(mm)40寸法LS(mm)60寸法LF(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSDMT050204PN-MJ寸法APMX(mm)3
A ヘリクアッド/チップ COAT イスカルA ヘリクアッド/チップ COATイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC12タイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC12タイプ)OSG(オーエスジー)
88,980税込97,878
1本
4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり刃数2シャンク径(Φmm)32呼びレンチ:T20-D(Torx 20)外径(Φmm)16.4、カッタ:33首下長(mm)50レンチ7808209RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)2適合インサートSXMT120410SR-GM、SDMT120410ER-SM
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC12タイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC12タイプ)OSG(オーエスジー)
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数2全長(mm)40質量(kg)0.19径(Φmm)端面:28呼びレンチ:T20-D(Torx 20)外径(Φmm)16.4レンチ7808209取付径(Φmm)17ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)22カッタ径外径33Φmm最大切込み(mm)2適合インサートSXMT120410SR-GM、SDMT120410ER-SM
A チップ COAT イスカルA チップ COATイスカル
9,798税込10,778
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
転削用チップ SDMT-ML タンガロイ転削用チップ SDMT-MLタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)15.0寸法BS(mm)1.40寸法IC(mm)12.700
転削用チップ SDMT-MJ タンガロイ転削用チップ SDMT-MJタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH330寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)15.0寸法BS(mm)1.20寸法IC(mm)12.700
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
6,898税込7,588
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT-C15 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SDMT-C15MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMTOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)3.97コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.52
ヘリクアッド チップ SDMT-FF イスカルヘリクアッド チップ SDMT-FFイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
高速加工用チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フライスカッターXMRシリーズ用チップ SDMT-DM 株洲工具フライスカッターXMRシリーズ用チップ SDMT-DM株洲工具
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
用途フライス加工材質YBM351形状正方形表面処理CVD コーティング適合被削材種M種
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (モジュラータイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、部品加工などの荒加工幅(mm)(スパナ2面)22給油方式クーラント穴あり寸法Lf(mm)40接続口径(Φmm)17取付ねじサイズM16接触面の径(mm)28.8適合インサートSDNW120520TR、SDNW120520TR-P、SDMT120520TR
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。 広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。 切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。 独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。 等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工 取り代が変動しやすい鋳物ワークや肉盛り溶接材の荒加工給油方式クーラント穴あり
チップ VNMG-SDM タンガロイチップ VNMG-SDMタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形穴付35°寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525
チップ SNMG-SDM タンガロイチップ SNMG-SDMタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形寸法L(mm)12.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
チップ DNMG-SDM タンガロイチップ DNMG-SDMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80度寸法L(mm)15.50寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2
チップ VNMG-SDM タンガロイチップ VNMG-SDMタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形35度寸法L(mm)16.60寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2
チップ DNMG-SDM タンガロイチップ DNMG-SDMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形穴付55度寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7
チップ TNMG-SDM タンガロイチップ TNMG-SDMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2
チップ WNMG-SDM タンガロイチップ WNMG-SDMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2
チップ WNMG-SDM タンガロイチップ WNMG-SDMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
形状六角形穴付80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら