カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ(18)
- フライスカッター(1)
- ツーリング(1)
- バイト(3)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
切削工具 :「STUPR」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

内径用TACバイト ストリームジェットバー
タンガロイ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 切りくず排出性に優れたポケット形状。 使いやすさの追求。 工具寿命延長の実現用途内径切削シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)8寸法l1(mm)100クランプシステムスクリューオン式
内径用TACバイト ストリームジェットバー
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 切りくず排出性に優れたポケット形状。 使いやすさの追求。 工具寿命延長の実現。用途内径・端面切削シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)200
ホルダ S-STUP
住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から3日以内出荷適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオン
内径用TACバイト ストリームジェットバー
タンガロイ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 切りくず排出性に優れたポケット形状。 使いやすさの追求。 工具寿命延長の実現。用途内径・端面切削シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)10寸法l1(mm)125クランプシステムスクリューオン式
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷用途内径仕上~中切削用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)鋼オフセットあり
ホルダ C-STUP
住友電工ハードメタル¥52,980~税込¥58,278~1本翌日出荷から8日以内出荷適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオン
内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) STUP 止まり穴加工
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から6日以内出荷特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。用途内径用クランプスクリューオン機能内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら