カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ(3)
- カッター・メタルソー(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
切削工具 :「np20」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ミニディスク インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。材種F32MRoHS指令(10物質対応)対応
Top Notch 溝入れインサート NP-K
ケナメタル¥19,980~税込¥21,978~1セット(5個)8日以内出荷Top Notch用インサート。溝入れ及プロファイル加工勝手右コーナーR(mm)0.25
ミニディスク335.14用 インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(2個)9日以内出荷径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。トラスコ品番489-5888寸法(mm)PNA:60寸法HC(mm)2.22寸法LF(mm)5.85材種F32M寸法RE(mm)0.25寸法DC(mm)21.7寸法DCSFMS(mm)12寸法PDX(mm)1.65
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ12最小加工幅(mm)19.8寸法THUB(mm)17.9
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材