絞り込み
刃長(mm)
ブランド
- 正広(25)
- EBM(江部松商事)(23)
- 貝印(21)
- ミソノ刃物(17)
- 関兼常(16)
- cotta(15)
- 實光(14)
- 片岡製作所(12)
- TKG(10)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(10)
- 青木刃物製作所(9)
- ベストコ(8)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(8)
- 正本(8)
- 三木刃物製作所(8)
- 関孫六(8)
- ビクトリノックス(7)
- 河村刃物(7)
- 下村工業(6)
- ブランドをもっと見る
刃部加工
エコロジープロダクト
「刃長(mm)」から絞り込む

関孫六 萌黄 牛刀
貝印¥2,698税込¥2,9681個当日出荷錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。種別牛刀材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)108本体サイズ(mm)長さ305×幅44×高さ17アズワン品番65-1221-29刃渡り(mm)180
家庭用 ツバ付きナイフ
グレステン¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷440Aを基本ベースとしたグレステン鋼は、何段階にもわたる特殊熱処理を行っています。耐蝕性、耐摩耗性、耐熱・耐寒性、靱性、硬度の安定性、切れ味に持続性など、品質を徹底追求して高度な機能を実現。従来の庖丁をあらゆる面でトータルに革新したプロの信頼に応える世界の銘品です。グレステンは一本一本専門の技術者が仕上げた本刃付けになっています。材質440Aベースグレステン鋼背厚(mm)1.5
堺實光 STD抗菌PC 牛刀(両刃)
實光¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂
グレステンTタイプ 牛刀
グレスデン(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。刃部加工ディンプル加工
プラ柄 使い捨て庖丁
ナンカイ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷切れ味抜群、低価格。切れなくなったら即、交換。肉等の油分の多い食材に最適です。柄部には交換時期の目安となる月数字(1~12)が表示してあります。全長(mm)340質量(g)100刃長(cm)22TKG品番9-0325-2101TKG品番(2017)6-0300-2501
ボンシェフ 牛刀
インテックカネキ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷ボンシェフ( モリブデン バナジウム鋼)。丸穴の空気孔と上部の凸部(リブ)により切ったものが 庖丁にくっつきにくいです。材質刃材:ステンレスモリブデン鋼 ハンドル:黒合板全長(mm)325質量(g)120刃渡り(mm)205背厚(mm)2TKG品番9-0326-1201TKG品番(2017)6-0300-1201刃部加工穴あき
タマハガネ 竹 牛刀(両刃)
片岡製作所¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。材質刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼
堺孝行 イノックス 牛刀
青木刃物製作所¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂
ミソノ 440PH 牛刀
ミソノ刃物¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷ミソノ440シリーズにプラスチックハンドル登場。耐久性に優れ、カシメ式でしっかりしたハンドルです。さらに食器洗浄機で洗っても大丈夫な素材を使用しています。材質:刃身/16crハイステンレスモリブデン鋼 ハンドル/ポリアセタール樹脂材質刀身:16クロムハイステンレスモリブデン鋼、ハンドル:ポリアセタール樹脂
ミソノEUカーボンスチール 牛刀
ミソノ刃物¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷伝統と近代技術が生んだ最高の切れ味。 厳選された本場の高級刃物鋼を使用し、 伝統技術に培われた職人が一本一本丹念に手打ち鍛造し、適切な熱処理、 ていねいな研磨、精魂こめた刃付け加工から生まれたミソノを代表する シリーズです。
ブライト-M10 牛刀
片岡製作所¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷ブライトM10プロシリーズの理想の切れ味と使い易さを追求したつくり。モリブデンバナジウム鋼をベースとしたブライト特殊鋼を、サブゼロ処理により高い硬度と靱性を与え、切れ味を一段と高めてあります。
MOKAシリーズ
サンクラフト¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷継ぎ目のない一体型ステンレスの包丁なので、お手入れが簡単で清潔に保てます。オールステンレスの包丁は重くなりがちですが、ハンドルを空洞にすることで軽量化しています。グッドデザイン賞受賞、地元岐阜県の看板商品の証である「飛騨・美濃すぐれもの」に連続で選出されています。
令月 明 牛刀
富士カトラリー¥4,498~税込¥4,948~1丁6日以内出荷不純物の少ないモリブデンバナジウム鋼を等身に採用した、シンプルで使いやすい「令月」シリーズの代表モデルです。グレードアップしたロングセラー洋包丁シリーズ。丈夫で使い易い業務用仕様。選べる豊富なラインナップ。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂 口金・中子:18-8ステンレス鋼。材質(刃)モリブデンバナジウム鋼(シリコンフッ素仕上げ)材質(ハンドル)POM樹脂材質(口金)18-8ステンレス
富士印MVカラー 牛刀
富士カトラリー¥4,998~税込¥5,498~1丁6日以内出荷エラストマー樹脂ハンドルを採用し、衛生管理に適した業務用向け包丁シリーズです。6 色ハンドルで調理現場に最適なHACCP対応包丁シリーズ。インサート成形で結合部からの水・雑菌の侵入を防ぎ、サビに強く欠けにくい高品質モリブデンバナジウム鋼。全国の給食センター様・全国の食品加工場様・全国チェーンのお弁当製造所様・全国チェーンの揚げ物専門店様など。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:熱可塑性エラストマー樹脂。耐熱温度:115℃ 熱湯消毒可能。
関孫六 15000ST 牛刀 180mm
貝印¥18,980税込¥20,8781丁5日以内出荷背と刃のコントラストで表現された優雅な波の美しさは、4種の異なる母材を接合させるコンポジット(特殊精密接合)技術の証。耐食性・耐摩耗性・高靭性・耐久性と多面的な強さを備えており、プロユース用としても優れています。鋼材の特長を最大限に引き出し、機能美を追求したシリーズです。材質ハイカーボンステンレス刃物鋼、ステンレススチール、積層強化木寸法(mm)390×80×27
10000ST 牛刀
関孫六¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷関孫六の伝統を現代のニーズへと昇華させた万能包丁。材質刃・ステンレス刃物鋼/ハンドル・18-8ステンレススチール寸法(mm)416×82×28
越乃鳳 牛刀 210mm
ヒロショウ¥11,980税込¥13,1781丁3日以内出荷越乃鳳 牛刀は、洋庖丁「越乃鳳」コバルト合金鋼割込(口金付)シリーズのナイフです。業務用としても愛用されている素材で切れ味が抜群、錆にも強いです。一般的な積層強化木と比べて色落ちや経年劣化しにくい素材です。用途調理器具に。質量(g)190寸法(cm)約34×4.4×1.7刃渡り(mm)210
関孫六 あまいろ 牛刀 210mm
貝印¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷食洗機対応なので、お手入れしやすく清潔にお使いいただけます。従来の刃形状よりも刃幅をスリム化。握りこみやすい流麗な曲線のハンドル形状。堅牢性に優れた重量バランスの良いハンドルで、長時間使用しても疲れにくい。金属鋲を使用することで高級感のある仕上がりを実現。材質モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼・ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレススチールサイズ(mm)438×80×22
関孫六 10000CC 牛刀 180mm
貝印¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷日本古来より伝わる鋼材の鋭い切れ味を、現在の食文化に反映させたこだわりシリーズ。芯材にカーボン含有率の高いハガネを採用し、両側からサビにくいステンレスで挟むことで、ハガネの特性である切れ味を残しつつメンテナンス性が向上。重量バランスの良い本通し構造と丸みを帯びた木製ハンドルの組合せは、手に馴染みやすく自然な握り心地で快適な調理がお楽しみ頂けます。材質ステンレスクラッド複合材・特殊炭素鋼・積層強化木・ステンレススチールサイズ(mm)365×70×27
関孫六 匠創ー漆黒 シェフズナイフ 180mm
関孫六¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷関孫六シリーズ売上ナンバーワンを誇る「匠創」の本体構造をベースに、黒チタンコーティングを施すことで新たな価値を付加した商品
サクーン ステンレス牛刀包丁
和平フレイズ¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷寸法(mm)315×50×18質量(g)100原材料刃部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度)
濃州正宗作 ダマスカス 牛刀包丁
佐竹産業¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷濃州孫六作、濃州正宗作の伝統を受け継いで一丁ずつ作られた包丁です。日本刀の鍛錬技術のもとで一丁ずつ丁寧に造られた銘品です。幾重にも折り重なる波紋で鋭い切れ味。波模様に広がる刃紋に高級感があります。柄には手に馴染みやすく、耐久性のある積層強化木を使用しました。材質刀身:積層鍛接複合鋼材 柄:黒色積層強化木全長(mm)340刃渡り(mm)200
関孫六 あまいろ 牛刀
貝印¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷耐熱性に優れた本通し仕様の樹脂ハンドル。食洗機対応なので、お手入れしやすく清潔にお使いいただけます。従来の刃形状よりも刃幅をスリム化。コンパクトで小回りの利く形状。握りこみやすい流麗な曲線のハンドル形状。堅牢性に優れた重量バランスの良いハンドルで、長時間使用しても疲れにくい。金属鋲を使用することで高級感のある仕上がりを実現。材質【刃体】モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、【ハンドル】ポリアセタール(POM樹脂)、【鋲】ステンレススチール本体寸法(mm)310×42×17板厚(mm)2刃渡り(mm)180
牛刀 203mm
レストランサプライ¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷モリブデン・バナジウム配合の高炭素ステンレス鋼の刃は、業務用にも適した高い切れ味と耐久性を兼ね備えています。長時間の使用でも切れ味を保ち、安定した性能を維持します。POM素材のハンドルは、耐久性に優れ、毎日使用しても劣化しにくいのが特長です。手にフィットする形状で滑りにくく、快適な握り心地を実現。食洗機対応で、お手入れが簡単。また、NSF認証済みで衛生面も安心。業務用キッチンでも家庭でも、プロの基準に適合した安全性と使いやすさを兼ね備えています。材質ステンレス鋼、POM樹脂質量(g)約238対応食洗機:対応外寸(cm)34.6×4.6×2刃渡り(cm)20.3
牛刀 152mm
レストランサプライ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷モリブデン・バナジウム配合の高炭素ステンレス鋼の刃は、業務用にも適した高い切れ味と耐久性を兼ね備えています。長時間の使用でも切れ味を保ち、安定した性能を維持します。POM素材のハンドルは、耐久性に優れ、毎日使用しても劣化しにくいのが特長です。手にフィットする形状で滑りにくく、快適な握り心地を実現。食洗機対応で、お手入れが簡単。また、NSF認証済みで衛生面も安心。業務用キッチンでも家庭でも、プロの基準に適合した安全性と使いやすさを兼ね備えています。材質ステンレス鋼、POM樹脂質量(g)約174対応食洗機:対応外寸(cm)28.1×3.7×1.7刃渡り(cm)15.2
牛刀 フルボルスター 305mm
レストランサプライ¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷モリブデン・バナジウム配合の高炭素ステンレス鋼の刃は、業務用にも適した高い切れ味と耐久性を兼ね備えています。長時間の使用でも切れ味を保ち、安定した性能を維持します。POM素材のハンドルは、耐久性に優れ、毎日使用しても劣化しにくいのが特長です。手にフィットする形状で滑りにくく、快適な握り心地を実現。食洗機対応で、お手入れが簡単。また、NSF認証済みで衛生面も安心。業務用キッチンでも家庭でも、プロの基準に適合した安全性と使いやすさを兼ね備えています。材質ステンレス鋼、POM樹脂質量(g)約301対応食洗機:対応外寸(cm)44×4.9×2刃渡り(cm)30.5
牛刀 254mm
レストランサプライ¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷モリブデン・バナジウム配合の高炭素ステンレス鋼の刃は、業務用にも適した高い切れ味と耐久性を兼ね備えています。長時間の使用でも切れ味を保ち、安定した性能を維持します。POM素材のハンドルは、耐久性に優れ、毎日使用しても劣化しにくいのが特長です。手にフィットする形状で滑りにくく、快適な握り心地を実現。食洗機対応で、お手入れが簡単。また、NSF認証済みで衛生面も安心。業務用キッチンでも家庭でも、プロの基準に適合した安全性と使いやすさを兼ね備えています。材質ステンレス鋼、POM樹脂質量(g)約261対応食洗機:対応外寸(cm)38.8×4.7×2刃渡り(cm)25.4
関孫六 匠創 シェフズナイフ
貝印¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で、耐水性が高く食洗器にも対応。新デザインハンドル。指がかりが良くグリップ感の高い、流線型のハンドルデザイン。3段階研削加工。食材の切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで食材への切り込みが良くなり、鋭い切れ味を実現。材質【刃体】ハイカーボンステンレス刃物鋼【柄】18-8ステンレススチール
ココチカルナイフ 牛刀18cm 黒
cotta¥8,298税込¥9,1281本(1本)3日以内出荷cocochicalは使った瞬間の感動や、軽く鋭い切れ味が長く続き調理をこころ軽やかに楽しくするよう思いを込めたブランド。 刷新した新素材刃を採用。非常に鋭い切れ味が長続きします。 軽く長時間使っていても疲れにくい。同サイズの金属包丁の半分程度の重さ。 金属ではないためさびません。また金属イオンの溶出がなく金属臭が食材につかず、切った食材が変色しにくいです。 モダンな製品デザインで色々な持ち方が出来るストレートハンドル採用。 素材の上質感にこだわったシンプルでスタイリッシュなパッケージ。プレゼントにも最適です。 食洗機、漂白剤浸け置き可能。 調理によって万が一刃が大きくかけてしまったり、ハンドルに亀裂や割れや緩みが生じた場合、1回限り無料で修理できる修理サービス付。仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質ファインセラミックス、ポリプロピレン(熱可塑性エラストマー)寸法(mm)48×19×313 刃渡り18cm色黒質量(g)87レンジ不可耐熱温度(℃)110食器洗浄機可
ココチカルナイフ 牛刀18cm 白
cotta¥8,298税込¥9,1281本(1本)3日以内出荷cocochicalは使った瞬間の感動や、軽く鋭い切れ味が長く続き調理をこころ軽やかに楽しくするよう思いを込めたブランド。 刷新した新素材刃を採用。非常に鋭い切れ味が長続きします。 軽く長時間使っていても疲れにくい。同サイズの金属包丁の半分程度の重さ。 金属ではないためさびません。また金属イオンの溶出がなく金属臭が食材につかず、切った食材が変色しにくいです。 モダンな製品デザインで色々な持ち方が出来るストレートハンドル採用。 素材の上質感にこだわったシンプルでスタイリッシュなパッケージ。プレゼントにも最適です。 食洗機、漂白剤浸け置き可能。 調理によって万が一刃が大きくかけてしまったり、ハンドルに亀裂や割れや緩みが生じた場合、1回限り無料で修理できる修理サービス付。仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質ファインセラミックス、ポリプロピレン(熱可塑性エラストマー)寸法(mm)48×19×313 刃渡り18cm色白質量(g)87レンジ不可耐熱温度(℃)110食器洗浄機可