絞り込み
刃長(mm)
- 145
- 16(1)
- 105(2)
- 120(3)
- 130(4)
- 135(2)
- 140(16)
- 143(1)
- 150(15)
- 155(1)
- 160(15)
- 165(94)
- 170(29)
- 172(1)
- 175(19)
- 178(2)
- 180(70)
- 195(1)
- 210(4)
- 240(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- 貝印(8)
- 関孫六(5)
- 下村工業(2)
- クラシア(1)
三徳包丁とは包丁の種類のひとつ。万能包丁、文化包丁とも呼ばれています。?三徳”は野菜・魚・肉の三つの食材を切れるという意味。三徳包丁の長所は、切っ先がとがっているので細かい調理がしやすいところです。一方で、刃先に水平な部分が多くとられているため、野菜などを押し切りするのにも使い勝手が良くなっています。刃の材質はステンレスやセラミック、鉄などです。普通は木やプラスチックなどでできた柄がついていますが、より衛生面で優れている、刃と柄の部分に継ぎ目のないタイプの三徳包丁もあります。
「刃長(mm)」から絞り込む
130(4)
140(16)
145
150(15)
160(15)
165(94)
170(29)
175(19)
180(70)
210(4)
刃長(mm)をもっと見る

関孫六 わかたけ 洋包丁
貝印(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から7日以内出荷耐久性に優れたステンレスを採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。材質ステンレス
村斗 Fine MFNシリーズ
下村工業¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷鋭い切れ味を実現する水砥刃付けです。高硬度と研ぎやすさを併せ持つAUS10三層鋼です。切りやすくバランス設計された、手に優しく握りやすいハンドル形状です。用途肉や魚、野菜などの食材を調理する際に仕様研ぎ直し可能、切れ味鋭い、職人による水砥刃付け、鋲3つ打ち、燕三条製刃先形状両刃ハンドル形状握りやすい形状食器洗浄機使用可能
しらあい 小三徳
関孫六¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷木の風合いが活きる 美しい白木ハンドル フィット感に優れた積層強化木柄:重量バランスの良い本通し仕様。白木のもつ柔らかさとスタイリッシュさを融合。握りやすさにこだわったハンドル形状。 三工程刃付け:刃付け後にできる角を滑らかに研磨。食材の切断抵抗を小さくすることで 爽快な鋭い切れ味を実現。 ステンレス単層材:サビにくくメンテナンスがしやすい。 従来の刃形状より刃幅をスリム化することで コンパクトで小回りの利く形状に仕上げました。 右利き・左利き兼用の包丁になります。左利きの方でもご使用いただけます。材質刃体:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼(母材の厚さ2.0mm)/ハンドル:積層強化木(白)寸法(mm)43×270×17質量(g)約140刃渡り(mm)145
桃山 小三徳
貝印¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷心材は高硬度の鋼とし、側面には錆びにくく、研ぎやすいステンレス材を使用した本割込包丁。独自のスキ加工と新刃付けにより切れ味が向上。耐熱性に優れた樹脂ハンドルを使用刃渡り(mm)145材質刃体/ステンレスクラッド複合材(切り刃/特殊炭素鋼・側金/ステンレススチール)、ハンドル/ポリプロピレン・ナイロン寸法(mm)42×270×18アズワン品番65-1221-91
関孫六 萌黄 小三徳
貝印¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。刃渡り(mm)145種別小三徳材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)105本体サイズ(mm)長さ267×幅48×高さ17アズワン品番65-1221-28
10000ST 小三徳
関孫六¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷関孫六の伝統を現代のニーズへと昇華させた万能包丁。材質刃・ステンレス刃物鋼/ハンドル・18-8ステンレススチール寸法(mm)416×82×28質量(g)294刃渡り(mm)145
関孫六 べにふじ 小三徳
貝印¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刃身バランスの本通し仕様。材質【刃体】ハイカーボンMVステンレス刃物鋼(刃付形状:両刃付け)【口金 】ステンレススチール【中子】本通し【柄】積層強化木全長(mm)270刃渡り(cm)14.5
小三徳包丁
クラシア¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷サビに強く、切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼を使用。作業中も手が疲れにくい軽量タイプなので、とても扱いやすい。食器洗浄乾燥機対応なので、お手入れもラクラク用途調理の際に材質刀身/モリブデンバナジウム鋼 ハンドル/ポリプロピレン全長(mm)272耐熱温度(℃)100刃渡り(mm)145
村斗 Fit-Line MFLシリーズ
下村工業¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷鋭い切れ味を実現する職人による鋭利な刃付けです。お手入れが簡単な一体構造です。切りやすくバランス設計された、滑りにくいアーチライン状のハンドル形状です。用途肉や魚、野菜などの食材を調理する際に仕様研ぎ直し可能、切れ味鋭い、職人による水砥刃付け、オールステンレス、燕三条製刃先形状両刃ハンドル形状握りやすい形状食器洗浄機使用可能
10000CL
関孫六¥9,798税込¥10,7781本翌々日出荷よりしなやかでエレガントなデザインとコストパフォーマンスを追求。寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)390×80×27質量(g)250刃渡り(mm)145材質(刃)ステンレスクラッド複合材材質(口金)ステンレススチール材質(柄部)積層強化木タイプ小三徳アズワン品番65-1221-80
いまよう 小三徳
関孫六¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷本格的な切れ味と、槌目による高級感のあるデザインを併せ持つ新シリーズとしてリニューアル発売。「スキ加工」(新SE加工)/従来よりも厚みを薄く仕上げた刃体(新SE加工)により、切断抵抗が軽減され、切れ味が向上しました。「3段階研削加工」/食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を研磨加工によりなめらかにすることで食材への切り込みが良くなり、鋭い切れ味を実現。「積層強化木ハンドル」/高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)268×44×17(本体)質量(g)144材質モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼(刃体)材質(口金)ステンレススチール 柄/積層強化木材質(柄部)積層強化木刃渡り(mm)145アズワン品番65-1223-78
ダマスカス 小三徳
関孫六¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷刀鍛冶の誇りが息づく「関孫六」の最上位シリーズです。寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)390×80×27質量(g)252刃渡り(mm)145材質(刃)ダマスカス鋼材質(口金)ステンレス鋼材質(柄部)積層強化木アズワン品番65-1221-53
ポップスター小三徳
貝印¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷やわらかな曲線でデザインした、やさしい手あたりの「ステンレスハンドル」。刃と柄が一体構造で継ぎ目がなく洗いやすい!。継ぎ目がないのでカスの入り込みがなくさらに衛生的!刃渡り(mm)145材質刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレス寸法(mm)44×272×24
関孫六 くじゃく 小三徳
貝印¥5,698税込¥6,2681丁7日以内出荷食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 硬度の高い鋼材を湿式砥石で丁寧に刃付け。本通し仕様で堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刀身バランス。 丸みを帯びた積層強化木ハンドルの組み合わせは、重心バランスも良く手に馴染みやすいためとても扱いやすいです。 高級感があり強度に優れた積層強化木を採用。天然木に特殊加工を施すことで木の良さを活かしつつ、水に強い仕上がりです。刃渡り(mm)145材質刃体:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、中子:本通し、柄:積層強化木全長(mm)270高さ(mm)柄:17質量(g)153刃幅(mm)42板厚(mm)2アズワン品番65-1220-10
関孫六 15000ST 小三徳
貝印¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷背と刃のコントラストで表現された優雅な波の美しさは、2種の異なる母材を接合させるコンポジット(特殊精密接合)技術の証。 耐食性、耐摩耗性、高靱性、耐久性と多面的な強さを備えており、プロユース用としても優れています。 鋼材の特長を最大限に引出し機能美を追求したハイエンドシリーズです。刃渡り(mm)145種別小三徳アズワン品番65-1221-64
関孫六 茜 小三徳
貝印¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。 食材への切断抵抗を小さくする、独自の3段階研削加工が特長。刃付け加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで、食材への切込が良くなり、鋭い切れ味を実現しています。刃渡り(mm)145種別小三徳材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、POM樹脂(耐熱温度140度)、口金/ステンレススチール質量(g)126本体サイズ(mm)長さ267×幅48×高さ18アズワン品番65-1221-23