絞り込み
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

3,503件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
灯油ポンプ(手動) モノタロウ灯油ポンプ(手動)モノタロウ(322件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
適合容器内径(Φmm)20mm以上使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ工進(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸モノタロウ(286件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
トーヨーポンプ(耐酸用) 三宅化学トーヨーポンプ(耐酸用)三宅化学(51件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用 TRUSCO給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用TRUSCO(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用トラスコ品番111-4336材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)1194質量(g)400パイプ長(mm)878関連資料製品図面(0.09MB)
乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進乾電池式ドラムポンプ ラクオート工進(46件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進手動灯油ポンプ PHシリーズ工進(32件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
トーヨーオートポンプ 三宅化学トーヨーオートポンプ三宅化学(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
満タンになると自動で停止する、電動灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチでらくらく操作。 単1形乾電池2本で動く商品。
仕様[ポンプ駆動方式]ダイレクト・ドライブ方式、[電子回路素子]トランジスター材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂全長(mm)745ホワイト×グレー質量(g)249タイプ自動停止センサー赤外線フォトカプラー流量(L/min)約9使用液灯油(JIS1号灯油)使用電池単一形アルカリ乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5使用温度-5~+45℃
乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ 工進乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ工進(31件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
水道凍結防止用ヒーター 八光電機水道凍結防止用ヒーター八光電機(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
バスポンプ KP-104シリーズ 工進バスポンプ KP-104シリーズ工進(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
手動式ドラム缶ポンプ モノタロウ手動式ドラム缶ポンプモノタロウ(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)1190使用温度範囲(℃)35以下吐出口径(Φmm)22.5吸入管径(mm)25.5主材質PE、PP
トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 三宅化学トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式三宅化学(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
灯油ポリタンク固定式の、自動停止センサー付きオート灯油ポンプ。 簡単操作で給油でき、タンクがいっぱいになったら自動で給油を停止するので、あふれる心配がありません。口径50mm専用。
使用液灯油材質ABS樹脂、ポリエチレン、POM質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×72×570流量(L/min)約7
手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進手廻しドラムポンプ SBシリーズ工進(20件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
ドラムポンプ ロータリータイプ モノタロウドラムポンプ ロータリータイプモノタロウ(44件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE全長(mm)1350タイプパイプ組立式パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1280吸入パイプ1150関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
給油用ポンプ TRUSCO給油用ポンプTRUSCO(15件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
材質ポリエチレン
デルデル ポンプ収納器2 土井金属化成デルデル ポンプ収納器2土井金属化成(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
給油後のタレ防止、ポンプの収納に。
材質ポリエチレン質量(g)約65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×63×350
これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用)GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~80
電動ドラムポンプ 工進電動ドラムポンプ工進
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
投込み(湯沸し)ヒーター フジマック投込み(湯沸し)ヒーターフジマック(33件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど電源コード(m)2
灯油ポンプ収納ケース 工進灯油ポンプ収納ケース工進(3件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース 電池式・手動式ポンプ用 ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用
用途灯油ポンプの収納時に接続ねじ50・65ミリ質量(kg)0.11関連資料(1.89MB)取扱説明書(1.25MB)
マイティポンプ PROSTYLEマイティポンプPROSTYLE(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に電源(V)単相・交流100使用流体清水最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)質量(kg)4定格出力(W)120電源コード(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5
手動式ドラム缶ポンプ(耐酸用・PE製) モノタロウ手動式ドラム缶ポンプ(耐酸用・PE製)モノタロウ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。材質PE(ポリエチレン)全長(mm)1150吐出口径(Φmm)22.5吸入管径(mm)25.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電ドルミニポンプ TRUSCO電ドルミニポンプTRUSCO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途水、汚水などの移送や給・排水に。トラスコ品番207-4357セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)幅(mm)100材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム高さ(mm)55質量(g)160奥行(mm)80.5全揚程(m)12軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)取扱液水、汚水適合ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)アズワン品番64-8489-16使用水温(℃)5~50
サイフォンポンプ アズワンサイフォンポンプアズワン(6件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE全長(mm)541ホース長さ(mm)538
水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) カクダイ水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)カクダイ(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
電池式給油ポンプ(直付タイプ) モノタロウ電池式給油ポンプ(直付タイプ)モノタロウ(75件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。使用液灯油専用ホース長さ(mm)570(吐出側)、460(吸引側)材質ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂使用温度範囲(℃)約-5~45吐出し量(L/min)約9吐出口径(Φmm)19.5吸入管径(mm)31使用乾電池単3形乾電池×4本(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サーモスタットヒーター 温度調整付 フジマックサーモスタットヒーター 温度調整付フジマック(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)2
ペコペット TRUSCOペコペットTRUSCO
219税込241
1本
翌々日出荷
18L缶に適したコンパクトサイズです。
用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)トラスコ品番146-4979全長(mm)517材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし質量(g)62吐出量(L/min)6.7取扱液灯油、軽油、水ホース長さ(mm)545サイズ(mm)ホース:20
トーヨーオートポンプ 三宅化学トーヨーオートポンプ三宅化学(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
センサー付きで満タンになると自動で停止し、ブザーで知らせる電動の灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチで、らくらく操作できます。 単1形乾電池2本で動く商品。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂ホワイト×ライムグリーン質量(g)250使用液灯油寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5
投げ込みヒーター ヒーターカバー付 SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター ヒーターカバー付SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応樹脂製容器は50℃まで最大水量20Lまで対応デジタル設定&電子温度制御ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
材質【ヒーター部】SUS304定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)900表示設定温度⇔実測温度(5秒毎)電源コード(m)2(アース付き)ヒーターカートリッジヒーター加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分取扱液水道水・井戸水温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位)定格時間(時間)2
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型鶴見製作所(8件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
水中ポンプ(清水用) ナカトミ水中ポンプ(清水用)ナカトミ(98件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。質量(kg)3電源コード(m)3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275残水位(mm)20電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4最高使用深さ(m)2.5最低水位(mm)50
保温テープ 八光電機保温テープ八光電機(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質架橋ポリエチレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)2
ポンプ用カップリングシリーズ 工進ポンプ用カップリングシリーズ工進(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に。
デジタルファインサーモ DG2N 八光電機デジタルファインサーモ DG2N八光電機(11件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ工進(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
工進ドラムポンプSB用 吐出ホース 工進工進ドラムポンプSB用 吐出ホース工進(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ドラムポンプ交換用の純正ホース
用途交換用として種別吐出ホース
ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所ファミリーポンプ寺田ポンプ製作所(54件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器