絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(10)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(28)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(28)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(30)
- 70~80未満(38)
- 80~90未満(56)
- 90~100未満(8)
- 100~200未満(140)
- 200~300未満(48)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(1)
電圧(V)
ブランド
- 岩崎電気(160)
- 三菱電機(121)
- 東芝ライテック(85)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- 日立(31)
- 日動工業(12)
- アイリスオーヤマ(8)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- コイズミ照明(6)
- SPARKFUN(5)
- HKクリエーション(5)
- マキテック(4)
- HotaluX(ホタルクス)(4)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- 共和化学工業所(3)
- エコリカ(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- 共立電子産業(2)
- ブランドをもっと見る
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(10)
20~30未満(28)
40~50未満(28)
50~60未満(10)
60~70未満(30)
70~80未満(38)
80~90未満(56)
90~100未満(8)
100~200未満(140)
200~300未満(48)

高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】
日立¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷適合BME1101MNC、LME1101MNC、BMEP1101MNC、LMEP1101MNC質量(kg)1.4定格消費電力(W)70.7定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~50℃配線長50m以下入力電流(A)0.73-0.32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TENQOOバー
東芝ライテック¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から71日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
高天井用ベースライト
三菱電機¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。質量(kg)1.2取付直付専用、可能傾斜天井:30°種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]、ランプ:LED定格固定出力・段調光機能付温度範囲(℃)使用可能:-10~40定格電圧(V)100~242本体アルミニウム定格消費電力(W)61.1機能光源寿命お知らせ:付き色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)183.3光源寿命40000(光束維持率85%)クラス1000配光角度(°)広角配光(130アーム鋼板明るさ水銀ランプ250形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11200耐震性S2クラス下面カバーポリカーボネート透明エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 角度可変形
岩崎電気¥229,800税込¥252,7801組5日以内出荷その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率90%)セット内容EXIL083SA9B-22+EXIL72+EXSWR02-L400(本体+吊具+落下防止ワイヤー)材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、取付脚:ステンレス、接続箱:アルミダイカスト質量(kg)8.7色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光束(Lm)15300グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED調光高天井SG広角配光
三菱電機¥99,980~税込¥109,978~1個13日以内出荷定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra70時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
LED高天井SG広角配光
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1個13日以内出荷定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ
LED調光高天井SG中角配光
三菱電機¥99,980~税込¥109,978~1個13日以内出荷定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra70時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
LED高天井SG中角配光
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1個13日以内出荷定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
LED調光高天井丸形SG広角
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
LED調光高天井丸形SG中角
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
LED高天井RG広角配光
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個13日以内出荷ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。 段調光機能付固定出力形 広角配光(110°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)223.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:188.0 (200V時)光束(Lm)器具:42000光色昼白色 (5000K)明るさクラス4000(水銀ランプ1000形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED高天井耐硫化油煙耐塩
三菱電機¥379,800税込¥417,7801個13日以内出荷腐食性ガス耐性構造により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。 定格電圧254V対応 硫化ガス環境に向けた専用設計 腐食性ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造 強化ガラスカバーで硫化ガスや油煙環境に対応 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)181.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.6 (200V時)光束(Lm)器具:31200光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井耐硫化油煙耐塩
三菱電機¥339,800税込¥373,7801個13日以内出荷腐食性ガス耐性構造の実現により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。 耐硫化・耐油煙・重耐塩(耐塵・防噴流形) 腐食ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造 ステンレス本体で防錆・防食、強度確保 硫化ガス耐性の高いLEDを選定 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)228平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:139.9光束(Lm)器具:31900光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED高天井RG広角配光
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。 段調光機能付固定出力形 広角配光(115°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)163.7平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:189.3光束(Lm)器具:31000光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED高天井丸形SG広角配光
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個13日以内出荷高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。 多段調光機能搭載 初期照度補正機能付 広角配光(89°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)112.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:188.6 (200V時)光束(Lm)器具:21300光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井丸形SG広角配光
三菱電機¥149,800税込¥164,7801個13日以内出荷高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。 初期照度補正機能付 広角配光(89°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)112.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:188.6 (200V時)光束(Lm)器具:21300光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED高天井丸形SG中角配光
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個13日以内出荷高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。 多段調光機能搭載 初期照度補正機能付 中角配光(63°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)109.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:187.5 (200V時)光束(Lm)器具:20500光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井丸形SG中角配光
三菱電機¥149,800税込¥164,7801個13日以内出荷高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。 初期照度補正機能付 中角配光(63°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)109.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:187.5 (200V時)光束(Lm)器具:20500光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
高天井WP クレーン 重耐塩
三菱電機¥299,800税込¥329,7801個13日以内出荷造船所、湾岸エリアの大型クレーンや物流倉庫などで使用可能な湾岸クレーン向け高天井用ベースライトです。 防雨・耐塵・防噴流形 電源一体型で軽量化を実現 定格電圧AC254Vに対応 耐衝撃:30G 耐振動:3.4G 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)113.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:186.9 (200V時)光束(Lm)器具:21200光色昼白色 (5000K)
高天井WP クレーン耐衝撃用
三菱電機¥229,800税込¥252,7801個13日以内出荷電機工業、木工業、家具製造業、クレーンを使用する工場や塩害・重塩害地域で使用可能です。 防雨・防湿・耐塵・防噴流形 重耐塩仕様 定格電圧AC254Vに対応 耐衝撃:30G 耐振動;2.4G 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)113.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:186.9 (200V時)光束(Lm)器具:21200光色昼白色 (5000K)
LED高天井WPクレーン耐塩
三菱電機¥249,800税込¥274,7801個13日以内出荷沿岸から200m以内でクレーンを使用する造船所や湾岸エリアの物流倉庫などにおすすめ。 寸法 311mm×221mm 高:115.5mm 質量:4.5 kg 電源別置型 耐衝撃:30G 耐振動:3.4G 重塩害地域での使用が可能定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)148.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.0 (200V時)光束(Lm)器具:22400光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED高天井HGモデル広角配
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個13日以内出荷特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル。 無線人感センサユニット対応 MILCO.S[ワイヤレス]リモコン設定タイプ対応 小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮 光源寿命お知らせ機能搭載 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)104.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.5 (200V時)光束(Lm)器具:21000光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED高天井SG広角配光
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1個13日以内出荷高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。 初期照度補正機能付 広角配光(89°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井SG中角配光
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1個13日以内出荷高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。 初期照度補正機能付 中角配光(63°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LED高天井RG人感広角配光
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個13日以内出荷人の動きを感知して自動点灯する人感センサタイプの高天井用ベースライト。 一般形 電源一体型 RGモデル 人感センサタイプ 人感センサ機能で、きめ細やかな節電が可能 段調光機能でさらなる節電が可能 AC100V~242Vの電圧フリー 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)112.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:125°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:187.3 (200V時)光束(Lm)器具:21000光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED高天井RG広角配光
三菱電機¥88,980~税込¥97,878~1個13日以内出荷お求めやすい価格で工場、倉庫のリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル。 一般形 電源一体型 RGモデル 高効率タイプ(透明カバー) AC100V~242Vの電圧フリー 段調光機能搭載 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:125°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井HG広角配光
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個13日以内出荷特にランニングコストを抑えたい工場、倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル。 一般形 電源一体型 HGモデル 業界トップクラスの高効率200.5lm/Wを実現 AC100V~242Vの電圧フリー 段調光機能搭載 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)104.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:125°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.5 (200V時)光束(Lm)器具:21000光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED高天井SG広角配光
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1個13日以内出荷体育館、アリーナ、新設の工場、倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル。 一般形 電源一体型 SGモデル 高機能レンズによる配光制御でまぶしさを低減 光源寿命60,000時間 初期照度補正付 昼白色(5000K)定格初期照度補正形固定出力平均演色評価数(Ra)Ra75電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井SG中角配光
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1個13日以内出荷体育館、アリーナ、新設の工場、倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル。 一般形 電源一体型 SGモデル 高機能レンズによる配光制御でまぶしさを低減 光源寿命60,000時間 初期照度補正付 昼白色(5000K)定格初期照度補正形固定出力平均演色評価数(Ra)Ra75電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:57°光色昼白色 (5000K)
LED高天井丸形RG広角配光
三菱電機¥99,980~税込¥109,978~1個13日以内出荷ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。 丸タイプ/高効率タイプ(透明カバー) 段調光機能付固定出力形 広角配光(130°) 光源寿命お知らせ機能搭載 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井丸形SG広角配光
三菱電機¥149,800~税込¥164,780~1個13日以内出荷高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。 段調光機能付固定出力形 広角配光(89°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井丸形SG中角配光
三菱電機¥149,800~税込¥164,780~1個13日以内出荷高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。 段調光機能付固定出力形 中角配光(63°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井丸形RG広角配光
三菱電機¥79,980~税込¥87,978~1個13日以内出荷お求めやすい価格帯で、GTシリーズ最軽量を実現。 工場・倉庫のリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 光源寿命40000時間 デジタルインターフェース機能付電源搭載 下面カバーには防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井丸形SG広角配光
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷高機能レンズでまぶしさ低減&高効率を実現。 学校体育館や新設の工場におすすめです。 初期照度補正機能付 光源寿命60000時間 デジタルインターフェース機能付電源搭載 下面カバーには防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用 昼白色(5000K)定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井丸形SG中角配光
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷高機能レンズでまぶしさ低減&高効率を実現。 学校体育館や新設の工場におすすめです。 初期照度補正機能付 光源寿命60000時間 デジタルインターフェース機能付電源搭載 下面カバーには防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用 昼白色(5000K)定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井重耐塩 防湿
三菱電機¥179,800~税込¥197,780~1個13日以内出荷塩害地域、沿岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫でご使用いただけます。 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) -25℃までの低温環境でも使用可能 小型・軽量化により施工性が向上 H形鋼への施工に配慮 光源寿命お知らせ機能搭載定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井耐硫化油煙重耐塩
三菱電機¥239,800~税込¥263,780~1個13日以内出荷腐食性ガス耐性構造により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。 定格電圧254V対応 硫化ガス環境に向けた専用設計 腐食性ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造 強化ガラスカバーで硫化ガスや油煙環境に対応 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 高天井照明本体
- ランプホルダ
- 高天井照明用アクセサリー