カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- フルーク(FLUKE)(228)
- Schutzinger(228)
- MUELLER ELECTRIC(215)
- MULTI-CONTACT(97)
- RS PRO(97)
- HIOKI(日置電機)(38)
- 三和電気計器(37)
- エスコ(33)
- マール社(31)
- 共立電気計器(29)
- T.SIN(テイシン電機)(28)
- はくでん(27)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- カスタム(21)
- カイセ(18)
- ELPA(15)
- 横河計測(14)
- オーム電機(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: テスタ(マルチメータ)
商品豆知識

バッテリハイテスタ
HIOKI(日置電機)¥279,800税込¥307,7801台20日以内出荷xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 動力用小型セル、60 V までの小型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ付属品取扱説明書、電源コード、使用上の注意仕様抵抗測定レンジ:30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ、分解能:1 μΩ、測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ、分解能:10 μΩ、測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω、分解能:100 μΩ、測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω、分解能:1 mΩ、測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω、分解能:10 mΩ、測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ、分解能:100 mΩ、測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±5 dgt/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V、分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V、分解能:100 μV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt質量(kg)2.4電源AC 100 V ~ AC 240 V、50 Hz/60 Hz、35 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295機能コンタクトチェック機能、ゼロアジャスト機能、パルス測定機能、コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo)、統計演算機能 (最大30000データ)、ディレイ機能、アベレージ機能、設定セーブ機能 (パネルセーブ) 、メモリ機能、LabVIEW(R)ドライバ対応インターフェイスLAN (TCP/IP、10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps、プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST)、12(FAST)、35(MEDIUM)、150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST)、24(FAST)、70(MEDIUM)、253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST)、12(FAST)、42(MEDIUM)、157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST)、24(FAST)、84(MEDIUM)、259(SLOW)応答時間(ms)10
マルチプレクサモジュール(4端子対)
HIOKI(日置電機)¥129,800税込¥142,7801台19日以内出荷4端子対(6線式)の結線で6チャネル、2線式結線で6チャネル対応用途SW1001、SW1002用付属品取扱説明書×1仕様最大許容電圧:DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak/最大許容電流:DC 1 A, AC 1 Arms (センス), DC 2 A, AC 2 Arms (ソース, リターン)/最大許容電力:30 W (抵抗負荷)/対地間最大定格電圧:DC 60 V質量(g)196寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×110×257接点方式アーマチュアリレー結線方式4端子対 (6線式)または2線式RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数6チャネル (4端子対)/ 6チャネル (2線式)切替時間11ms(測定時間含まず)校正証明書付き
マルチプレクサモジュール(4端子対)
HIOKI(日置電機)¥124,800税込¥137,2801台8日以内出荷4端子対(6線式)の結線で6チャネル、2線式結線で6チャネル対応用途SW1001、SW1002用付属品取扱説明書×1仕様最大許容電圧:DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak/最大許容電流:DC 1 A, AC 1 Arms (センス), DC 2 A, AC 2 Arms (ソース, リターン)/最大許容電力:30 W (抵抗負荷)/対地間最大定格電圧:DC 60 V質量(g)196寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×110×257接点方式アーマチュアリレー結線方式4端子対 (6線式)または2線式RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数6チャネル (4端子対)/ 6チャネル (2線式)切替時間11ms(測定時間含まず)
マルチプレクサモジュール(2線式/4線式)
HIOKI(日置電機)¥103,980税込¥114,3781台19日以内出荷2線式結線で22チャネル、4線式結線で11チャネル対応用途SW1001、SW1002用付属品取扱説明書×1仕様最大許容電圧:DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak/最大許容電流:DC 1 A, AC 1 Arms/最大許容電力:30 W (抵抗負荷)/対地間最大定格電圧:DC 60 V質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×110×257接点方式アーマチュアリレー結線方式2線式または4線式RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数22チャネル (2線式)/ 11チャネル (4線式)切替時間11ms(測定時間含まず)校正証明書付き
マルチプレクサモジュール(2線式/4線式)
HIOKI(日置電機)¥98,980税込¥108,8781台8日以内出荷2線式結線で22チャネル、4線式結線で11チャネル対応用途SW1001、SW1002用付属品取扱説明書×1仕様最大許容電圧:DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak/最大許容電流:DC 1 A, AC 1 Arms/最大許容電力:30 W (抵抗負荷)/対地間最大定格電圧:DC 60 V質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×110×257接点方式アーマチュアリレー結線方式2線式または4線式RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数22チャネル (2線式)/ 11チャネル (4線式)切替時間11ms(測定時間含まず)
スイッチメインフレーム(12スロット)
HIOKI(日置電機)¥449,800~税込¥494,780~1台53日以内出荷電池の多チャネル測定に最適な、モジュール式のスイッチシステム。 最大264ch (2線)~72ch (4端子対) インピーダンス計測に配慮した回路設計で測定誤差を低減。 電圧計とバッテリテスタを切り替えて測定が可能。 チャネルごと保護用ヒューズ内臓、万が一の経路短絡時に測定対象の電池を保護。用途電池セルのOCV測定、内部抵抗測定、外装電位測定に質量(kg)6電源(V)AC100~240・30VA(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×132×420機能チャネル切り替え、結線方式、スキャン機能、通信コマンド転送、チャネルディレイ、シールド切り替えRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台(2線式1台+4線式1台、または2線式1台+4端子対1台)適合モジュールマルチプレクサモジュールSW9001(2線式/4線式)、マルチプレクサモジュールSW9002(4端子対)スロット数(個)12通信インターフェースLAN、USB、RS-232C(ホスト用、測定器用)最大入力電圧(V)DC60(DC60を超える電池パックは接続不可)/AC30Vrms/42.4Vpeak、対地間最大定格電圧:DC60
スイッチメインフレーム(3スロット)
HIOKI(日置電機)¥249,800~税込¥274,780~1台53日以内出荷電池の多チャネル測定に最適な、モジュール式のスイッチシステム。 最大66ch (2線)~18ch (4端子対) インピーダンス計測に配慮した回路設計で測定誤差を低減。 電圧計とバッテリテスタを切り替えて測定が可能。 チャネルごと保護用ヒューズ内臓、万が一の経路短絡時に測定対象の電池を保護。用途電池セルのOCV測定、内部抵抗測定、外装電位測定に質量(kg)3.7電源AC 100 V~AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×132×420機能チャネル切り替え、 結線方式、 スキャン機能、 通信コマンド転送、 チャネルディレイ、 シールド切り替え最大入力電圧DC 60 V (DC 60 Vを超える電池パックは接続不可)、 AC 30 Vrms、 42.4 Vpeak、 対地間最大定格電圧: DC 60 VRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台(2線式 1台 + 4線式 1台、または2線式 1台 + 4端子対 1台)適合モジュールマルチプレクサモジュールSW9001 (2線式/4線式)、 マルチプレクサモジュールSW9002 (4端子対)スロット数(個)3通信インターフェースLAN、 USB、 RS-232C (ホスト用、測定器用)
デジタルテスター
JTC¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷認証に必要 ケース付 電池:単4電池X2抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/20M直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600、200uA/200mA/10A交流電圧(ACV)200/600
デジタル・マルチメータ
岩崎通信機(IWATSU)¥199,800~税込¥219,780~1セット77日以内出荷岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用GP-IB&DIOインターフェース。質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ
岩崎通信機(IWATSU)¥199,800~税込¥219,780~1セット77日以内出荷岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-232&DIOインターフェース。質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ
岩崎通信機(IWATSU)¥189,800~税込¥208,780~1セット77日以内出荷岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用GP-IBインターフェース。質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ
岩崎通信機(IWATSU)¥189,800~税込¥208,780~1セット77日以内出荷岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用DIOインターフェース。質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ
岩崎通信機(IWATSU)¥209,800税込¥230,7801セット77日以内出荷岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-233インターフェース。質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き
デジタル・マルチメータ
岩崎通信機(IWATSU)¥189,800税込¥208,7801セット77日以内出荷岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-232インターフェース。質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ
岩崎通信機(IWATSU)¥169,800~税込¥186,780~1セット77日以内出荷岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用GP-IB&DIOインターフェース。質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ
岩崎通信機(IWATSU)¥169,800~税込¥186,780~1セット77日以内出荷岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-232インターフェース&DIOインターフェース。質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ
岩崎通信機(IWATSU)¥159,800~税込¥175,780~1セット77日以内出荷岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用GP-IBインターフェース。質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ
岩崎通信機(IWATSU)¥159,800~税込¥175,780~1セット77日以内出荷岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&DIOインターフェース。質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ
岩崎通信機(IWATSU)¥179,800税込¥197,7801セット77日以内出荷岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-233インターフェース。質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き
デジタル・マルチメータ
岩崎通信機(IWATSU)¥159,800税込¥175,7801セット77日以内出荷岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-232インターフェース。質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリテスタワイヤレスセット
HIOKI(日置電機)¥329,800税込¥362,7801セット20日以内出荷先端がL字のピン形リード L2020、ワイヤレスアダプタ Z3210 付き。幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960(電池・プロテクタ含む)奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)直流電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)抵抗3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリテスタワイヤレスセット
HIOKI(日置電機)¥329,800税込¥362,7801セット20日以内出荷先端がまっすぐのピン形リード 9465-10、ワイヤレスアダプタZ3210 付き。幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960(電池・プロテクタ含む)奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)直流電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)抵抗3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリテスタ
HIOKI(日置電機)¥319,800税込¥351,7801台35日以内出荷測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。先端がまっすぐなピン形リード 9465-10付。用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)幅(mm)199高さ(mm)132奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8適合規格EN61010-2-030、EMC、EN61326-1測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)抵抗(Ω)3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.直流電圧(V)±6(最大表示±6.000、分解能1m)~±60(最大表示±60.00、分解能10m)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)測定電圧(V)±6(最大表示±6.000、分解能:1m)~±60(最大表示±60.00、分解能:10m)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応
テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥24,980税込¥27,4781セット15日以内出荷一般校正証明書付き。テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)、一般校正証明書測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック表示3999カウント液晶表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2表示形式デジタル電池寿命(時間)約60測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts)入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)デューティー比0.1~99.9ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrmsコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts)導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート3回/秒最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)校正証明書一般校正![[EA707BB-15用] 替テストリード エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547233-220413-02.jpg)
[EA707BB-15用] 替テストリード
エスコ¥1,030税込¥1,1331セット翌日出荷EA707BB-15用替テストリード仕様●全長:約600mm●コード長:約470mm●ピン長:18mm●リード線規格:線径:AWG22, 0.3sq
デジタルマルチメーター
ENGINEER(エンジニア)¥4,598~税込¥5,058~1台ほか当日出荷から40日以内出荷接触不良を起こしにくい金メッキテストリード。オートパワーオフ機能付き。背面に磁石を内臓、金属面に貼り付け可能。ソフトケース付き。用途工場、実験室、ご家庭のコンセント、ラジオの修理、ヒューズ、ケーブル、汎用や車用のバッテリー、電化製品の回路等に適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅡ 600V、CATⅢ 300V表示液晶:最大表示”3999”/オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示/ローバッテリー表示:電池電圧低下時、マーク表示/極性表示:自動切替、”-”のみ表示、オートレンジ電池寿命(時間)120使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露の無い事)保存温湿度範囲-10~60℃/70%RH以下(但し、結露の無い事)
デジタルマルチメーター 3 5/6桁
アズワン¥10,400税込¥11,4401個翌々日出荷非接触電圧センサー付きで警告音とLEDで知らせます。フラッシュライト付きで暗い環境でも活躍します。真の実効値対応!仕様カウント:6000 精度、直流電圧:±(0.5%±2digit)/±(0.5%±2digit)/±(0.8%±2digit)、交流電圧:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1%±3digit)、直流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、交流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、抵抗:±(0.8%±2digit)/±(2%±3digit)、コンデンサ容量:±(2.5アズワン品番4-2677-01
筒型ヒューズ (定格0.5A/250V、FAST)
フルーク(FLUKE)¥999税込¥1,0991本13日以内出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC250定格電流(A)0.63寸法(Φ×mm)5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth搭載デジタルマルチメータ
三和電気計器¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から10日以内出荷Bluetooth4.2搭載 測定データは使用中のエクセル/AutoCADに直接転送(期間限定無償ダウンロード) 専用のアドインアプリは無償ダウンロード Bluetooth 通信機能が搭載され、手軽に測定データを転送 6000カウント 真の実効値測定(AC) 国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠 0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ) データホールド、リラティブ機能 オートパワーセーブ(約15分) 解除可 テストリードを収納しやすいケース付付属品キャリングケース(C-PM300)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)99.99/999.9/9.999k/99.99k使用環境-10 ℃~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 % RH から50 % RH へ直線的に減少バッテリー容量(Ah)0.22ダイオードテスト開放電圧 約3.2V許容差保証温湿度範囲23 ± 5 ℃、80 % RH 以下 結露のないこと安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ導通チェック10~50Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.0VOSSANWA BLE LINK (iOS用):iOS11以降RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth搭載 コンセントテスタ
共立電気計器¥39,980税込¥43,9781台当日出荷付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)インターフェースBluetooth Ver5.0搭載使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36
電圧インジケータ検査器 Martindale PD240
Martindale¥24,980税込¥27,4781個当日出荷仕様定格電流テスト = 2mA出力電圧 = 240V dcバッテリタイプ = 6LR6、MN1604、PP3電源 = 電池寸法 = 144 x 63 x 31mm重量 = 180g高さ = 31mm長さ = 144mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -10℃モデル番号(P) = PD240幅 = 63mmBS-EN61010-1 2001. 電池、ベルトクリップ、取扱説明書. Martindale VI13700G電圧インジケータ及びDrummondテストランプには非対応. Martindale PD240ポケットサイズ検査器. Martindale PD240は、ポケットサイズの電池式240 V dc検査器です。電流が2 mAに制限されています。 そのため、入力インピーダンスが120 kΩを超えるデジタルマルチメータや多くの2極電圧テスターとの併用向きです。 PD240は、前面のプローブアパーチャに電圧インジケータのプローブ又はマルチメータのテストリードが挿入されると、マイクロスイッチによって作動します。 ユニットに給電されると、プローブアパーチャの横のLEDで示されます。 この検査機器のボディは、難燃性のABS製です。 埋込型になっているので、平面で安定して使用することができます。. 特長と利点:. 出力電圧: 240 V + 4 % DC @ 2 mA、最大3.5 mA LED電源インジケータしきい値: 180 V + 4 % DC出力 最小電池作動レベル: 5 V dc 動作温度範囲: -10 → 40 ℃ @ 最大70 % RH 寸法: 144 x 63 x 31 mm 重量: 約180 g (電池を含む)
Schutzinger KML 7852 Au / SAK / 150 / RT ケルビンクリップ
Schutzinger¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger KML 7852 Au / SAK / 150 / SW ケルビンクリップ
Schutzinger¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 黒 10mm
Schutzinger¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様色 = 黒穴径 = 10mm許容電流値 = 16Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 70V dc絶縁 = あり本体材質 = PA 6.6最大パネル厚 = 5mmパネル上の高さ = 30.5mmSchutzinger Kelvinクイックリリース端子. このSchutzinger製のKelvinクイックリリース端子は、圧縮性の高いスプリングによる、使いやすいスプリングキャッチ接続機能を備えているので、信頼性の高い接続が実現します。 M6ねじと六角ナットで固定するこのクイックリリース端子を使用すれば、簡単で確実な取り付けが可能です。 この端子も絶縁されているので、金属パネルへの取り付けに適しています。 Kelvinクイックリリース端子は、4端子検出向けに設計されており、4 mm計測用途向けの汎用性が高く、便利なコンポーネントです。. 特長と利点:. すばやく簡単なスプリングキャッチ接続 完全絶縁 ポリアミドボディ 弾性力: 20 NRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger KML 7848 Au / PZ / 150/ SW ケルビンクリップ
Schutzinger¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800










![替ヒューズ [EA707G-23A用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26071668-230518-02.jpg)





![[EA707BB-15用] 替テストリード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547233-220413-02.jpg)