カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- Schutzinger(230)
- フルーク(FLUKE)(229)
- MUELLER ELECTRIC(217)
- MULTI-CONTACT(97)
- RS PRO(97)
- HIOKI(日置電機)(38)
- 三和電気計器(37)
- エスコ(33)
- マール社(31)
- 共立電気計器(29)
- T.SIN(テイシン電機)(28)
- はくでん(27)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- カスタム(21)
- カイセ(18)
- ELPA(15)
- オーム電機(13)
- 岩崎通信機(IWATSU)(13)
- ブランドをもっと見る
直流電流(A)
直流電圧(V)
交流電流(A)
交流電圧(V)
-・その他・最大30・最大270・最大300・最大400・最大450・最大500・最大600・最大690・最大750・最大1000・最大1200
4ページ目: テスタ(マルチメータ)
商品豆知識

ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973972100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様色 = 黒許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 赤
Hirschmann Test & Measurement¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅材質真鍮(コンタクト材質)長さ(mm)56色赤許容電流(A)30端子種別TabRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっきニッケル
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 黒
Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(934099101)
Hirschmann Test & Measurement¥719税込¥7911個当日出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮
デジタルマルチメータ
三和電気計器(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から10日以内出荷真の実効値測定可能(ACのみ) 表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能 液晶部はバックライト搭載 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。直流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9交流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書その他コンダクタンス:99.99nS種別デジタルマルチメータ幅(mm)86高さ(mm)184質量(g)約430(ホルスタ含む)奥行(mm)52周波数(Hz)15Hz~50k ロジック周波数:5Hz~1M電源6F22(9V形マンガン電池)×1温度(℃)-50~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52測定方式真の実効値方式表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×184×52周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管デューティー比0~100%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満検電約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応特性6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
ディジタルマルチメータ
フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台ほか当日出荷から20日以内出荷電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2質量(g)420周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k電源積層型9V乾電池×1個(付属)測定方式真の実効値方式交流電圧(V)[確度:1.0 % + 3(45 Hz~500 Hz)]600.0m・6.000・60.00・600.0、[確度:2.0 % + 3(500 Hz~1 kHz)]1000抵抗(Ω)[確度:0.09 % + 2]600.0、[確度:0.09 % + 2]6.000・60.00・600.0・6.000M、[確度:1.5 % + 3]50.00M直流電圧(V)[確度:0.09 % + 2]600.0m・6.000、60.00・600.0、[確度:0.15 % + 2]1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×185×90分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μFデジタル表示6000カウントアナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
テストリード ワニ口-バナナプラグ
はくでん¥999税込¥1,0991個当日出荷片方はワニ口クリップ、もう片方はバナナプラグ(背部連結可能)のテストリードです。金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いているため、実験用途にも適しています。定格電圧(V)1000定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ナイロンリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75
デジタル・マルチメータ
フルーク(FLUKE)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から20日以内出荷作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 電圧、抵抗、導通、静電容量 10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子 データホールド仕様●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置)寸法(mm)142×69×28周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流)機能過負荷保護電池寿命(時間)最小200電池単4電池2本、NEDA24A、IECLR03ディスプレイ6000 カウント、毎秒 3 回更新安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2動作/保管温度(℃)0~+40/-30~+60デューティー比1 %~99 %温度係数0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃)静電容量[確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF直流電流(DCA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]交流電流(ACA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]動作湿度(%)<10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%、「40MΩレンジ」10℃~30℃で≦80%、30℃~40℃で≦70%電流ヒューズ入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。環境「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600IP等級IEC 60529: IP 40使用高度(m)2000、(保管)12000
カード型デジタルメーター
カイセ(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から14日以内出荷厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。 使いやすい大型ロータリースイッチ。 ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 便利な手帳型キャリングケースが付属。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。 本体・テストリード一体型。直流電圧(V)200m/2/20/200/600(レンジ)、0.0001、1m、10m、100m、1(分解能)交流電圧(V)2/20/200/600(レンジ)、1m/10m/100m/1(分解能)抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト寸法(mm)55×9×109質量(g)約60使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格電源3V CR2032(コイン形)電池1個耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M(レンジ)、0.1/1/10/100/1k/10k(分解能)表示2000カウントLCD文字高(mm)12分解能直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ)連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時)機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド消費電流(mA)約2サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ開放端子電圧約0.45V直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃保存温度範囲(℃)-20~60確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ)保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと)過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間)使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)
デジタルマルチメータ
三和電気計器(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から10日以内出荷400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。電池の消耗を防ぐため、オートパワーオフを採用しました。解除も可能です。付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。基準値から測定値の差(相対値)を表示します。安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)50~1M温度(℃)-20~300交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
JAPPY¥3,698税込¥4,0681台当日出荷電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメータです。最大測定電圧 AC/DC600V。携帯に便利な収納ケース付き。コード長:約470mm(脱着式)。IEC 61010-1準拠 CAT Ⅲ 300V / CAT Ⅱ 600V。テストリードが脱着可能なポケットサイズテスタ直流電圧(V)600交流電圧(V)600適合規格IEC 61010-1準拠 CAT ・ 300V / CAT ・ 600V校正証明書なし
デジタル マルチテスター FLUKE-87-5/SI
フルーク(FLUKE)¥67,980税込¥74,7781個当日出荷温度測定機能 静電容量10000μF 最小/最大/平均値 CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし 真の実効値 Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 推奨ケース:C25用途使いやすさを追求したマルチメーター付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、9V電池仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】10MΩ~200GΩ/±5%,200GΩ~2TΩ/±20%,【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,寸法(mm)201×98×52表示【カウント表示】50000温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHzレンジ(バーグラフ)0~2TΩ交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP30静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)、【直流電流】±(0.2%+2カウント)
筒型ヒューズ (定格1A/600V、FAST)
フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC600定格電流(A)1寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930317807 わに口クリップ 8A 4mm, 白
Hirschmann Test & Measurement¥479税込¥5271個当日出荷仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 白絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 赤
Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pinRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 2mm ソケット, 赤 24.0106-22
MULTI-CONTACT¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様色 = 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスチップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(934099100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮品番884-9027は金めっきです。. 4 mmバナナプラグ、ねじ式タワー接続付き. 4 mmオスバナナプラグ、タワー接続付き 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用のねじ接続
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(934096101)
Hirschmann Test & Measurement¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 黒
MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-34M わに口クリップ 5A 5.6mm
MUELLER ELECTRIC¥289税込¥3181個当日出荷仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-118 わに口クリップ 10A 13mm
MUELLER ELECTRIC¥539税込¥5931個当日出荷仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ ハンディサイズ ハイグレード
カスタム(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から22日以内出荷真の実効値測定(True RMS)に対応。 多くの機能を搭載したハイグレードモデル。 片手に収まるハンディサイズ。用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書、テストリード適合規格IEC61010-1 CAT II 1000V、CAT III 600V表示液晶最大表示6000サンプリング約3回/秒リード線(m)【テストリード】約0.75使用温湿度範囲0~40℃/75%RH以下(結露不可)保管温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露不可)極性表示自動切替、”-”のみ表示オーバーレンジ表示”OL”マーク表示ローバッテリー表示電池電圧低下時、電池マーク表示RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシルハイテスタ
HIOKI(日置電機)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷スリムな形状で使いやすい、ペン型テスタ。 暗い場所でも読取れるバックライト付きの表示画面。 暗所作業に便利なLEDライトをペン先に搭載。 背面にテストリードが収納可能。 電池消耗の消耗を防止するオートパワーセーブ搭載 テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMMΩ, 導通レンジはAC600 Vまで過電圧保護出来ます。直流電圧(V)420.0m/4.200/42.00/420.0/600 基本確度:±1.3%rdg/±4dgt付属品取扱説明書 ×1, コイン形リチウム電池 (CR2032) (本体内蔵モニタ用) ×1, キャップ (赤/黒 各1)仕様スケルトン仕様トラスコ品番753-8529幅(mm)30高さ(mm)182質量(g)80奥行(mm)26.5電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1適合規格EN61010(安全)、EN61327(EMC)交流電圧(V)4.200/42.00/420.0/600 基本確度50-500Hz:±2.3%rdg/±8dgt 平均値整流抵抗(Ω)420.0/4.200k/42.00k/420.0k/4.200M/42.00M 基本確度:±2.0%rdg.±4dgt.表示2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×182×26.5連続使用時間150時間機能ペンライト機能、LCDバックライト機能、オートパワーセーブ(キャンセル可能)最大表示4199カウント使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)導通範囲(ブザー)(Ω)しきい値 50 Ω ±40 Ω検波方式平均値整流(MEAN)ダイオード順方向判定のみ, 開放端子電圧: 3.4 V以下, 測定電流: 800 μA以下RoHS指令(10物質対応)対応
アナログテスター 家庭用 導通チェック付
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷わかりやすいイラスト付きレンジ表記。 乾電池・カーバッテリーなど家庭用電源測定可能。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 導通/電池測定/コンセント/カーバッテリーチェックなどに。 単3乾電池×1本使用(動作確認用付)付属品ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約98(電池含まず)電源単3形/1.5V乾電池×1本精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35電池チェック1.5V…単1/単2/単3/単4/ボタン電池、9V…006P (6F22)電池導通チェック約100Ω以下でブザー音直流電圧(DCV)30(12/24 自動車用バッテリー)交流電圧(ACV)150/300(家庭用コンセント電圧)
デジタルマルチメータワイヤレスセット
HIOKI(日置電機)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷現場でのトラブル解析に貢献。 作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力。(Z321装着で0Excel直接入力機能) テストリードの誤挿入を防止し、安全安心。(端子シャッター) テストリードとキャップを一体化。 高い防じん防水性能。(国際規格IP54対応)用途電気設備の保守・メンテナンス、電気工事、DMMを用いた各種トラブルシュート付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1セット内容デジタルマルチメータ DT4261とワイヤレスアダプタ Z3210幅(mm)87高さ(mm)185質量(g)480(テストリードホルダー、電池含む)奥行(mm)47電圧(V)【LoZ V】600/1レンジ電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×3交流電圧(V)6/60/600/1000 周波数特性40Hz~1kHz 基本確度40-500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±3dgt.直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 基本確度±0.15%rdg.±2dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×185×47連続使用時間(時間)130(Z3210未装着)、70(Z3210装着、無線通信)機能誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値 (PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ)周波数特性【電圧レンジ】[交流]40Hz~1kHz、[直流+交流]DC40Hz~1kHz、【LoZV】DC40Hz~1kHz、【直流電流レンジ】[交流]40Hz~1kHz、【周波数レンジ】[電圧]99.99Hz~99.99kHz/4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、[電流]99.99Hz~9.999kHz/3レンジ(最小感度電流による制限あり)交流電流(A)0.6~10/3レンジ、[クランプ測定]10~1000/7レンジ直流電流(A)0.6~10/3レンジ交流/直流電圧[直流+交流]6V~1000V/4レンジダイオードテスト開放電圧:2V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V静電容量【静電容量レンジ】1μF~10mF/5レンジ導通チェック導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上RoHS指令(10物質対応)対応基本確度【電圧レンジ】[直流]±0.15%rdg.±2dgt.、[交流]40Hz~500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、[直流+交流]DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【LoZV】DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【抵抗レンジ】±0.7%rdg.±3dgt.、【直流電流レンジ】[直流]±0.5%
テストリード
三和電気計器¥1,498税込¥1,6481個当日出荷CP-8D補修用テストリード適合機種CP8D種別テストリード全長(m)約0.7安全規格IEC61010 CAT.III 300V CAT.II 600VRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930317804 わに口クリップ 8A 4mm, 緑
Hirschmann Test & Measurement¥509税込¥5601個当日出荷仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン ICクリップ, 赤(973972101)
Hirschmann Test & Measurement¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様色 = 赤許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチテスター
ELPA(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷導通チェック時、音とLEDでお知らせ。見やすい大型表示2000カウント。表示固定(データホールド)機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
デジタルマルチテスター 手帳型ケース付き CATIII300V対応
オーム電機¥3,898税込¥4,2881組翌々日出荷金メッキテストリード使用のデジタルマルチテスター。持ち運びに便利な手帳型キャリングケース付き。わかりやすい日本語表記。CATIII300V合格品で安全性に配慮。薄型・軽量で携帯しやすい。3V CR2032ボタン電池付き付属品保証書付取扱説明書、3V CR2032ボタン電池、手帳型キャリングケース仕様テストリード:金メッキテストリード質量(g)約60電源(V)3 CR2032ボタン電池表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×109×9安全規格CATIII300V言語表示日本語表記ありケース手帳型キャリングケース付き
BNC-バインディングポスト アダプタ 4mm
はくでん¥479税込¥5271個当日出荷から6日以内出荷BNC端子をバインディングポストに変換するアダプタです。端子形状BNCオス端子-バインディングポスト
温度センサ付クリップ形リード
HIOKI(日置電機)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷対応製品3540, 3550, 3551, 3554, 3560, BT3554, BT3554-01全長(mm)2200
デジタルテスター FLUKE 15B MAX 01
フルーク(FLUKE)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25用途安全性、操作性の高いマルチメーター付属品TL75テストリード(先端2mm)、単3乾電池×2仕様【測定カテゴリ】CATIII600V寸法(mm)183×91×49.5表示【カウント表示】6000測定対象液体、ゲルプラグK型ミニプラグ測定レンジ-40℃~1090℃電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)
ケルビンクリップ
T.SIN(テイシン電機)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷クリップ各自独立した構造のため、安定した測定に最適です。材質鉄、カバー:ナイロン色黒定格電流(A)10加工M3ネジ止め式最大開口(mm)9メッキ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチテスター
エスコ¥2,030税込¥2,2331台当日出荷付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)表示1999カウント 液晶表示
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 51mm 黒
Hirschmann Test & Measurement¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 黒
MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930 317-800 ドルフィンクリップ 5A, 黒
Hirschmann Test & Measurement¥739税込¥8131個当日出荷仕様許容電流値 = 5Aコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Pomona BNC オス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤
POMONA¥5,198税込¥5,7181個当日出荷仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 137mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC/スタッカブル 4mm バナナプラグ. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端にスタッカブル 4mm バナナプラグ 2 つを装着