絞り込み
ねじの呼び
- M10(15)
外径(Φmm)
- 15(2)
- 16(10)
- 20(4)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- SUS310S(1)
- 鉄(10)
厚さ(mm)
- 0.25(2)
- 1(7)
- 1.2(4)
- 1.5(4)
内径(Φmm)
- 10.6
- 3.2(163)
- 4.3(195)
- 4.5(143)
- 5.3(181)
- 5.5(160)
- 6.4(203)
- 6.5(259)
- 8.2(127)
- 8.4(179)
- 8.5(222)
- 10.2(125)
- 10.5(338)
- 11(152)
- 12.5(148)
- 13(244)
- 14(124)
- 15(170)
- 17(287)
- 19(128)
- 21(208)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

ウェーブワッシャー(2)

皿ばね座金(11)
ウェーブワッシャー・皿ばね座金
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- クローム(1)
- ニッケル(2)
- 生地/未処理(4)
3価ホワイト・クローム・ニッケル・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(14)
- 由良産商(2)
- 大陽ステンレススプリング(1)
大阪魂・由良産商・大陽ステンレススプリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商¥399税込¥4391パック(6個)当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。材質SUS304
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(8個)当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
3カ-B サラバネW(CAP(ケイ
大阪魂¥59,605税込¥65,5661袋(2000個)9日以内出荷寸法H(mm)1.5外径D(Φmm)16呼びCDW-M10-L寸法t(mm)1内径d(Φmm)10.6試験荷重(kN)11.77
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト