絞り込み
ねじの呼び
- 1/4
- M2(190)
- M2.6(183)
- M3(678)
- M4(739)
- M5(704)
- M6(801)
- M8(759)
- M10(739)
- M12(681)
- M14(353)
- M16(592)
- M18(273)
- M20(454)
- M22(271)
- M24(290)
- M27(149)
- M30(204)
- M33(113)
- M36(131)
- その他(124)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 0.281(1)
- 0.625(1)
- 6.5(1)
- 12.5(2)
- 12.8(2)
- 22(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(2)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(5)
- SS400(1)
厚さ(mm)
- 1.6(4)
- 2(1)
- 4.5(1)
内径(Φmm)
- 0.252(1)
- 6.5(3)
- 7.0(1)
- 45661(1)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(3)

テーパー座金(1)
ばね座金(スプリングワッシャー)・テーパー座金
表面処理
- ニッケル(1)
- ユニクロ(2)
ニッケル・ユニクロ
ブランド
- 大阪魂(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 八幡ねじ(2)
- TRUSCO(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

六角変換サポーター メスオス
OHSATO(大里)¥629税込¥6921パック(1個)当日出荷から翌々日出荷片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。用途ねじの径を変えたい時に使用。材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(18個)当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥11,200税込¥12,3201ケース(15000本)5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥17,430税込¥19,1731ケース(15000本)5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト