絞り込み
ねじの呼び
- 3/4
- M2(217)
- M2.6(201)
- M3(771)
- M4(797)
- M5(751)
- M6(840)
- M8(789)
- M10(770)
- M12(707)
- M14(370)
- M16(607)
- M18(296)
- M20(472)
- M22(287)
- M24(308)
- M27(162)
- M30(218)
- M33(119)
- M36(134)
- その他(125)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 32(2)
- 32.7(12)
- 39(1)
- 45(6)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- SUS316L(1)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(14)
- SS400(1)
厚さ(mm)
- 1.2(2)
- 3(1)
- 3.2(6)
- 4.8(12)
- 6.0(1)
内径(Φmm)
- 19.5(10)
- 19.6(2)
- 22(6)
- 22.0(1)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(10)

テーパー座金(1)

平座金(ワッシャー)(6)

歯付き座金(2)
ばね座金(スプリングワッシャー)・テーパー座金・平座金(ワッシャー)・歯付き座金
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(2)
- パーカー(1)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(3)
- 黒亜鉛(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(14)
- 八幡ねじ(4)
- オチアイ(2)
- TRUSCO(1)
大阪魂・八幡ねじ・オチアイ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(49件のレビュー)¥448税込¥4931パック(2個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)
大阪魂(34件のレビュー)¥469税込¥5161パック(6個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(6個)当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
ウィット ばね座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥260税込¥2861パック(6個)翌々日出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。 戻り止め効果があります。 耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理ユニクロ
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181箱(150個)翌々日出荷から4日以内出荷種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理3価ホワイト
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥9,000税込¥9,9001ケース(750本)4日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥15,870税込¥17,4571ケース(750本)4日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄
ウィット ばね座金 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥210税込¥2311パック(6個)翌々日出荷から3日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類ばね座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
歯付座金 内歯形 ウィット(鉄/3価ホワイト)(パック品)
オチアイ¥529税込¥5821パック(9個)翌々日出荷材質鉄歯数12種類歯付き座金 内歯形寸法d(mm)19.6外径D(Φmm)32寸法t(mm)1.2寸法D(mm)32表面処理3価ホワイト適合ねじ3/4厚さt(mm)1.2内径d(Φmm)19.6
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥65,980税込¥72,5781箱(150個)翌々日出荷から9日以内出荷材質リン青銅種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ニッケル
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト