絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- アルミ(25)
- ゴム(24)
- ステンレスすべて(590)
- SUS303(43)
- SUS304(296)
- SUS310S(101)
- SUS316L(29)
- チタン(21)
- 樹脂すべて(400)
- ABS(23)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(17)
- ジュラコン(R)(70)
- テフロン(PTFE)(22)
- ナイロン(68)
- ポリアセタール(20)
- ポリカーボネート(PC)(18)
- 燐青銅(34)
- 鉄すべて(1,093)
- S45C(74)
- 黄銅(真鍮)(224)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類

亀座金(10)

四角座金(168)

山座金(シボリワッシャー)(8)

平座金(ワッシャー)(558)

歯付き座金(62)

爪付き座金(12)

皿ばね座金(78)

舌付き座金(31)
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
- 3価クロメート(51)
- 3価ブラック(51)
- 3価ホワイト(173)
- 3価ユニクロ(28)
- ACP(燐酸塩被膜)(13)
- その他(35)
- クロメート(162)
- クローム(25)
- ジオメット(11)
- スズコバルト(24)
- ダクロタイズド(22)
- ドブメッキ(115)
- ニッケル(192)
- パーカー(31)
- ユニクロ(187)
- 生地/未処理(274)
- 茶ブロンズ(20)
- 黒亜鉛(29)
- 黒染め(32)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(20)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,777)
- エスコ(376)
- 廣杉計器(266)
- MAC8(マックエイト)(99)
- TRUSCO(87)
- 八幡ねじ(57)
- OHSATO(大里)(46)
- ヤマヒロ(38)
- T.SIN(テイシン電機)(33)
- ホシモト(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- オチアイ(30)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
- ノルトロックジャパン(21)
- 大陽ステンレススプリング(21)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
- ノーブランド(18)
- 由良産商(15)
- MYG(13)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ヤマヒロ・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・NBK(鍋屋バイテック会社)・オチアイ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・ノルトロックジャパン・大陽ステンレススプリング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・由良産商・MYG・ブランドをもっと見る
商品豆知識

M3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)
エスコ¥4,900税込¥5,3901個当日出荷エスコ品番EA949LY-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.1×5.9×0.7M4(20)/4.1×7.6×1M5(20)/5.1×9.2×1.3M6(16)/6.1×12.2×1.5M8(16)/8.2×15.4×2M10(16)/10.2×18.4×2.5M12(16)/12.2×21.5×3
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイントストッパー付ヘックス ステンレス座金
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(100個)当日出荷仕様クロムフリー全長L(mm)25.0仕上スーパーパシペートねじ径d4.8ねじ長さS(mm)13.0アズワン品番65-2102-22RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)5.2ドリル長さk(mm)6.0働き長さL1(mm)2.5ドリル幅dk(mm)4.0座高h(mm)11.0対辺B(mm)8.0
スプリングワッシャー(燐青銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(450個)ほか当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上リン青銅(ニッケル鍍金)種類スプリングワッシャー表面処理ニッケル鍍金
平ワッシャー(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上ニッケル鍍金種類平ワッシャー規格旧JIS表面処理ニッケル鍍金
丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥39~税込¥43~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
JIS 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥150~税込¥165~1パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
ロゼットワッシャー(黄銅)
TRUSCO¥929税込¥1,0221パック(30個)ほか当日出荷皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
M8/8.4x16x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒)
エスコ(2件のレビュー)¥115税込¥1271セット(20枚)当日出荷エスコ品番EA949ZB-8厚さ(mm)1.6内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16
22x27x1.5mm 銅パッキン (10個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991袋(10個)当日出荷エスコ品番EA949YT-22A厚さ(mm)1.5内径(Φmm)22外径(Φmm)27
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサー LH-5シリーズ
品川商工(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。用途Φ5LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2RoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)
大阪魂(2件のレビュー)¥499税込¥5491パック(1個)当日出荷材質鉄厚さ(mm)3.2種類角ワッシャー内径(Φmm)14呼び寸法M12外径(Φmm)60表面処理ユニクロ
絶縁六角ポスト
篠原電機¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 平ワッシャー(ミガキ丸)(三価クロメート)
TRUSCO¥649税込¥7141パック(509個)ほか当日出荷材質/仕上鉄(SPCC)表面処理:三価クロメート(白)種類平ワッシャー規格JIS規格品
M12 スプリングワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥375税込¥4131袋(30個)当日出荷エスコ品番EA949WG-12材質鉄厚さ(mm)3種類スプリングワッシャー内径(Φmm)12.2呼びM12外径(Φmm)21.5表面処理ユニクローム寸法(外径×内径×厚さ)(mm)21.5×12.2×3.0
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ
名取製作所¥989~税込¥1,088~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商¥259~税込¥285~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。材質SUS304
ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00
廣杉計器¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ジュラコン(R)種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト