絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- アルミ(25)
- ゴム(24)
- ステンレスすべて(590)
- SUS303(43)
- SUS304(296)
- SUS310S(101)
- SUS316L(29)
- チタン(21)
- 樹脂すべて(399)
- ABS(23)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(17)
- ジュラコン(R)(69)
- テフロン(PTFE)(22)
- ナイロン(68)
- ポリアセタール(20)
- ポリカーボネート(PC)(18)
- 燐青銅(34)
- 鉄すべて(1,094)
- S45C(74)
- 黄銅(真鍮)(224)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類

亀座金(10)

四角座金(168)

山座金(シボリワッシャー)(8)

平座金(ワッシャー)(558)

歯付き座金(62)

爪付き座金(12)

皿ばね座金(78)

舌付き座金(31)
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
- 3価クロメート(51)
- 3価ブラック(51)
- 3価ホワイト(173)
- 3価ユニクロ(28)
- ACP(燐酸塩被膜)(13)
- その他(35)
- クロメート(162)
- クローム(25)
- ジオメット(11)
- スズコバルト(24)
- ダクロタイズド(22)
- ドブメッキ(115)
- ニッケル(192)
- パーカー(31)
- ユニクロ(188)
- 生地/未処理(274)
- 茶ブロンズ(20)
- 黒亜鉛(29)
- 黒染め(32)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(20)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,777)
- エスコ(376)
- 廣杉計器(265)
- MAC8(マックエイト)(99)
- TRUSCO(87)
- 八幡ねじ(57)
- OHSATO(大里)(46)
- ヤマヒロ(38)
- T.SIN(テイシン電機)(33)
- ホシモト(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- オチアイ(30)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
- ノルトロックジャパン(21)
- 大陽ステンレススプリング(21)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
- ノーブランド(18)
- 由良産商(15)
- コノエ(13)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ヤマヒロ・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・NBK(鍋屋バイテック会社)・オチアイ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・ノルトロックジャパン・大陽ステンレススプリング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・由良産商・コノエ・ブランドをもっと見る
商品豆知識

ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚
エスコ(2件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷エスコ品番EA949ZB-6厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥499税込¥5491パック(15個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理三価ホワイト
丸ワッシャー ISO小形(鉄/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)
ノルトロックジャパン¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
ボルトンパック 平ワッシャー(チタン)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(23本)ほか当日出荷チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。材質/仕上純チタン種類平ワッシャー表面処理生地
ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(10個)ほか当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
絶縁スリーブ ボルト用
昭和コーポレーション¥350~税込¥385~1個4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1袋(10個)翌々日出荷鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類平ワッシャー
ばね座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(12個)ほか当日出荷から5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理ユニクロ
平ワッシャー 旧JIS小形 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(20個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型
MAC8(マックエイト)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
M8 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/12枚)
エスコ¥375税込¥4131個当日出荷エスコ品番EA949LY-608厚さ(mm)2材質/仕上ステンレス(SUS304)/SSブラックメッキ内径(Φmm)8.2呼びM8外径(Φmm)15.4
ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00
廣杉計器(9件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ポリスライダー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(50個)当日出荷から10日以内出荷材質ステンレスねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)
廣杉計器(3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)色乳白色ねじ径M2用外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)5表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)5平径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト

















































![M16 [高強度・高張力]平ワッシャー(8枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504782-250806-02.jpg)