絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- アルミ(25)
- ゴム(24)
- ステンレスすべて(590)
- SUS303(43)
- SUS304(296)
- SUS310S(101)
- SUS316L(29)
- チタン(21)
- 樹脂すべて(399)
- ABS(23)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(17)
- ジュラコン(R)(69)
- テフロン(PTFE)(22)
- ナイロン(68)
- ポリアセタール(20)
- ポリカーボネート(PC)(18)
- 燐青銅(34)
- 鉄すべて(1,094)
- S45C(74)
- 黄銅(真鍮)(224)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類

亀座金(10)

四角座金(168)

山座金(シボリワッシャー)(8)

平座金(ワッシャー)(558)

歯付き座金(62)

爪付き座金(12)

皿ばね座金(78)

舌付き座金(31)
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
- 3価クロメート(51)
- 3価ブラック(51)
- 3価ホワイト(173)
- 3価ユニクロ(28)
- ACP(燐酸塩被膜)(13)
- その他(35)
- クロメート(162)
- クローム(25)
- ジオメット(11)
- スズコバルト(24)
- ダクロタイズド(22)
- ドブメッキ(115)
- ニッケル(192)
- パーカー(31)
- ユニクロ(188)
- 生地/未処理(274)
- 茶ブロンズ(20)
- 黒亜鉛(29)
- 黒染め(32)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(20)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,777)
- エスコ(376)
- 廣杉計器(265)
- MAC8(マックエイト)(99)
- TRUSCO(87)
- 八幡ねじ(57)
- OHSATO(大里)(46)
- ヤマヒロ(38)
- T.SIN(テイシン電機)(33)
- ホシモト(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- オチアイ(30)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
- ノルトロックジャパン(21)
- 大陽ステンレススプリング(21)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
- ノーブランド(18)
- 由良産商(15)
- コノエ(13)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ヤマヒロ・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・NBK(鍋屋バイテック会社)・オチアイ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・ノルトロックジャパン・大陽ステンレススプリング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・由良産商・コノエ・ブランドをもっと見る
商品豆知識

ワッシャー RR(セラミック)
廣杉計器(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から3日以内出荷耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた新素材の製品です。材質セラミック種類平ワッシャー耐熱温度(℃)1300
ステンレス平ワッシャーセット
エスコ¥13,900税込¥15,2901セット当日出荷エスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3材質ステンレス種類平ワッシャー
テーパーワッシャー 5°(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥649~税込¥714~1パック(4枚)当日出荷から翌々日出荷四角形の形状で片側に傾斜がついた座金です。用途各種締結に。材質ステンレス種類テーパワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーワッシャー 5°(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥259~税込¥285~1パック(4枚)当日出荷四角形の形状で片側に傾斜がついた座金です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類テーパワッシャー
ステン スプリングワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199~税込¥219~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。材質ステンレス(SUS304)
ばね座金 生地
八幡ねじ¥136~税込¥150~1パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷バイオマス袋に入ったばね座金です。用途緩み止め用のワッシャーです。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1パック(340個)ほか当日出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
MIC 丸ワッシャー (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(335個)ほか当日出荷から3日以内出荷小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。材質ステンレス種類丸ワッシャー
3分スプリングワッシャー
JAPPY¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷ユニクロメッキ仕上げのW3/8用スプリングワッシャー用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質鋼材厚さ(mm)2.4種類スプリングワッシャー内径(Φmm)9.8呼び寸法W3/8外径(Φmm)17.8表面処理ユニクロメッキ
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ
名取製作所(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(200個)当日出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
半田付用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(UBJ)
ユーボン(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。材質ジュラコン(R) メッキ ニッケル
M5/5.3x10x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚
エスコ(3件のレビュー)¥115税込¥1271個当日出荷エスコ品番EA949ZB-5厚さ(mm)1内径(Φmm)5.3外径(Φmm)10
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-600シリーズ(M=6用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591袋(10個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質セラミックスねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用)
廣杉計器¥1,490~税込¥1,639~1袋(10個)ほか当日出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,098~税込¥2,308~1袋(50個)当日出荷から10日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85ねじの呼びM3
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-5E(M3・平径=5)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
廣杉計器¥529税込¥5821パック(3個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)5平径(mm)5
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト










































![M 8 [高強度・高張力]平ワッシャー(12枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504904-250806-02.jpg)