絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- アルミ(25)
- ゴム(24)
- ステンレスすべて(590)
- SUS303(43)
- SUS304(296)
- SUS310S(101)
- SUS316L(29)
- チタン(21)
- 樹脂すべて(399)
- ABS(23)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(17)
- ジュラコン(R)(69)
- テフロン(PTFE)(22)
- ナイロン(68)
- ポリアセタール(20)
- ポリカーボネート(PC)(18)
- 燐青銅(34)
- 鉄すべて(1,094)
- S45C(74)
- 黄銅(真鍮)(224)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類

亀座金(10)

四角座金(168)

山座金(シボリワッシャー)(8)

平座金(ワッシャー)(558)

歯付き座金(62)

爪付き座金(12)

皿ばね座金(78)

舌付き座金(31)
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
- 3価クロメート(51)
- 3価ブラック(51)
- 3価ホワイト(173)
- 3価ユニクロ(28)
- ACP(燐酸塩被膜)(13)
- その他(35)
- クロメート(162)
- クローム(25)
- ジオメット(11)
- スズコバルト(24)
- ダクロタイズド(22)
- ドブメッキ(115)
- ニッケル(192)
- パーカー(31)
- ユニクロ(188)
- 生地/未処理(274)
- 茶ブロンズ(20)
- 黒亜鉛(29)
- 黒染め(32)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(20)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,777)
- エスコ(376)
- 廣杉計器(265)
- MAC8(マックエイト)(99)
- TRUSCO(87)
- 八幡ねじ(57)
- OHSATO(大里)(46)
- ヤマヒロ(38)
- T.SIN(テイシン電機)(33)
- ホシモト(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- オチアイ(30)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
- ノルトロックジャパン(21)
- 大陽ステンレススプリング(21)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
- ノーブランド(18)
- 由良産商(15)
- コノエ(13)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ヤマヒロ・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・NBK(鍋屋バイテック会社)・オチアイ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・ノルトロックジャパン・大陽ステンレススプリング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・由良産商・コノエ・ブランドをもっと見る
商品豆知識

ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥139~税込¥153~1袋(10個)翌々日出荷鉄にドブめっきを施したばね座金です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥69~税込¥76~1パック(4枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。少内容量商品です。用途各種締結に。材質鉄/ユニクロめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
平ワッシャー ウイットねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1パック(4枚)翌々日出荷から3日以内出荷ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。用途各種締結に。材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1パック(240個)ほか当日出荷から9日以内出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス)
HEICO(ハイコ)¥999~税込¥1,099~1パック(4組)ほか当日出荷から翌々日出荷ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289~税込¥318~1袋(20個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール表面処理ユニクロめっき
平ワッシャー ステンレス(SUS316L)
TRUSCO¥679~税込¥747~1パック(6個)ほか当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。RoHS指令(10物質対応)対応
丸型サポーター(黄銅・貫通タイプ)
TRUSCO¥219~税込¥241~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキタイプ貫通内径(Φmm)Φ3.2外径(Φmm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
ロゼットワッシャー(ステンレス)
TRUSCO¥969税込¥1,0661パック(10個)ほか当日出荷皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。種類ロゼットワッシャー
コンパクトスペーサー
TRUSCO¥419~税込¥461~1袋(10個)当日出荷コンパクト設計の基板間用スペーサーです。基板受けのスペースが小さいため狭い位置にも取り付け可能です。上下のスナップは取付孔、適用板厚共に共通品です。お買い求めやすい小分けタイプでご紹介します。用途基板内の底上げ、間隔を作るために
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)当日出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー
由良産商¥769~税込¥846~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート
Zワッシャーナイロン
ダンドリビス¥699~税込¥769~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷ちょっと気になるビスの頭隠しに!用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質ワッシャー:ナイロン適合ビスコーススレッド、スリムビス、木ネジ、タッピングビス
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー (横型)
MAC8(マックエイト)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)材質ベークライト色茶使用温度範囲(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。材質PBT(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,298~税込¥4,728~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)6日以内出荷から9日以内出荷基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ローゼットワッシャー(挽き(ステンレス/ブラック)
大阪魂(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理BK(SUS黒染め)
シムワッシャー(T=0.2(ステンレス/生地)
大阪魂¥509税込¥5601パック(3個)当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)厚さ(mm)0.2外径(Φmm)25表面処理生地(または標準)
角ワッシャー(U字 板厚2.0(ステンレス/生地)
大阪魂¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)厚さ(mm)2呼び寸法16外径(Φmm)50表面処理生地(または標準)
ユニクローム平ワッシャー
コノエ¥3,998~税込¥4,398~1セット(1500個)ほか当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
機器用絶縁ブッシュ
ユーボン¥559~税込¥615~1袋(4個)当日出荷から3日以内出荷シーケンサ、インバータ等、各種機器の絶縁ベース浮かせにご利用いただけます。 機器のベース部の絶縁確保が出来ます。材質PP色黒寸法L3(mm)凹(B)3
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト