絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ヤマヒロ・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・NBK(鍋屋バイテック会社)・オチアイ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・ノルトロックジャパン・大陽ステンレススプリング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・由良産商・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4,235件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3カ-W テーパーUジカクW 大阪魂

    3カ-W テーパーUジカクW

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • クロメート マルW(8.5+0.3) 大阪魂

    クロメート マルW(8.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(36個)ほか
    翌々日出荷
    内径(Φmm)8.5表面処理クロメート
  • ユニクロ W2008ナミガタA300HV 大阪魂

    ユニクロ W2008ナミガタA300HV

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS マルW(17.0+0.5) 大阪魂

    SUS マルW(17.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質SUS内径(Φmm)17
  • SUS マルW(13.0+0.3) 大阪魂

    SUS マルW(13.0+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(30個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS内径(Φmm)13
  • SUS マルW(12.5+0.3) 大阪魂

    SUS マルW(12.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS内径(Φmm)12.5
  • SUS マルW(17.0+0.3) 大阪魂

    SUS マルW(17.0+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS内径(Φmm)17
  • SUS マルW(10.5+0.3) 大阪魂

    SUS マルW(10.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(45個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS内径(Φmm)10.5
  • 黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプ T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプ

    T.SIN(テイシン電機)
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    当日出荷
    広範囲の業界で使用されています。
    用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅 C3604BD、ニッケルメッキタイプメス-メス対辺(mm)5.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィット ばね座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    ウィット ばね座金 ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    140税込154
    1パック(12個)ほか
    3日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。 戻り止め効果があります。 耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理ユニクロ
  • JIS 平座金 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    JIS 平座金 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(12個)ほか
    3日以内出荷
    寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木用ワッシャー 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    木用ワッシャー 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(14個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯 TRUSCO

    内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯

    TRUSCO
    699税込769
    1パック(35個)ほか
    当日出荷
    緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。
    材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(ステンレス・大形)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    9,998税込10,998
    1箱(150個)ほか
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    種類角ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス スプリングワッシャー(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス スプリングワッシャー(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    779税込857
    1パック(100個)
    当日出荷
    サビにくいステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合トラスコ品番334-2205材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2内径(Φmm)8呼び径M8外径(Φmm)15.4
  • エンドねじキャップ ボルト・ナット用 白M8・W5/16 4個入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    エンドねじキャップ ボルト・ナット用 白M8・W5/16 4個入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    479税込527
    1パック(4個)
    当日出荷
    内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
    用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。トラスコ品番146-6491材質PVC長さ(mm)(ねじ切りH2)15内径(Φmm)(キャップH)22適合ナットM8・W5/16適合ボルトM8・W5/16
  • 丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1缶(130個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー エスコ

    平ワッシャー

    エスコ
    310税込341
    1個(10個)
    翌日出荷
    用途ワンプッシュリベット(パンロック)取付時の厚み調整に材質PP厚さ(mm)1入数(枚)10内径(Φmm)10.2外径(mm)17
  • スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒) TRUSCO

    スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1パック(650個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・黒) TRUSCO

    平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・黒)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1パック(1800個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • PVDF平座金 八幡ねじ

    PVDF平座金

    八幡ねじ
    3,398税込3,738
    1パック(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
    用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP平座金 八幡ねじ

    PP平座金

    八幡ねじ
    1,698税込1,868
    1パック(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    内径は軽量で耐薬品性に優れています。
    用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PP種類平座金厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パック TRUSCO

    平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パック

    TRUSCO
    319税込351
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
  • 平ワッシャー(ISO規格) スチール(ユニクロム) TRUSCO

    平ワッシャー(ISO規格) スチール(ユニクロム)

    TRUSCO
    689税込758
    1パック(40個)ほか
    当日出荷
    国際規格であるISO規格のワッシャーです。
  • スペーサー(ガス管) ホシモト

    スペーサー(ガス管)

    ホシモト(1件のレビュー)
    59税込65
    1個
    9日以内出荷
    機器取付時の空間の調整にご使用下さい。
    材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整座金(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(ステンレスブラック)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)1
  • MIC スプリングワッシャー (ユニクロ) コノエ

    MIC スプリングワッシャー (ユニクロ)

    コノエ
    649税込714
    1パック(33個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。
    材質スチール種類スプリングワッシャー表面処理ユニクロメッキ
  • MIC 丸ワッシャー (鉄/ユニクロ) コノエ

    MIC 丸ワッシャー (鉄/ユニクロ)

    コノエ
    649税込714
    1パック(800個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
    材質スチール種類丸ワッシャー表面処理ユニクロメッキ
  • 3分スプリングワッシャSUS JAPPY

    3分スプリングワッシャSUS

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)製のW3/8用スプリングワッシャー
    用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2.4種類スプリングワッシャー内径(Φmm)9.8呼び寸法W3/8外径(Φmm)17.8
  • スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品 廣杉計器

    スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品

    廣杉計器
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴム50° 平ワッシャー / SIW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器

    シリコンゴム50° 平ワッシャー / SIW-0000-00 RoHS2対応品

    廣杉計器
    2,098税込2,308
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質シリコンゴム半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金用キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wキャップ 20入り ダンドリビス

    Wキャップ 20入り

    ダンドリビス(1件のレビュー)
    329税込362
    1箱(20個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ちょっと気になるビスの頭隠しに!
    用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。適合ビススリムビス
  • ノルトロック・ワッシャー(ステン) ノルトロックジャパン

    ノルトロック・ワッシャー(ステン)

    ノルトロックジャパン
    649税込714
    1組(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス材の緩み止めワッシャー ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境材質ステンレス(EN 1.4404あるいは相当品)仕上処理表面焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサースペーサー MAC8(マックエイト)

    コンデンサースペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    コンデンサー等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
    材質ナイロン(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED用スペーサー (連結タイプ) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー (連結タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    769税込846
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 御希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)にてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。
    材質PCT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    角型LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    角型LEDに使用出来るスペーサーです。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー