絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- アルミ(25)
- ゴム(24)
- ステンレスすべて(590)
- SUS303(43)
- SUS304(296)
- SUS310S(101)
- SUS316L(29)
- チタン(21)
- 樹脂すべて(399)
- ABS(23)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(17)
- ジュラコン(R)(69)
- テフロン(PTFE)(22)
- ナイロン(68)
- ポリアセタール(20)
- ポリカーボネート(PC)(18)
- 燐青銅(34)
- 鉄すべて(1,094)
- S45C(74)
- 黄銅(真鍮)(224)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類

亀座金(10)

四角座金(168)

山座金(シボリワッシャー)(8)

平座金(ワッシャー)(558)

歯付き座金(62)

爪付き座金(12)

皿ばね座金(78)

舌付き座金(31)
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
- 3価クロメート(51)
- 3価ブラック(51)
- 3価ホワイト(173)
- 3価ユニクロ(28)
- ACP(燐酸塩被膜)(13)
- その他(35)
- クロメート(162)
- クローム(25)
- ジオメット(11)
- スズコバルト(24)
- ダクロタイズド(22)
- ドブメッキ(115)
- ニッケル(192)
- パーカー(31)
- ユニクロ(188)
- 生地/未処理(274)
- 茶ブロンズ(20)
- 黒亜鉛(29)
- 黒染め(32)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(20)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,777)
- エスコ(376)
- 廣杉計器(265)
- MAC8(マックエイト)(99)
- TRUSCO(87)
- 八幡ねじ(57)
- OHSATO(大里)(46)
- ヤマヒロ(38)
- T.SIN(テイシン電機)(33)
- ホシモト(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- オチアイ(30)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
- ノルトロックジャパン(21)
- 大陽ステンレススプリング(21)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
- ノーブランド(18)
- 由良産商(15)
- コノエ(13)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ヤマヒロ・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・NBK(鍋屋バイテック会社)・オチアイ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・ノルトロックジャパン・大陽ステンレススプリング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・由良産商・コノエ・ブランドをもっと見る
商品豆知識

スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,998税込¥3,2981袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別両オネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)
廣杉計器¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M2表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ジャックポイント ストッパー付ヘックス ステンレス座金
ヤマヒロ¥3,998税込¥4,3981箱(100個)当日出荷全長L(mm)25.0適合板厚(mm)2.3まで仕上ラスパートシルバーねじ径d4.8ねじ長さS(mm)13.0アズワン品番65-2102-90ねじサイズ5×25頭高さH(mm)5.2ドリル長さk(mm)6.0働き長さL1(mm)2.5ドリル幅dk(mm)4.0座高h(mm)11.0対辺B(mm)8.0
座金 6mm用ステンレス山座
ヤマヒロ¥2,798税込¥3,0781箱(200個)当日出荷厚さ(mm)1.2高さ(mm)4.1内径(Φmm)6.5外径(Φmm)25.0ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサ 横型
MAC8(マックエイト)¥380~税込¥418~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷横型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時に使用します。材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥1,998~税込¥2,198~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理クロメート
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)
廣杉計器(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか翌々日出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.5ねじ長さ(mm)6表面処理ニッケルメッキ(Ni)
歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング¥459~税込¥505~1パック(2個)ほか当日出荷内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります材質ステンレス種類歯付き座金 内歯形
丸ワッシャー ISO小形(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂¥499税込¥5491パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
ワッシャー (赤・白) EE-R/EE-W(ファイバー)(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥569税込¥6261パック(17個)当日出荷材質ファイバー色赤種類平ワッシャー寸法d(mm)5.2外径D(Φmm)10寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10厚さt(mm)0.8内径d(Φmm)5.2
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ニッケル)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(17個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ニッケル
ワッシャー TT(PTFE)(小箱)
廣杉計器¥2,098~税込¥2,308~1箱(100個)当日出荷から9日以内出荷連続240℃不燃性材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
M30 スプリングワッシャー
エスコ¥910税込¥1,0011袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949WG-30材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM30種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト