絞り込み
使用液
定格電圧(V)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

6,905件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSE型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSE型

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、地下室・各種ピットなどの排水用、一般の揚水・排水用付属品キャプタイヤケーブル×1(単相100Vはポッキンプラグ付)、ホースカップリング×1、ホースバンド×1材質【ポンプ】羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム、ケーシング:FCD700、軸封(メカニカシール):SiC、【モーター】ケーブル:VCT、主軸:SUS403、フレーム:ADC12質量(kg)11.3長さ(m)ケーブル:5モーター乾式水中形誘導電動機・2極絶縁種別E種保護装置サークルサーマルプロテクタ、ミニチュアプロテクタ(単相)異物通過径(Φmm)7始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCTポンプ羽根車:ハイスピン、軸封:ダブルメカニカシール(オイルリフター装備)、軸受:密封玉軸受心数×断面積(mm2)3×1.25潤滑油タービン油VG32仕上外径(Φmm)10.1
  • 海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進

    海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途海水等の移送に
  • ギヤロータリーポンプKA 亀嶋鉄工所

    ギヤロータリーポンプKA

    亀嶋鉄工所(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。 ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。
    その他Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。接続ねじ管用並行ネジ常用圧力(MPa)0~0.2
  • 投込みヒーター 八光電機

    投込みヒーター

    八光電機(14件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    仕様水加熱用型式A型寸法D(mm)8使用液発熱密度(W/cm2)10プラグの有無
  • 手動・固定式灯油ポンプ 德信洋行(DUKSHIN)

    手動・固定式灯油ポンプ

    德信洋行(DUKSHIN)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    タンクの口に、ネジ式で固定できる手動式ポンプです。ポンプのケースが不要で、灯油のニオイも広がりにくいです。大きめのポンプですが、旧入管が曲がるので浅いタンクにも対応します。
    用途生水、軽油、石油用材質PEブルー奥行(mm)本体:60長さ(cm)吐出ホース:66、本体:65本体質量(g)約1150吐出量12L/分
  • 水道凍結防止用ヒーター 八光電機

    水道凍結防止用ヒーター

    八光電機(19件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
    用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
  • ケーシング 工進

    ケーシング

    工進
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番PX-650A-AAA-4など部品番号43027404使用液汚水
  • 浄化槽ブロアポンプAK用 浄化促進剤シリーズ(オーレス) 工進

    浄化槽ブロアポンプAK用 浄化促進剤シリーズ(オーレス)

    工進(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(20g×15個)ほか
    当日出荷
    浄化槽の悪臭緩和、浄化促進に効果を発揮。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途浄化槽の悪臭を抑えたい時に適合機種AK全機種用名称浄化促進剤オーレス
  • トーヨーオートポンプ 三宅化学

    トーヨーオートポンプ

    三宅化学(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    センサー付きで満タンになると自動で停止し、ブザーで知らせる電動の灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチで、らくらく操作できます。 単1形乾電池2本で動く商品。
    材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂ホワイト×ライムグリーン質量(g)250使用液灯油寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5
  • ポンプストッカーPS-2 三宅化学

    ポンプストッカーPS-2

    三宅化学
    389税込428
    1本
    当日出荷
    灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプストッカー。手動ポンプからオートポンプまで収納可。 給油口外径50mmの灯油ポリタンクに取り付け可能。
    材質本体/ポリエチレン ホルダー/ポリプロピレングレー質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×5×33
  • ポンプ用吸入ストレーナーシリーズ 工進

    ポンプ用吸入ストレーナーシリーズ

    工進
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプ用吸入ストレーナーエンジンポンプ使用時に必須の異物混入防止機能機種。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途エンジンポンプ使用時の異物混入防止に
  • シリコンラバーヒーター 八光電機

    シリコンラバーヒーター

    八光電機(8件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
    用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
  • 耐酸ポンプ (手動) エスコ

    耐酸ポンプ (手動)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌々日出荷
    ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。
    全長(mm)1150質量(g)390ホース長さ(m)1.2吐出量(L/min)21
  • 充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 工進

    充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518

    工進(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11運転時間(分)約90パーツリストあり
  • 電ドルポンプ 水龍 SK(新潟精機)

    電ドルポンプ 水龍

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    大流量タイプの電ドルポンプです。雨水、トイレ水抜き等、給・排水作業に使用します。
    用途現場に溜まった雨水の排水作業に。付属品ホースバンド2個、フィルター材質本体:POM/ベース:PP/ブレード:POMシャフト(取付軸)6.35mm六角軸揚程(※参考値)吸入側/約1m、吐出側/約20m適合流体土砂や異物が混入していない水適合ホース内径(Φmm)(耐圧ホース)19~20揚水量(L/min)(※参考値)50使用水温(℃)10~30適正回転数(min-1)2000~2500
  • エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル タカトテクニカ

    エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル

    タカトテクニカ(2件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
  • 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型 鶴見製作所

    低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型

    鶴見製作所
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。残水位(mm)10
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ。アース工事不要。
    用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)5.8流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))37定格圧力範囲(kPa)14.7
  • 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進

    清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に
  • 水中汚水ポンプ AMG8000 京セラインダストリアルツールズ

    水中汚水ポンプ AMG8000

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
    用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)5.4電流(A)7.8消費電力(W)720コード長さ(m)5.0定格電流(A)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×355機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)120残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)20粒径(mm)(最大通過)10
  • ディスペンサー用アダプタアッセンブリー 岩下

    ディスペンサー用アダプタアッセンブリー

    岩下(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    S型バレルに適用可能です。
    用途空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。ホース長さ(m)1使用圧力(空気圧)0~690kPa
  • リボンヒーター ヤガミ

    リボンヒーター

    ヤガミ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
    用途配管、小型容器等の加熱・保温に。仕様サーモスタット/なし温度調節範囲(℃)なし
  • 15mm用ホースカップリングアッセンブリ セフティー3

    15mm用ホースカップリングアッセンブリ

    セフティー3(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組
    当日出荷
    適合SL-102 SL-52、CSL-100Lセット内容ホースカップリングナット、竹の子(15mm用)、パッキン
  • プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型)

    共立機巧
    116,980税込128,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
    用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式
  • 簡易汚水用水中ポンプ 口径25ミリ SM―Xシリーズ 工進

    簡易汚水用水中ポンプ 口径25ミリ SM―Xシリーズ

    工進
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    超硬度S|Cメカニカルシールの採用風呂水を洗濯機で再利用水まき等の散水に便利なワンタッチカップリング付き周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に仕様清水用(砂混じり)付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個型式非自動型質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH)(mm)164×278電源コード(m)4連続使用時間8残水位(mm)24運転可能最低水位(mm)100
  • LPD型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    LPD型ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
    用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
  • カーボンブラシ 工進

    カーボンブラシ

    工進
    759税込835
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番MP-25-AAA-4など部品番号23028101
  • ファイバーペーパー 坂口電熱

    ファイバーペーパー

    坂口電熱
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    生体溶解性繊維(AESウール)を紙状にした製品で、優れた断熱性を有し、柔軟性が高く、耐火物の緩衝材等に使用されます。
    成分(化学成分)SiO2:77%、CaO+MgO:20%厚さ(mm)1寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)1300密度(kg/m3)かさ密度:220
  • 灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ) 工進

    灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ)

    工進(9件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途灯油缶のネジを変更したい時に仕様灯油缶口径65mmを50mmに変更トラスコ品番797-4566適合機種FP-25など質量(g)60アズワン品番64-6359-70
  • 液面制御用ミニフロート 新明和工業

    液面制御用ミニフロート

    新明和工業
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    ケーブル長(m)6使用温度(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂材質(ケーブル)PVC使用電流(A)最大0.5
  • 交換用チューブ(チューブポンプ専用) ツカサ電工

    交換用チューブ(チューブポンプ専用)

    ツカサ電工(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    材質(チューブ)ファーメドチューブRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブポンプ Eタイプ ツカサ電工

    チューブポンプ Eタイプ

    ツカサ電工(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
    用途印刷機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新明和 オーバルフロート 新明和工業

    新明和 オーバルフロート

    新明和工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。) チャタリングを起こしにくい構造です。 ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。 取付けは吊下げるだけで簡単です。 比較的狭い場所にも設置できます。
    接点A接点最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~60使用可能液体浮遊異物のない清水・汚水
  • ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
    適合機種200Lクローズドラム缶用型式手回し式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース長さ(m)1.2使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
  • ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズ タクミナ

    ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズ

    タクミナ(2件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
    用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)等級[絶縁]B構造標準弁座外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)耐環境性[IEC規格]IP65相当運転同期パルス有り
  • 手廻しドラムポンプ用パーツ(SB-20用) 工進

    手廻しドラムポンプ用パーツ(SB-20用)

    工進(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SB-20適合SB-20
  • 水中汚物ポンプ 寺田ポンプ製作所

    水中汚物ポンプ

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    独自の渦(ボルテックス)発生機構により渦巻きで固形物を誘導、ポンプ内の詰まりを追放します。 オイルバス方式のメカニカルシールを採用しています。 また、電動機に自動焼損防止装置内蔵してます。
    用途建築土木用。工業設備用。プラント組込用。建築設備用接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)28(最大)異物通過長(mm)20液温範囲(℃)0~40(凍結無き事)構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT
  • クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。
    備考標準効率・標準電圧定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
  • トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 三宅化学

    トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式

    三宅化学(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    灯油ポリタンク固定式の、自動停止センサー付きオート灯油ポンプ。 簡単操作で給油でき、タンクがいっぱいになったら自動で給油を停止するので、あふれる心配がありません。口径50mm専用。
    使用液灯油材質ABS樹脂、ポリエチレン、POM質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×72×570流量(L/min)約7

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器